カテゴリ

  • 制御機器(91)
  • 電気材料(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(1)
  • SMC(4,409)
  • RS PRO(385)
  • フエニックス・コンタクト(150)
  • 三菱ふそう(125)
  • トヨタ(111)
  • SPARKFUN(88)
  • BIVAR(74)
  • BMW(67)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(66)
  • IDEC(和泉電気)(58)
  • シュナイダーエレクトリック(58)
  • KTM(54)
  • ニッサン(52)
  • GIVI(ジビ)(51)
  • ミツビシ(50)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(46)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(41)
  • SIEMENS(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dul」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーティング ヒンジ付きフレーム Han-Modularシリーズ ハーティングハーティング ヒンジ付きフレーム Han-Modularシリーズハーティング
4,198税込4,618特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECOハーティング
1,298税込1,428特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ハーティング モジュール メス Han-Modularシリーズ ハーティングハーティング モジュール メス Han-Modularシリーズハーティング
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ハーティング モジュール オス Han-Modularシリーズ ハーティングハーティング モジュール オス Han-Modularシリーズハーティング
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ハーティング 空圧コンタクト メス Han-Modularシリーズ ハーティングハーティング 空圧コンタクト メス Han-Modularシリーズハーティング
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス ハーティングHarting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オスハーティング
1,498税込1,648特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHan-Modularオス・メスオス
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modular ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modularハーティング
999税込1,099
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
使用温度(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modular ハーティングヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modularハーティング
7,998税込8,798
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
タイプ圧着コンタクト定格電流(A)10材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ メス ハーティングHarting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ メスハーティング
2,698税込2,968
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズHan-Modularオス・メスメス
ヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modular ハーティングヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modularハーティング
4,998税込5,498
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(フード/ハウジング)亜鉛ダイカストサイズModular Compact使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65(ロック状態)
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han-Modular ハーティングヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han-Modularハーティング
699税込769
1個
翌々日出荷
サイズシングルモジュールタイプHan ダミーモジュール使用温度(℃)-40~+125材質(インサート)ポリカーボネート (PC)RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダータイプ
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Modular Compact ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Modular Compactハーティング
3,998税込4,398
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(フード/ハウジング)亜鉛ダイカストサイズModular Compactタイプキャリアフード使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65(ロック状態)
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Modular シリーズ メス 3/0極 40A 400 V ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han-Modular シリーズ メス 3/0極 40A 400 Vハーティング
19,980税込21,978
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 3/0タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Modular シリーズ オス 3/0極 40A 400 V ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han-Modular シリーズ オス 3/0極 40A 400 Vハーティング
19,980税込21,978
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 3/0タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = オス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
ハーティング モジュール オス Han-Modularシリーズ 20極 ハーティングハーティング モジュール オス Han-Modularシリーズ 20極ハーティング
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
Han EEE モジュール20 コンタクトの Han R EEE モジュールです。 圧着接続。 挿抜回数: 500 回 DIN EN61 984に準拠した電気的データ。
仕様●タイプ:モジュール●定格電流:16A●シリーズ:Han-Modular●オス/メス:オス●範囲:Han EEE●定格電圧:500 V●コード番号:215-350アズワン品番65-7558-77
Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス 2極 70A 1 kV ハーティングHarting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス 2極 70A 1 kVハーティング
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
Hanアキシャルスクリューモジュール70 Aアキシャルねじ終端 電源回路用の2極、70 Aコンタクト 1000 V acの高定格 コーディングピンでモジュールの極性化が可能 オスとメスのコンタクトは指安全保護 挿抜回数 500
仕様●極数:2●定格電流:70A●シリーズ:Han-Modular●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:1 kV●結線方法:スクリュー●行数:1●シリーズ番号:0914●コード番号:843-0096アズワン品番65-7775-15
Harting アクセサリ HAN-Modular シリーズ 用途 D-Subコンタクト ハーティングHarting アクセサリ HAN-Modular シリーズ 用途 D-Subコンタクトハーティング
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
Han D工具Harting Han Dシリーズ向けの業務用アクセサリシリーズです。 アクセサリには、挿入工具、取り外し工具、及び空圧式圧着工具が含まれます。
仕様●種類:挿入 / 取り外し工具●併用可能製品:D-Subコンタクト●シリーズ:HAN-Modular●コード番号:843-6536アズワン品番65-7776-67
ハーティング 空圧コンタクト オス Han-Modularシリーズ ハーティングハーティング 空圧コンタクト オス Han-Modularシリーズハーティング
1,198税込1,318
1個ほか
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:空圧コンタクト●オス・メス:オス●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ
Han-Modular Pneumatic O-Ring 1 6 - 4mm ハーティングHan-Modular Pneumatic O-Ring 1 6 - 4mmハーティング
589税込648
1袋(2個)
欠品中
仕様アクセサリ : ヘビーデューティーパワーコネクタ
ハーティング 高密度Quinta×(メス) メス Han-Modularシリーズ,8極 ハーティングハーティング 高密度Quinta×(メス) メス Han-Modularシリーズ,8極ハーティング
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:高密度Quintax(メス)●オス・メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:50 V●コンタクト数:8●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:コンタクトモジュール x 2●Han-Brid Quintaxインサート及びコンタクト. Han-Bridシリーズのモジュール、インサートなどと合わせて使用する包括的なコンタクト及びインサート製品を、Han 3Aハウジング及びフードと組み合わせて使用できます。. 4本又は8本のシールド付きワイヤを終端処理可能 導体(2ペアSTP) 同軸ケーブルを広い直径で終端処理 すべての4線バスシステムに最適 3 → 9.5 mmのシールド付きケーブル導体径に最適
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Modular シリーズ メス 3/0極 40A 830 V ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han-Modular シリーズ メス 3/0極 40A 830 Vハーティング
2,298税込2,528
1個ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3/0タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 830 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
ハーティング ダミーモジュール メス Han-Modularシリーズ ハーティングハーティング ダミーモジュール メス Han-Modularシリーズハーティング
939税込1,033
1個
7日以内出荷
HanダミーモジュールHanダミーモジュールは、使われていないHanポートをふさぐために使用し、すべてのヒンジ式フレーム、Han-ModularR Compact、Han-ModularR Twin、Han-ModularR Docking Frames、Han-EcoR及びHan-YellockRでの使用に適しています。フレームで使われないスペースをふさぐために挿入
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コネクタモジュール●シリーズ:Han-Modular●オス/メス:メス●範囲:Hanダミー●コード番号:282-9049アズワン品番65-7770-46
基板ヘッダアクセサリー ガイドピン ハーティング基板ヘッダアクセサリー ガイドピンハーティング
239税込263
1個
7日以内出荷
Harting har-modular P モジュールメスガイドピンです。黒色
仕様●種類:ガイドピン●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8195アズワン品番65-7657-19
基板ヘッダアクセサリー ガイドピン ハーティング基板ヘッダアクセサリー ガイドピンハーティング
309税込340
1個
7日以内出荷
Harting har-modular P モジュールメスガイドピンです。黒色
仕様●種類:ガイドピン●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8196アズワン品番65-7624-12
基板ヘッダアクセサリー T モジュールコネクタ ハーティング基板ヘッダアクセサリー T モジュールコネクタハーティング
379税込417
1個
欠品中
Harting har-modular T モジュールオスコネクタは、黒色です。ポリアミド製 角度付き
仕様●種類:T モジュールコネクタ●併用可能製品:コネクタ●コード番号:229-8184アズワン品番65-7622-35
クランプ金具 ハーティングクランプ金具ハーティング
269税込296
1個
7日以内出荷
Harting har-modular P モジュールオスコネクタは、黒色です。ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●接続方向:ストレート●コード番号:229-8205アズワン品番65-7622-38
基板ヘッダアクセサリー コネクタ ハーティング基板ヘッダアクセサリー コネクタハーティング
299税込329
1個
7日以内出荷
Harting har-modular P モジュールオスは、黒色です。ポリアミド製 角度付き
仕様●種類:コネクタ●併用可能製品:コネクタ●コード番号:229-8183アズワン品番65-7621-70
基板ヘッダアクセサリー 組み立て補助 ハーティング基板ヘッダアクセサリー 組み立て補助ハーティング
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Harting har-modular アセンブリが役立ちます。黒色
仕様●種類:組み立て補助●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8145アズワン品番65-7633-43
har modular T module M stra. ハーティングhar modular T module M stra.ハーティング
339税込373
1個
7日以内出荷
Harting har- モジュラオスコネクタは、黒色です。ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●接続方向:ストレート●コード番号:229-8204アズワン品番65-7622-37
クランプ金具 1極 1列 ハーティングクランプ金具 1極 1列ハーティング
409税込450
1個
7日以内出荷
Harting har-modular T モジュールオスコネクタは、黒色です。ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:229-8206アズワン品番65-7622-39
クランプ金具 1極 1列 ハーティングクランプ金具 1極 1列ハーティング
319税込351
1個
7日以内出荷
Harting har-modular コネクタには、オスコネクタが付いています。ポリアミド製 角度付き
仕様●シリーズ:Har-Modular●極数:1●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:229-8182アズワン品番65-7631-84
クランプ金具 1極 1列 ハーティングクランプ金具 1極 1列ハーティング
309税込340
1個
7日以内出荷
Harting har-modular コネクタには、オスコネクタが付いています。黒色ポリアミド製 角度付き
仕様●シリーズ:Har-Modular●極数:1●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:229-8187アズワン品番65-7660-60
基板コネクタキット ハーティング基板コネクタキットハーティング
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Harting har-modular 開発キットを使用して、箱から出して最初のサンプルを作ります。さまざまな長さの固定レール
仕様●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:2 → 種類の利用可能なすべてのモジュール、組み立て補助、組み立て手順、さまざまな長さの固定レール●シリーズ:har-modularR●コード番号:229-8147アズワン品番65-7658-56
クランプ金具 ハーティングクランプ金具ハーティング
339税込373
1個
7日以内出荷
Harting har-modular コネクタモジュールオスコネクタは、黒色です。ポリアミド製 角度付き
仕様●シリーズ:Har-Modular●接続方向:アングル●コード番号:229-8185アズワン品番65-7651-50
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列 ハーティング基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列ハーティング
539税込593
1個
7日以内出荷
Harting har-modular F4 モジュールメスコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 6 A です。ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-8202アズワン品番65-7622-34
基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列 ハーティング基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列ハーティング
769税込846
1個
欠品中
Harting har-modular C9 モジュールオスコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 2 A です。ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:ストレート●コード番号:229-8217アズワン品番65-7657-21
基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列 ハーティング基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列ハーティング
749税込824
1個
7日以内出荷
Harting har-modular C9 モジュールコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 2 A です。黒色です。ポリアミド製 角度付き
仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:アングル●コード番号:229-8194アズワン品番65-7660-80
クランプ金具 1極 1列 ハーティングクランプ金具 1極 1列ハーティング
369税込406
1個
7日以内出荷
Harting har-modular M1 モジュールオスコネクタは、1 つのコンタクトを備えています。ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:229-8210アズワン品番65-7633-41
基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング基板ヘッダアクセサリー 固定レールハーティング
309税込340
1個
7日以内出荷
Harting har-modular 固定レールです。寸法は 48 x 2.54 mm で、長さは 126.9 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8172アズワン品番65-7621-05
基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列 ハーティング基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列ハーティング
589税込648
1個
7日以内出荷
Harting har-modular C9 モジュールコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 2 A です。黒色です。ポリアミド製 角度付き
仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:アングル●コード番号:229-8191アズワン品番65-7660-57