カテゴリ

  • 制御機器(24)
    • ネットワーク機器(16)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • 3M(スリーエム)(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,633)
  • 三菱ふそう(1,512)
  • ホンダ(1,034)
  • RS PRO(443)
  • CONTEC(コンテック)(413)
  • SPARKFUN(287)
  • AMPHENOL(220)
  • シュナイダーエレクトリック(181)
  • メディアカバーマーケット(141)
  • onsemi(134)
  • MH CONNECTORS(129)
  • 日立産機システム(127)
  • KEMET(126)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(124)
  • 富士コンプレッサー(105)
  • 日野自動車(101)
  • 三菱電機(95)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「econ」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 2050BT-A ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 2050BT-A

    ハーティング(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    仕様MTBF(平均故障間隔)2,860,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)-40~+70電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5 x 113.5 x 27.3保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポート100M x 5, flat type、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair)
  • 産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 2080B-A ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 2080B-A

    ハーティング
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様MTBF(平均故障間隔)2,530,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)0 ~ +55電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.0 x 113.5 x 27.3保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポート100M x 8, flat type、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair)
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050-E-5T-LV-LV ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050-E-5T-LV-LV

    ハーティング
    599,800税込659,780
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    電圧12-48VDC/18-30VACポート数5 x 10/100BASET(X)保護等級IP30動作温度(℃)-10~+60ネットワークタイプポート:QoSなしRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ45
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon7080-EIP-8T-LV-LV ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon7080-EIP-8T-LV-LV

    ハーティング
    4,498,000税込4,947,800
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    産業用イーサネットスイッチM12コネクタタイプ
    電圧24VAC/DCタイプアンマネージドポート数8 x 10/100BASE-T(X)保護等級IP65動作温度(℃)-40~+75ネットワークタイプポート:QoS:Ethernet/IP、 PROFINETRoHS指令(10物質対応)対応ポートM12
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050-EIP-5T-LV-LV ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050-EIP-5T-LV-LV

    ハーティング
    659,800税込725,780
    1箱(50個)
    欠品中
    電圧12-48VDC/18-30VACポート数5 x 10/100BASET(X)保護等級IP30動作温度(℃)-40~+75ネットワークタイプポート:QoS:Ethernet/IP、 PROFINETRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ45
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050G-E-5GE-LV-LV ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050G-E-5GE-LV-LV

    ハーティング
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    電圧12-48VDC/18-30VACポート数5 x 10/100/1000BASET(X)保護等級IP30動作温度(℃)-10~+60ポートRJ45
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon7080-8T-LV-LV. ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon7080-8T-LV-LV.

    ハーティング
    87,980税込96,778
    1個
    6日以内出荷
    電圧24VAC/DCタイプアンマネージドポート数8 x 10/100BASE-T(X)保護等級IP65動作温度(℃)-40~+75ネットワークタイプポート:QoS:機能なしRoHS指令(10物質対応)対応ポートM12
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon7080G-8GE-L13-L13 ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon7080G-8GE-L13-L13

    ハーティング
    6,598,000税込7,257,800
    1箱(50台)
    6日以内出荷
    産業用イーサネットスイッチM12コネクタタイプ
    電圧24VDCタイプアンマネージドポート数8 x 10/100/1000BASE-T(X)保護等級IP65動作温度(℃)-40~+75RoHS指令(10物質対応)対応ポートM12
  • 産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3070GB-A-P ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3070GB-A-P

    ハーティング
    159,800税込175,780
    1個
    27日以内出荷
    仕様MTBF(平均故障間隔)630,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)0 ~ +55電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.0 x 142.0 x 107.5保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE x 4, 1G x 3、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / 1000BASE-T EEE / RJ45(twisted pair), PoE+ with 34.2watts per port
  • 産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3080B-A ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3080B-A

    ハーティング
    67,980税込74,778
    1個
    27日以内出荷
    仕様MTBF(平均故障間隔)2,160,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)0 ~ +55電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.0 x 142.0 x 107.5保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポート100M x 8、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair)
  • 産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3050GB-A ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3050GB-A

    ハーティング
    79,980税込87,978
    1個
    27日以内出荷
    仕様MTBF(平均故障間隔)1,970,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)0 ~ +55電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.0 x 142.0 x 107.5保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポート1G x 5、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / 1000BASE-T EEE / RJ45(twisted pair)
  • 産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3070GB-A ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3070GB-A

    ハーティング
    99,980税込109,978
    1個
    27日以内出荷
    仕様MTBF(平均故障間隔)850,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)0 ~ +55電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.0 x 142.0 x 107.5保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポート1G x 7、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / 1000BASE-T EEE / RJ45(twisted pair)
  • 産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3080B-A-P ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3080B-A-P

    ハーティング
    119,800税込131,780
    1個
    27日以内出荷
    仕様MTBF(平均故障間隔)1,140,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)0 ~ +55電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.0 x 142.0 x 107.5保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE x 4, 100M x 4、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair), PoE+ with 34.2watts per port
  • オープンネットワーク対応 産業用イーサネットスイッチ(10/100mbps対応) ハーティング

    オープンネットワーク対応 産業用イーサネットスイッチ(10/100mbps対応)

    ハーティング(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    QoS対応(EtherNet/IP・PROFINETパケットや上位PLC・スイッチなどで設定した優先タグを自動判別し、優先処理)、、冗長電源、メタル筐体、IP30
    電圧(V)DC12~48/AC18~30保護等級IP30動作温度範囲(℃)-20~60
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050G-5GE-LV-LV ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050G-5GE-LV-LV

    ハーティング
    33,980税込37,378
    1個
    47日以内出荷
    電圧12-48VDC/18-30VACポート数5 x 10/100/1000BASET(X)保護等級IP30動作温度(℃)-40~+75RoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ45
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3080-E-8T-LV-LV ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3080-E-8T-LV-LV

    ハーティング
    23,980税込26,378
    1個
    61日以内出荷
    電圧12-48VDC/18-30VACポート数8 x 10/100BASET(X)保護等級IP30動作温度(℃)-10~+60ネットワークタイプポート:QoSなしRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ45
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050-E-EIP-5T-LV-LV ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050-E-EIP-5T-LV-LV

    ハーティング
    659,800税込725,780
    1箱(50台)
    73日以内出荷
    電圧12-48VDC/18-30VACポート数5 x 10/100BASET(X)保護等級IP30動作温度(℃)-10~+60ネットワークタイプポート:QoS:Ethernet/IP、 PROFINETRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ45
  • 産業用ハブ Harting 16 DIN Rail 100Mbit/s ハーティング

    産業用ハブ Harting 16 DIN Rail 100Mbit/s

    ハーティング
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様RJ45ポート:16●伝送速度:100Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:48V dc●寸法:120 x 27.3 x 113.5mm●重量:386g●深さ:27.3mm●高さ:113.5mm●動作温度 Max:+70℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:-40℃●最小電源電圧:9V dc●幅:120mm●シリーズ:Ha-VIS eCon 2000
  • 産業用スイッチ Harting 16 DIN Rail 10/100Mbit/s ハーティング

    産業用スイッチ Harting 16 DIN Rail 10/100Mbit/s

    ハーティング
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様RJ45ポート:16●伝送速度:10/100Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:24/48V dc●寸法:120 x 27.3 x 113.5mm●重量:386g●深さ:27.3mm●高さ:113.5mm●動作温度 Max:+50℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:0℃●最小電源電圧:9V dc●幅:120mm●ポート数:16●Ha-VIS eCon 2000シリーズ. アンマネージドイーサネットスイッチのHa-VIS eCon 2000ファミリは、DINレール取り付け接続に対してプラグアンドプレイのソリューションを実現します。 eCon 2000シリーズの主な利点のひとつは、構造が非常にフラットであり、前面にポートを取り付けるため、スペースに制限がある場合や、手の届きにくい場所にも設置できることです。 PoE及び光ファイバも使用可能. eCon 2000シリーズの機能特性 ノンブロッキング高速イーサネットスイッチアーキテクチャ、IEEE 802.3準拠 自動ネゴシエーション、自動極性識別、自動MDI(X)により、プラグアンドプレイのソリューションを実現 逆極性及びサージ防止 24 / 48 V dcの両方に適合する電源 転送速度10 / 100 Mbit/sのツイストペアCat. 5ケーブルにより100 mの転送距離を実現 商用温度範囲: 0 → +55 ℃、産業温度範囲: -40 → +70 ℃ エネルギー効率の良いイーサネットによりエネルギー消費量を削減 陽極酸化処理アルミのハウジング. 用途: 産業用ネットワーク構造 機械及びロボット 自動化 輸送 風力及び太陽光エネルギー 造船
  • イーサネットスイッチ Harting ハーティング

    イーサネットスイッチ Harting

    ハーティング
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
  • 産業用ハブ Harting 7 DIN Rail 10/100/1000Mbit/s ハーティング

    産業用ハブ Harting 7 DIN Rail 10/100/1000Mbit/s

    ハーティング
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様RJ45ポート:7●伝送速度:10/100/1000Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:24 V dc, 48 V dc●寸法:25 x 114.2 x 164.4mm●重量:595.5g●深さ:114.2mm●高さ:164.4mm●動作温度 Max:+70℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:-40℃●最小電源電圧:9V dc●幅:25mm●Ha-VIS eCon 3000フルイーサネットベーシック. Ha-VIS eCon 3000フルギガビットのアンマネージドイーサネットスイッチファミリは、最大7ギガビットのイーサネットポートを備えています。 このスイッチでは、高帯域幅要件のネットワークインフラストラクチャに対するコスト効率の高い迅速な拡張や再構成が可能です。 細型設計のスイッチにより、DINレールのパッキング密度を高めることができます。 RJ45と光ファイバのケーブルをさまざまに組み合わせた各種スイッチが用意されています。 伝送速度の自動検出及びツイストペアデータケーブルの配線により、シンプルなプラグアンドプレイ接続が可能です。. 特長と利点:. IEEE802.3に準拠したフルギガビットイーサネットノンブロッキングスイッチアーキテクチャ 2-7イーサネットポート(RJ45 / 光ファイバポート) 商用温度範囲: 0 → +55 ℃、産業用温度範囲: -40 → +70 ℃ ジャンボフレーム(10 kB)に対応 幅広い電源: 24 / 48 V dc サージ保護及び逆極性保護 エネルギー効率の高いイーサネットにより、エネルギー消費量を最小限に抑制 最適化されたDINレールブラケット. 用途. 機械及びロボット 自動化 産業用ネットワークインフラストラクチャ 風力及び太陽光エネルギー 輸送 造船
  • Harting ピンコンタクト Circular connectors M12 シリーズ サイズ:0.8mm オス 圧着端子 ハーティング

    Harting ピンコンタクト Circular connectors M12 シリーズ サイズ:0.8mm オス 圧着端子

    ハーティング
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス = オスコンタクトサイズ = 0.8mmケーブルサイズ = 26 → 22 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Circular connectors M12併用可能製品 = M12プッシュプルコネクタ長さ = 14.8mmコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = ケーブルマウント
  • Harting 圧着ダイ InduComシリーズ D-sub Connector ハーティング

    Harting 圧着ダイ InduComシリーズ D-sub Connector

    ハーティング
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ(圧着コネクタ)Dサブコネクタポート数1シリーズInducom
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3080-E-EIP-8T-LV-LV (w/QoS) ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3080-E-EIP-8T-LV-LV (w/QoS)

    ハーティング
    1箱(50個)
    欠品中
    電圧12-48VDC/18-30VACポート数8 x 10/100BASET(X)保護等級IP30動作温度(℃)-10~+60ネットワークタイプポート:QoS:Ethernet/IP、 PROFINETRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ45
econ コネクタ特集