カテゴリ

  • 制御機器(1,137)
  • FA担当者のオススメ新商品(124)
  • 電気材料(109)
  • 作業工具(4)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(28)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
  • ホンダ(35,455)
  • 三菱ふそう(12,156)
  • ニッサン(4,994)
  • VISHAY(4,712)
  • ミツビシ(2,675)
  • RS PRO(1,818)
  • SMC(1,705)
  • HAKKO(白光)(1,345)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1,192)
  • BIGM(丸山製作所)(1,038)
  • MAZDA(マツダ)(1,034)
  • メディアカバーマーケット(1,019)
  • HAMMOND(958)
  • HARWIN(866)
  • 日野自動車(854)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(819)
  • ALCANhands(686)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(205)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ha」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 2050BT-A ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 2050BT-A

    ハーティング(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    仕様MTBF(平均故障間隔)2,860,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)-40~+70電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5 x 113.5 x 27.3保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポート100M x 5, flat type、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair)
  • 産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 2080B-A ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 2080B-A

    ハーティング
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様MTBF(平均故障間隔)2,530,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)0 ~ +55電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.0 x 113.5 x 27.3保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポート100M x 8, flat type、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair)
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon7080-8T-LV-LV. ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon7080-8T-LV-LV.

    ハーティング
    87,980税込96,778
    1個
    6日以内出荷
    電圧24VAC/DCタイプアンマネージドポート数8 x 10/100BASE-T(X)保護等級IP65動作温度(℃)-40~+75ネットワークタイプポート:QoS:機能なしRoHS指令(10物質対応)対応ポートM12
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050-EIP-5T-LV-LV ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050-EIP-5T-LV-LV

    ハーティング
    659,800税込725,780
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    電圧12-48VDC/18-30VACポート数5 x 10/100BASET(X)保護等級IP30動作温度(℃)-40~+75ネットワークタイプポート:QoS:Ethernet/IP、 PROFINETRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ45
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050-E-5T-LV-LV ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050-E-5T-LV-LV

    ハーティング
    599,800税込659,780
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    電圧12-48VDC/18-30VACポート数5 x 10/100BASET(X)保護等級IP30動作温度(℃)-10~+60ネットワークタイプポート:QoSなしRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ45
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon7080-EIP-8T-LV-LV ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon7080-EIP-8T-LV-LV

    ハーティング
    4,498,000税込4,947,800
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    産業用イーサネットスイッチM12コネクタタイプ
    電圧24VAC/DCタイプアンマネージドポート数8 x 10/100BASE-T(X)保護等級IP65動作温度(℃)-40~+75ネットワークタイプポート:QoS:Ethernet/IP、 PROFINETRoHS指令(10物質対応)対応ポートM12
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050G-E-5GE-LV-LV ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050G-E-5GE-LV-LV

    ハーティング
    33,980税込37,378
    1個
    欠品中
    電圧12-48VDC/18-30VACポート数5 x 10/100/1000BASET(X)保護等級IP30動作温度(℃)-10~+60ポートRJ45
  • Harting 1ポート RJコネクタ CAT 6A Ha-VIS preLinkシリーズ ハーティング

    Harting 1ポート RJコネクタ CAT 6A Ha-VIS preLinkシリーズ

    ハーティング
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = プラグインタフェースタイプ = RJ45ポート数 = 1配線構成 = クロス長さ = 14.4mm幅 = 18.6mm深さ = 47.35mmシリーズ番号 = 2082101
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon7080G-8GE-L13-L13 ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon7080G-8GE-L13-L13

    ハーティング
    6,598,000税込7,257,800
    1箱(50台)
    6日以内出荷
    産業用イーサネットスイッチM12コネクタタイプ
    電圧24VDCタイプアンマネージドポート数8 x 10/100/1000BASE-T(X)保護等級IP65動作温度(℃)-40~+75RoHS指令(10物質対応)対応ポートM12
  • Harting Cat6a RJ45 ライトアングル モジュラーコネクタ Ha-VIS preLinkシリーズ ハーティング

    Harting Cat6a RJ45 ライトアングル モジュラーコネクタ Ha-VIS preLinkシリーズ

    ハーティング
    2,598税込2,858
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様タイプ = キーストーンモジュールLANカテゴリ = Cat6aインタフェースタイプ = RJ45向き = ライトアングル長さ = 14.6mm幅 = 22.4mm深さ = 34.4mmシリーズ番号 = 2082500
  • 産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3050GB-A ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3050GB-A

    ハーティング
    79,980税込87,978
    1個
    27日以内出荷
    仕様MTBF(平均故障間隔)1,970,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)0 ~ +55電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.0 x 142.0 x 107.5保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポート1G x 5、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / 1000BASE-T EEE / RJ45(twisted pair)
  • 産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3070GB-A ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3070GB-A

    ハーティング
    99,980税込109,978
    1個
    27日以内出荷
    仕様MTBF(平均故障間隔)850,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)0 ~ +55電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.0 x 142.0 x 107.5保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポート1G x 7、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / 1000BASE-T EEE / RJ45(twisted pair)
  • 産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3080B-A ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3080B-A

    ハーティング
    67,980税込74,778
    1個
    27日以内出荷
    仕様MTBF(平均故障間隔)2,160,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)0 ~ +55電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.0 x 142.0 x 107.5保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポート100M x 8、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair)
  • 産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3080B-A-P ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3080B-A-P

    ハーティング
    119,800税込131,780
    1個
    27日以内出荷
    仕様MTBF(平均故障間隔)1,140,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)0 ~ +55電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.0 x 142.0 x 107.5保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE x 4, 100M x 4、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair), PoE+ with 34.2watts per port
  • 産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3070GB-A-P ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3070GB-A-P

    ハーティング
    159,800税込175,780
    1個
    27日以内出荷
    仕様MTBF(平均故障間隔)630,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)0 ~ +55電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.0 x 142.0 x 107.5保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE x 4, 1G x 3、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / 1000BASE-T EEE / RJ45(twisted pair), PoE+ with 34.2watts per port
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050G-5GE-LV-LV ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050G-5GE-LV-LV

    ハーティング
    33,980税込37,378
    1個
    47日以内出荷
    電圧12-48VDC/18-30VACポート数5 x 10/100/1000BASET(X)保護等級IP30動作温度(℃)-40~+75RoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ45
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3080-E-8T-LV-LV ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3080-E-8T-LV-LV

    ハーティング
    23,980税込26,378
    1個
    61日以内出荷
    電圧12-48VDC/18-30VACポート数8 x 10/100BASET(X)保護等級IP30動作温度(℃)-10~+60ネットワークタイプポート:QoSなしRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ45
  • 端子 メス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 ハーティング

    端子 メス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入

    ハーティング
    17,980税込19,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、Ha
    仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han CD、Han Com、Han D、Han DD、Han DDD、Han Q●定格電圧:250 V●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:1.5mm2●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:190-3355アズワン品番65-7727-32
  • 端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 ハーティング

    端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入

    ハーティング
    9,498税込10,448
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、Ha
    仕様●シリーズ:Han E●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han Com、Han E、Han EE、Hanモジュラ70Aハイブリッド●定格電圧:500 V●定格電流:16A●適合電線サイズmm2 Min:2.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●結線方法:圧着●コード番号:190-3366アズワン品番65-7660-34
  • リムーバル工具 Han D ハーティング

    リムーバル工具 Han D

    ハーティング
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    適合ハーティングDコンタクト用質量(g)41.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han E型スクリューターミナル ハーティング

    Han E型スクリューターミナル

    ハーティング
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    定格電圧500V定格電流(A)16結線方式ネジ端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • リムーバル工具 Han E ハーティング

    リムーバル工具 Han E

    ハーティング(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    適合ハーティングEコンタクト用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具 Han D/E with locator ハーティング

    圧着工具 Han D/E with locator

    ハーティング
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    適合電線サイズD:0.14-1.5mm2、E:0.5-2.5mm2タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)255質量(g)581.2適合ハーティングD、Eコンタクト用RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサーション工具 Han D ハーティング

    インサーション工具 Han D

    ハーティング
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    適合ハーティングDコンタクト用挿入工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han ハウジングバルクヘッドマウンティング ハーティング

    Han ハウジングバルクヘッドマウンティング

    ハーティング
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
  • Han D型コネクタ ハーティング

    Han D型コネクタ

    ハーティング
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    定格電圧250V定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han DD型コネクタ ハーティング

    Han DD型コネクタ

    ハーティング(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    定格電圧250V定格電流(A)10
  • 圧着工具 Han C ハーティング

    圧着工具 Han C

    ハーティング
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷
    適合電線サイズ4-10mm2タイプ手動式JIS規格非適合質量(g)700仕様固定型ロケーターパラレルクランプ方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han フードトップエントリー ハーティング

    Han フードトップエントリー

    ハーティング
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    差込口トップエントリRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具 Han D/E/C with locator ハーティング

    圧着工具 Han D/E/C with locator

    ハーティング
    96,980税込106,678
    1個
    当日出荷
    適合電線サイズD:0.14-1.5mm2、E:0.5-4mm2、C:1.5-4mm2タイプ手動式JIS規格非適合質量(g)680適合ハーティングC、D、Eコンタクト用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーティング ヒンジ付きフレーム Han-Modularシリーズ ハーティング

    ハーティング ヒンジ付きフレーム Han-Modularシリーズ

    ハーティング
    4,798税込5,278
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO

    ハーティング
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 圧着工具 Han D/E/C/Yellock with locator ハーティング

    圧着工具 Han D/E/C/Yellock with locator

    ハーティング
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
    適合電線(mm2)Han D:0.14~2.5、Han E:0.14~4、Han Yellock:0.14~4、Han C:1.5~4端子HanD、E、C、YellockコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Harting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 16 B ハーティング

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 16 B

    ハーティング
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A

    ハーティング
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイズ16Aタイプインサート定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子表面処理(コンタクト)銀メッキ
  • リムーバル工具 Han D(replacement-tip) ハーティング

    リムーバル工具 Han D(replacement-tip)

    ハーティング
    339税込373
    1個
    当日出荷
    適合ハーティングDコンタクト用:先端交換部品寸法(mm)28質量(g)0.65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーティング ロックレバー Han Easy Lockシリーズ ハーティング

    ハーティング ロックレバー Han Easy Lockシリーズ

    ハーティング
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Harting アクセサリ HAN-Modular シリーズ 用途 D-Subコンタクト ハーティング

    Harting アクセサリ HAN-Modular シリーズ 用途 D-Subコンタクト

    ハーティング
    5,798税込6,378
    1個
    欠品中
    Han D工具。Harting Han Dシリーズ向けの業務用アクセサリシリーズです。 アクセサリには、挿入工具、取り外し工具、及び空圧式圧着工具が含まれます。
    仕様●種類:挿入 / 取り外し工具●併用可能製品:D-Subコンタクト●シリーズ:HAN-Modular●コード番号:843-6536アズワン品番65-7776-67
  • Han コーディングシステム ハーティング

    Han コーディングシステム

    ハーティング
    5,998税込6,598
    1袋(50個)
    当日出荷
    コーティングピンを使用することにより同じタイプのコネクターの誤挿入を防ぐことができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Harting 丸型コネクタ ハーティング

    Harting 丸型コネクタ

    ハーティング
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)4材質(ハウジング)液晶ポリマーシェルサイズ14, 15コンタクト数4IP等級IP65、IP67ボディ向きストレートコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス
関連キーワード
...