カテゴリ
- 制御機器(32)
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- ハーティング
- ブロードウォッチ(304)
- 工進(148)
- メディアカバーマーケット(65)
- マザーツール(50)
- 日立産機システム(44)
- 塚本無線(34)
- サンエス(22)
- タカチ電機工業(21)
- D'Addario(20)
- 富士コンプレッサー(13)
- コミネ(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- アネスト岩田(9)
- SWANN(スワン)[防犯用品](9)
- 東芝ライテック(8)
- 三菱電機(7)
- TP-LINK(7)
- CKD(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「han dd」の検索結果
特価

Han 12DDモジュール
ハーティング¥1,398税込¥1,5381袋(2個)14日以内出荷から43日以内出荷サイズ1 Module定格電圧(V)250定格電流(A)10端子Dコンタクトコンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応
ハーティング インサート オス Han DDシリーズ,72極
ハーティング¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:インサート●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●コンタクト数:72●シリーズ:HAN DD●併用可能製品:コンタクト x 144●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. Han DDRインサート. 高密度 電極: 24-108 圧着コンタクトは別売り(50個入りバッグで提供) コンタクトにはサイズ及びめっきのオプションあり
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 6 B
ハーティング¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数24オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 24B
ハーティング¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数108オス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 16 B
ハーティング¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数72オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 24 B
ハーティング¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数108オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 10 B
ハーティング¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数42オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 10 B
ハーティング¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数42オス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting ヘビーデューティコネクタ Han DD シリーズ メス 108極 10A 250 V 24 B
ハーティング¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 108タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han DDメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス行数 = 6スレッドサイズ = M3 x 10ポール形式 = 108P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han DD シリーズ オス 108極 10A 250 V 48 B
ハーティング¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 108タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han DDメーカーサイズコード = 48 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = オス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレート
Harting ヘビーデューティコネクタ Han DD シリーズ メス 108極 10A 250 V 48 B
ハーティング¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 108タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han DDメーカーサイズコード = 48 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレート
Han 17DDDモジュール
ハーティング¥1,698税込¥1,8681袋(2個)当日出荷から33日以内出荷サイズ1 Module定格電圧(V)160定格電流(A)10端子Dコンタクトコンタクト数17RoHS指令(10物質対応)対応
ハーティング Crimp Contact メス Han Contactsシリーズ 09150006223
ハーティング¥18,980税込¥20,8781袋(50個)7日以内出荷仕様シリーズ = Han Contacts種類 = Crimp Contact併用可能製品 = Heavy Duty Power Connectors定格電圧 = 250 V定格電流 = 10Aオス/メス = メスこれらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. Han-ComRインサートには、電力及び信号の混在形式があります。標準的な識別子は「4//2」のようになります。これは4つの電力コンタクトと2つの信号コンタクトがあることを意味します。電流定格は、特定のインサートのコンタクトのタイプごとに異なります。. Han-ComR、Han DR、Han DDR、及びHanR E端子. Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切なサービス圧着工具として、最適な圧着品質を実現するパラレルアクションの圧着工具も用意しています。. 特長 / 利点. このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を提供し、回転ロケータを搭載しています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理及び小型アセンブリ用に、ロケータ付きのサービス圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。. 製品用途の情報. Han-Comコンビネーションコネクタは産業用コネクタで、電源及び信号コンタクトを1つの絶縁ボディに収められるように設計されています。Han-Qシリーズはコンパクトな設計のコネクタインサートで、Han D / DD / DDDシリーズは多ピン仕様相互接続用途向けに製造されたコネクタです。長さ(mm)135幅(mm)74高さ(mm)11質量(g)36
ハーティング モジュール幅コンタクト メス Han-Modularシリーズ,12極 2列
ハーティング¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:モジュール幅コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●コンタクト数:12●範囲:Han DD●シリーズ:Han-Modular●行数:2●Han DD Quick-Lockモジュール. HartingのHan DDモジュールは、Han DD Quick-Lockを備え、コネクタをすばやく簡単に終端処理できます。. 特長と利点. PEコンタクト 黒色スライド 定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V 接触抵抗: ;3 mΩ 絶縁抵抗: 101o Ω以上 寿命: 挿抜回数500回以上 金めっきコンタクト
圧着工具 Han D/E with locator
ハーティング¥36,980税込¥40,6781個当日出荷適合電線サイズD:0.14-1.5mm2、E:0.5-2.5mm2タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)255質量(g)581.2適合ハーティングD、Eコンタクト用RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 Han D/E/C with locator
ハーティング¥96,980税込¥106,6781個当日出荷適合電線サイズD:0.14-1.5mm2、E:0.5-4mm2、C:1.5-4mm2タイプ手動式JIS規格非適合質量(g)680適合ハーティングC、D、Eコンタクト用RoHS指令(10物質対応)対応