カテゴリ
- 制御機器(143)
- 電気材料(9)
- 作業工具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ハーティング
- MICROCHIP(1)
- SPARKFUN(1)
- DENALI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「harting 09」の検索結果

圧着工具 Han D/E with locator
ハーティング¥36,980税込¥40,6781個当日出荷適合電線サイズD:0.14-1.5mm2、E:0.5-2.5mm2タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)255質量(g)581.2適合ハーティングD、Eコンタクト用RoHS指令(10物質対応)対応
Harting 圧着ピンコンタクト HARTING IX Industrialプラグ
ハーティング¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷仕様調整可能ラチェット:あり全長(mm)219圧着工具ラチェット併用可能製品HARTING IX Industrialプラグ
Harting サイドエントリフード
ハーティング¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷これらのコネクタは電気負荷がかかった状態で嵌合や未嵌合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。UL、CSA、SEV。ハウジング品番 ; 114-7958 114-7958 のみが Han E AV シリーズと併用可能です。モジュラシリーズからインサートを選択する場合は、これらの 6B ハウジング内に 2 つのインサートが収容されていることに注意してください。フードとハウジング。ボディ材質:金属/ポリカーボネート ハウジングとフード用のシングルレバー機能 フードは高タイプ、低タイプ、TOP / サイドエントリのオプションを用意していますバルクヘッドと表面実装ハウジングには、保護カバー(金属製/プラスチック製)も備えています仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:Han B●メーカーサイズコード:6 B●IP保護等級:IP65●ねじサイズ:M25●接続方向:サイドエントリ●シリーズ番号:1930●コード番号:844-3196アズワン品番65-7775-24
Harting ケーブル オス
ハーティング¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様ケーブル長 = 0.5mアクセサリタイプ = パネルフィードスルーケーブルコネクタのジェンダー = オス併用可能製品 = M12センサコネクタ
Harting ジャックスクリュー 9-50極コンタクト
ハーティング¥5,598税込¥6,1581箱(100個)7日以内出荷仕様タイプ = ジャックスクリュー全長 = 11mmねじロックジェンダー = メス併用可能製品 = 9-50極コンタクト
Harting DINコネクタコンタクト 09 06シリーズ メス
ハーティング¥449~税込¥494~1袋(5個)ほか7日以内出荷シリーズ0906動作温度範囲(℃)-55~125オス・メスメスボディ向きストレート
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 9極
ハーティング¥849税込¥9341個7日以内出荷材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー幅(mm)4.9色黒タイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)2.54シリーズHar-Flexicon定格電圧(V)160端子種別プッシュイン定格電流(A)7.3行数1コンタクト数9オス・メスメスボディ向き垂直
Harting おおい(シュラウド)
ハーティング¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = シュラウド併用可能製品 = DIN41612仕様のコネクタシリーズ = 09 03シリーズ09 03併用機器DIN41612仕様のコネクタアクセサリタイプシュラウド
Harting ハウジング(ハウジング)
ハーティング¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ハウジング併用可能製品 = DIN41612仕様のコネクタシリーズ = 09 02シリーズ09 02併用機器DIN41612仕様のコネクタアクセサリタイプハウジング
Harting インサート(インサート)
ハーティング¥599税込¥6591個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = インサート併用可能製品 = DIN41612仕様のコネクタシリーズ = 09 06シリーズ09 06併用機器DIN41612仕様のコネクタアクセサリタイプインサート
Harting ネジ ローレット頭ネジ 09 67 シリーズ f用途 D-Subバックシェル
ハーティング¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ローレット頭ネジ併用可能製品 = D-Subバックシェルシリーズ = 09 67シリーズ09 67併用機器D-Subバックシェルアクセサリタイプローレット頭ネジ
Harting 取付けブラケット 固定ブラケット f用途 9 → 50極D-Subコネクタ
ハーティング¥3,500税込¥3,8501袋(20個)7日以内出荷仕様NFC 93425 - タイプHE 5 - DIN41652 MIL-C-24308. Sub-Dコネクタ用ブラケット. 角度付き出力コネクタを基板に取り付けるための金属又はプラスチック製ブラケットアクセサリタイプ固定ブラケット併用可能製品9→50極D-Subコネクタ
Harting 取付けブラケット 固定ブラケット f用途 9 → 37極D-Subコネクタ
ハーティング¥6,398税込¥7,0381箱(100個)7日以内出荷仕様NFC 93425 - タイプHE 5 - DIN41652 MIL-C-24308. Sub-Dコネクタ用ブラケット. 角度付き出力コネクタを基板に取り付けるための金属又はプラスチック製ブラケットアクセサリタイプ固定ブラケット併用可能製品9→37極D-Subコネクタ
Harting ヘビーデューティコネクタ Han Q シリーズ オス 9極 16A 500 V
ハーティング¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 9タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 Vオス・メス = オス行数 = 3ボディ向き = ストレート
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Modular シリーズ オス 9極 5A 50 V
ハーティング¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 9タイプ = D-Subモジュール定格電流 = 5Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 50 Vオス・メス = オス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 914
Harting ヘビーデューティコネクタ Han Q シリーズ メス 9極 16A 500 V
ハーティング¥3,500~税込¥3,850~1個ほか7日以内出荷仕様コンタクト数 = 9タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 3ボディ向き = ストレート
Harting ケーブルインサート(Cable Insert)
ハーティング¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = Cable Insert併用可能製品 = DIN 41612 Connectorシリーズ = 09 06シリーズ09 06併用機器DIN 41612 ConnectorアクセサリタイプCable Insert