カテゴリ
- 制御機器(908)
- FA担当者のオススメ新商品(127)
- 電気材料(22)
- 作業工具(4)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ハーティング
- SPARKFUN(13)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- オムロンヘルスケア(4)
- RS PRO(4)
- omron(オムロン)(2)
- VISION(2)
- Igus(イグス)(1)
- BULGIN(1)
- MICROCHIP(1)
- SICK(1)
- DENALI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(191)
「harting han」の検索結果

Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 10A 400 V
ハーティング¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から7日以内出荷仕様Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 12/0シリーズ. Han Q 12/0クイックロックコネクタ(12極、アース付)は、Han Dシリーズに属するコンタクトを使用します。 これらのHan Qコネクタは、Han 3Aシリーズの金属製及びプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 12極、アース付き 定格: 10 A、400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ ポリカーボネート構造タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400端子種別圧着定格電流(A)10行数4コンタクト数12オス・メスメスボディ向きストレートシリーズ番号0912
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ オス 8極 10A 120 V
ハーティング¥32,980税込¥36,2781袋(10個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックコネクタ定格電流 = 10Aシリーズ = Han D定格電圧 = 120 Vオス・メス = オスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 16A 400 V
ハーティング¥32,980税込¥36,2781袋(10個)7日以内出荷仕様cRUus. Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 5/0シリーズ、Quick Lock. Han Q 5/0クイックロックコネクタは、特殊な工具が必要ないので、現場組み立てに最適です。この製品は、Han Q 5/0の標準圧着インサート及びHan 3Aシリーズのプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 5極、アース付き 定格16 A、230/400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400端子種別クイックロック定格電流(A)16行数2コンタクト数5IP等級IP65、IP67オス・メスメスコンタクトめっき銀
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Modular シリーズ オス 9極 5A 50 V
ハーティング¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 9タイプ = D-Subモジュール定格電流 = 5Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 50 Vオス・メス = オス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 914
Harting コネクタハウジング Han B シリーズ メス 10 B
ハーティング¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = Han Bメーカーサイズコード = 10 Bオス・メス = メススレッドサイズ = PG21
HanQ 7/0インサート
ハーティング¥19,980税込¥21,9781袋(10個)当日出荷形状ストレートサイズ3A種類角型極数7定格電圧(V)400定格電流(A)10導体断面積(mm2)0.14~2.5端子Dコンタクトコンタクト数7+PERoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-D シリーズ オス
ハーティング¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)ほか7日以内出荷取付方式ケーブルマウントシリーズHan-D行数1コンタクト数1ポール1Pオス・メスオスボディ向きストレート
Harting コネクタハウジング Han A シリーズ 10 A
ハーティング¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = Han Aメーカーサイズコード = 10 AIP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M25シリーズ番号 = 1920000
Harting アクセサリ HAN-Modular シリーズ 用途 D-Subコンタクト
ハーティング¥5,798税込¥6,3781個欠品中Han D工具。Harting Han Dシリーズ向けの業務用アクセサリシリーズです。 アクセサリには、挿入工具、取り外し工具、及び空圧式圧着工具が含まれます。仕様●種類:挿入 / 取り外し工具●併用可能製品:D-Subコンタクト●シリーズ:HAN-Modular●コード番号:843-6536アズワン品番65-7776-67
Harting 圧着ピンコンタクト Han D, Han E, Han-Yellockシリーズ Crimp Contact
ハーティング(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷全長(mm)127.5シリーズHan D, Han E, Han-Yellockコネクタ(圧着コネクタ)圧着コンタクト
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Compact シリーズ Han-Compact
ハーティング¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷タイプフードシリーズHan-Compact端子種別スクリューIP等級IP65
ハーティング 圧着コンタクト オス Han D HMCシリーズ
ハーティング¥2,798~税込¥3,078~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●シリーズ:Han D HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN175 301-801、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. UR、CSA. Han D HMCコネクタコンタクト. Han D HMCコネクタコンタクトには、オスとメスのタイプがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22)~2.5 mm 2 (AWG 14)のワイヤゲージに対応します。 Han D HMCコンタクトは、最大250 V / 10 Aの用途に適しています。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han D HMCシリーズのインサートに使用することができます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、コネクタの挿抜頻度が高い産業用途など、さまざまな用途向けに設計されています。. HMC金めっき 銅合金のベース 挿抜回数: 10,000回 定格: 250 V / 10 A
Harting フード Han B シリーズ 32 B
ハーティング¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷仕様タイプ = コネクタフードシリーズ = Han Bメーカーサイズコード = 32 BIP保護等級 = IP65ボディ向き = サイドエントリ
Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ メス
ハーティング¥2,798~税込¥3,078~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷シリーズHan-Modularオス・メスメス
Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 6 B
ハーティング¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65タイプコネクタフードシリーズHan-Ecoコード(メーカーサイズコード)6BIP等級IP65スレッドサイズM32
Harting コネクタハウジング Han-Modular シリーズ
ハーティング¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = バルクヘッドIP保護等級 = IP65シリーズ番号 = 0914
Harting コネクタハウジング Han-Compact シリーズ
ハーティング¥27,980税込¥30,7781袋(10個)7日以内出荷から9日以内出荷仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = Han-Compact取り付けタイプ = バルクヘッド取り付けIP保護等級 = IP65シリーズ番号 = 912
Harting コネクタハウジング Han EMC シリーズ
ハーティング¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = Han EMC取り付けタイプ = 表面実装IP保護等級 = IP44、IP67スレッドサイズ = M20シリーズ番号 = 1962
...