カテゴリ

  • 制御機器(891)
    • 基板用コネクタ(702)
    • 角型コネクタ(124)
    • コネクタ専用工具(6)
    • スイッチング電源関連商品(31)
    • ディスクリート(6)
  • 作業工具(6)
    • 圧着工具本体(6)
  • 電気材料(38)
    • 電気部品その他関連用品(37)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • VISION(5)
  • BenQ(ベンキュー)(1)
  • DENALI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(88)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「harting」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
935件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ,  Aコード,  メス, ストレート, 2m, PVC(黒) ハーティングM12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)ハーティング
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
D シルバーコンタクト ハーティングD シルバーコンタクトハーティング
10,980税込12,078特価
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
適合D Contact定格電圧250V定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
リムーバル工具 Han E ハーティングリムーバル工具 Han Eハーティング(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
適合ハーティングEコンタクト用RoHS指令(10物質対応)対応
リムーバル工具 Han D ハーティングリムーバル工具 Han Dハーティング
7,698税込8,468
1個
当日出荷
適合ハーティングDコンタクト用質量(g)41.6RoHS指令(10物質対応)対応
M12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付 ハーティングM12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付ハーティング(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
M8 A-codeケーブル側, M8ケーブルアセンブリ,  Aコード,  メス, ストレート, 2m, PVC(黒) ハーティングM8 A-codeケーブル側, M8ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)ハーティング
619税込681
1個
当日出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
Han ハウジングバルクヘッドマウンティング ハーティングHan ハウジングバルクヘッドマウンティングハーティング
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
Han E型スクリューターミナル ハーティングHan E型スクリューターミナルハーティング
1,498税込1,648
1個
当日出荷
定格電圧500V定格電流(A)16結線方式ネジ端子RoHS指令(10物質対応)対応
E シルバーコンタクト ハーティングE シルバーコンタクトハーティング
5,198税込5,718特価
1袋(100個)
当日出荷から16日以内出荷
適合E Contact定格電圧500V定格電流(A)16
Han DD型コネクタ ハーティングHan DD型コネクタハーティング(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から33日以内出荷
定格電圧250V定格電流(A)10
M8 A-code機器側, M8レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付 ハーティングM8 A-code機器側, M8レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付ハーティング
579税込637
1個
当日出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
Han 17DDDモジュール ハーティングHan 17DDDモジュールハーティング
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷から33日以内出荷
定格電圧(V)160定格電流(A)10サイズ1 Module端子Dコンタクトコンタクト数17RoHS指令(10物質対応)対応
Han 6HsBスクリューターミナル ハーティングHan 6HsBスクリューターミナルハーティング
6,298税込6,928
1個
当日出荷
サイズ16Bタイプメス定格電圧極-極690V、極-接地400V定格電流(A)35コンタクト数6+PERoHS指令(10物質対応)対応
D-subピン(メス) ハーティングD-subピン(メス)ハーティング
21,980税込24,178
1袋(100個)
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーメス
工業用RJ45 10G(8P:IDC接続) ハーティング工業用RJ45 10G(8P:IDC接続)ハーティング
27,980税込30,778
1袋(10個)
当日出荷
結線方式IDCコンタクト 4芯/工具不要電線被覆外径(mm)最大1.6伝送方法Cat. 6 クラスEA、最大500 MHzRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)AWG27~AWG22(単線および撚り線)
Han ハウジング ボックス型 ハーティングHan ハウジング ボックス型ハーティング
3,698税込4,068
1個
当日出荷
サイズ6B Housingロックシステム1レバー方式RoHS指令(10物質対応)対応
Han 3Aコネクタ(ネジ端子) ハーティングHan 3Aコネクタ(ネジ端子)ハーティング
16,980税込18,678
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
形状ストレートサイズ3A種類角型極数3定格電圧(V)230/400定格電流(A)10導体断面積(mm2)0.75~1.5材質(コンタクト)銅合金/銀メッキRoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ
ハーティング ドッキングフレーム Han Bシリーズ ハーティングハーティング ドッキングフレーム Han Bシリーズハーティング
7,898税込8,688
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:ドッキングフレーム●シリーズ:Han B●Han 24Bアクセサリ. Han 24Bシリーズのハウジング及びフードに適したアクセサリ製品群です。
Harting 圧着ピンコンタクト HARTING IX Industrialプラグ ハーティングHarting 圧着ピンコンタクト HARTING IX Industrialプラグハーティング
76,980税込84,678特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様調整可能ラチェット:あり全長(mm)219圧着工具ラチェット併用可能製品HARTING IX Industrialプラグ
丸型コネクタアダプタ, Harting ライトアングル ハーティング丸型コネクタアダプタ, Harting ライトアングルハーティング
6,398税込7,038
1個
当日出荷から翌々日出荷
Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス ハーティングHarting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オスハーティング
1,498税込1,648特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHan-Modularオス・メスオス
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 3P + E極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 3P + E極ハーティング
5,198税込5,718
1個
当日出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード. メスインサート付き シングルレバータイプタイプコネクタキットシリーズHan A定格電圧(V)230→400定格電流(A)10キット内容メスインサート、フードコンタクト数3P + Eオス・メスメススレッドサイズM20
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 6極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 6極ハーティング
9,598税込10,558
1個
当日出荷
仕様Han E コネクタ アセンブリ パック. 工場、生産ライン等の悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式タイプコネクタキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容フード、インサートコンタクト数6オス・メスオススレッドサイズM20
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han B シリーズ 32B ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han B シリーズ 32Bハーティング
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ HAN M シリーズ 16B ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ HAN M シリーズ 16Bハーティング
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット メス 16極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット メス 16極ハーティング
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネル取り付けソケット + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプカプラキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Housing, Insertコンタクト数16オス・メスメス
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 10極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 10極ハーティング
7,098税込7,808
1個
当日出荷から7日以内出荷
コンタクト数10定格電流(A)16オス・メスオスタイプコネクタキットスレッドサイズM20
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット フードキット オス 16極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタキット フードキット オス 16極ハーティング
8,998税込9,898
1個
当日出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. フードケーブルプラグ + オスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプフードキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数16オス・メスオススレッドサイズPG21
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット メス 10極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット メス 10極ハーティング
9,298税込10,228
1個
当日出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネル取り付けソケット + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプカプラキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容ハウジング、インサートコンタクト数10オス・メスメス
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ HAN M シリーズ 24B ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ HAN M シリーズ 24Bハーティング
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 6極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 6極ハーティング
15,980税込17,578
1個
当日出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. 表面実装ハウジングソケット + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプコネクタキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Housing, Insertコンタクト数6オス・メスメススレッドサイズM20
Harting アダプタ 六角エクステンダ D-sub シリーズ f用途 めねじ付き4-40 UNC D-Sub用ねじ ハーティングHarting アダプタ 六角エクステンダ D-sub シリーズ f用途 めねじ付き4-40 UNC D-Sub用ねじハーティング
759税込835
1袋(2個)
当日出荷
シリーズD-Sub併用機器めねじ付き4-40 UNC D-Sub用ねじアクセサリタイプ六角エクステンダ
インサーション工具 Han D ハーティングインサーション工具 Han Dハーティング
2,298税込2,528
1個
当日出荷
適合ハーティングDコンタクト用挿入工具RoHS指令(10物質対応)対応
リムーバル工具 Han C ハーティングリムーバル工具 Han Cハーティング
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合ハーティングCコンタクト用RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 Han D/E with locator ハーティング圧着工具 Han D/E with locatorハーティング
31,980税込35,178
1個
当日出荷
質量(g)632適合ハーティングD、Eコンタクト用全長(mm)255適合電線サイズD:0.14-1.5mm2、E:0.5-2.5mm2RoHS指令(10物質対応)対応
C シルバーコンタクト ハーティングC シルバーコンタクトハーティング(1件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1袋(25個)
当日出荷から33日以内出荷
適合C Contact定格電流(A)40
オープンネットワーク対応 産業用イーサネットスイッチ(10/100mbps対応) ハーティングオープンネットワーク対応 産業用イーサネットスイッチ(10/100mbps対応)ハーティング(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
欠品中
QoS対応(EtherNet/IP・PROFINETパケットや上位PLC・スイッチなどで設定した優先タグを自動判別し、優先処理)、、冗長電源、メタル筐体、IP30
電圧(V)DC12~48/AC18~30保護等級IP30動作温度範囲(℃)-20~60
ハーティング ヒンジ付きフレーム Han-Modularシリーズ ハーティングハーティング ヒンジ付きフレーム Han-Modularシリーズハーティング
4,198税込4,618特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RJ45メンテナンス用ポート Cat.6 ハーティングRJ45メンテナンス用ポート Cat.6ハーティング
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様RJ45伝送方法Cat. 6 クラスE、最大250 MHzRoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 Han D/E/C with locator ハーティング圧着工具 Han D/E/C with locatorハーティング
82,980税込91,278
1個
当日出荷
適合ハーティングC、D、Eコンタクト用適合電線サイズD:0.14-1.5mm2、E:0.5-4mm2、C:1.5-4mm2RoHS指令(10物質対応)対応
...