カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • サンエス(630)
  • RS PRO(597)
  • SICK(151)
  • SIEMENS(111)
  • TRACO POWER(104)
  • SMC(100)
  • フエニックス・コンタクト(80)
  • Baumer(76)
  • AMPHENOL(58)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(58)
  • BULGIN(56)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(46)
  • シュナイダーエレクトリック(39)
  • オカムラ(岡村製作所)(36)
  • omron(オムロン)(26)
  • エスコ(22)
  • SOURIAU(20)
  • オムロンヘルスケア(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip-8」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オープンネットワーク対応 産業用イーサネットスイッチ(10/100mbps対応) ハーティングオープンネットワーク対応 産業用イーサネットスイッチ(10/100mbps対応)ハーティング(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
欠品中
QoS対応(EtherNet/IP・PROFINETパケットや上位PLC・スイッチなどで設定した優先タグを自動判別し、優先処理)、、冗長電源、メタル筐体、IP30
電圧(V)DC12~48/AC18~30保護等級IP30動作温度範囲(℃)-20~60
M12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ,  Aコード,  メス, ストレート, 2m, PVC(黒) ハーティングM12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)ハーティング
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
M8 A-codeケーブル側, M8ケーブルアセンブリ,  Aコード,  メス, ストレート, 2m, PVC(黒) ハーティングM8 A-codeケーブル側, M8ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)ハーティング
619税込681
1個
当日出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
M12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付 ハーティングM12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付ハーティング(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
M12 A-codeケーブル側, M12, ネジ端子, Aコード,  メス, ストレート ハーティングM12 A-codeケーブル側, M12, ネジ端子, Aコード, メス, ストレートハーティング
579税込637
1個
当日出荷から15日以内出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
M8 A-code機器側, M8レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付 ハーティングM8 A-code機器側, M8レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付ハーティング
579税込637
1個
欠品中
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
M8 A-codeケーブル側, M8, ネジ端子, Aコード, 4ピン, メス, ストレート ハーティングM8 A-codeケーブル側, M8, ネジ端子, Aコード, 4ピン, メス, ストレートハーティング
639税込703
1個
当日出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:Aコード付属品工具付サイズM8極数4定格電圧(V)60定格電流(A)4保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 モジュラーコネクタ ハーティングRJ45 モジュラーコネクタハーティング
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
丸型コネクタアダプタ, Harting ライトアングル ハーティング丸型コネクタアダプタ, Harting ライトアングルハーティング
6,398税込7,038
1個
当日出荷から翌々日出荷
Harting RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ ケーブルマウント Cat6 ハーティングHarting RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ ケーブルマウント Cat6ハーティング
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
Harting RJ45 コネクタHarting RJ 産業用シリーズ Cat6A 10 G オス RJ45 コネクタは、ケーブル取り付けシールド付きプラグです。コンパクト設計の 8 極イーサネットデータコネクタです。このコンパクトなコネクタセットは、HARAX を使用して現場で組み立てて、工具なしで簡単にIDC 終端ができます。嵌合面を備え、データ転送速度は1/10 Gbイーサネットです。ハウジングは黒色ポリアミド製で、360 ° コンタクトで完全にシールドされています。 注: ケーブルは付属していません特長優れた品質 高信頼性 挿抜回数:750 回以上 最大導体径:1.6 mm 極数:8 使用温度範囲:-40℃ → 70℃認定ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 EN 50173-1 IEC 11801 IP20 等級
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:ケーブルマウント●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●IP保護等級:IP20●長さ:16.11mm●幅:13.7mm●深さ:57mm●シリーズ:RJ Industrial●コンタクト材質:ニッケル●表面処理:コンタクト:金●コード番号:714-8544アズワン品番65-7790-90
産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon7080-EIP-8T-LV-LV ハーティング産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon7080-EIP-8T-LV-LVハーティング
3,698,000税込4,067,800
1箱(50個)
6日以内出荷
産業用イーサネットスイッチM12コネクタタイプ
電圧24VAC/DCタイプアンマネージドポート数8 x 10/100BASE-T(X)保護等級IP65動作温度(℃)-40~+75ネットワークタイプポート:QoS:Ethernet/IP、 PROFINETRoHS指令(10物質対応)対応ポートM12
Harting ヘビーデューティコネクタ HAN Compact シリーズ 8極 ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ HAN Compact シリーズ 8極ハーティング
1,798税込1,978
1個ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8タイプ = カプラシリーズ = HAN CompactIP保護等級 = IP65, IP67スレッドサイズ = PG16シリーズ番号 = 0912
RJ45モジュラジャック Harting ハーティングRJ45モジュラジャック Hartingハーティング
489税込538
1個
7日以内出荷
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ メス 8極 10A 250 V ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ メス 8極 10A 250 Vハーティング
3,698税込4,068
1個ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックコネクタ定格電流 = 10Aシリーズ = Han D定格電圧 = 250 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ メス 8極 10A 120 V ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ メス 8極 10A 120 Vハーティング
26,980税込29,678
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックコネクタ定格電流 = 10Aシリーズ = Han D定格電圧 = 120 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ オス 8極 10A 120 V ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ オス 8極 10A 120 Vハーティング
25,980税込28,578
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックコネクタ定格電流 = 10Aシリーズ = Han D定格電圧 = 120 Vオス・メス = オスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
RJコネクタ Harting ハーティングRJコネクタ Hartingハーティング
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Harting 丸形コネクタ Harax M12シリーズ ハーティングHarting 丸形コネクタ Harax M12シリーズハーティング
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
Harting 丸型コネクタ M12シリーズ ハーティングHarting 丸型コネクタ M12シリーズハーティング
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
シリーズM12
Harting 丸形コネクタ ハーティングHarting 丸形コネクタハーティング
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
コネクタサイズM12IP等級IP65、IP67
RJ45 コネクタ プラグ 8P8C 1ポート IDC ハーティングRJ45 コネクタ プラグ 8P8C 1ポート IDCハーティング
15,980税込17,578
1個
23日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 プラグ ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat6 IP定格:IP65 IP67 コネクタ マウント:ケーブルマウントアズワン品番65-1639-85
RJ45 CONN プラグ 8P8C 1ポート IDC ハーティングRJ45 CONN プラグ 8P8C 1ポート IDCハーティング
12,980税込14,278
1個
23日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 プラグ ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat6a IP定格:IP65 IP67 コネクタ マウント:ケーブルマウントアズワン品番65-1652-26
センサー コネクタ M12 プラグ 8POS ハーティングセンサー コネクタ M12 プラグ 8POSハーティング
22,980税込25,278
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:8 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ピン センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67アズワン品番65-1644-05
産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3080-E-EIP-8T-LV-LV (w/QoS) ハーティング産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3080-E-EIP-8T-LV-LV (w/QoS)ハーティング
1箱(50個)
欠品中
電圧12-48VDC/18-30VACポート数8 x 10/100BASET(X)保護等級IP30動作温度(℃)-10~+60ネットワークタイプポート:QoS:Ethernet/IP、 PROFINETRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ45