カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- ハーティング
- モノタロウ(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(962)
- AMPHENOL(99)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(32)
- 三木章(19)
- RS PRO(17)
- 旭東(11)
- omron(オムロン)(8)
- EATON(イートン)(7)
- ナベヤ(6)
- MagX(マグエックス)(4)
- SHINANO(信濃機販)(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- スズキ紙工(3)
- 極東技研工業(3)
- 日本レヂボン(2)
- ノーブランド(2)
- 日立産機システム(2)
- ノーリツ(2)
- ブランドをもっと見る
「kyokuto」の検索結果

Harting ジャックスクリュー 9-50極コンタクト
ハーティング¥5,598税込¥6,1581箱(100個)7日以内出荷仕様タイプ = ジャックスクリュー全長 = 11mmねじロックジェンダー = メス併用可能製品 = 9-50極コンタクト
ハーティング 同軸コンタクト メス Han Eシリーズ,1極
ハーティング¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:同軸コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:16A●定格電圧:50 V●コンタクト数:1●シリーズ:HAN E●併用可能製品:同軸モジュール●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. Han EEモジュールはHan Eと同じモジュールを使用. Han Eモジュール. 圧着コンタクト 6 極性化されたモジュール 品番 114-7706 114-7706 の圧着工具は、品番 114-7920 114-7920 のロケータを使用してください。 抜き取り工具については、品番 313-6613 313-6613 を参照してください。 挿抜回数 500
ハーティング 同軸コンタクト オス DIN 41612シリーズ,1極
ハーティング¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Coaxial Contact●オス・メス:オス●定格電流:1.5A●定格電圧:250 V●コンタクト数:1●範囲:Din Signal M●シリーズ:DIN 41612●併用可能製品:Multi-Contact Module●Harting DIN41612タイプM同軸 / 高電圧コンタクト. DIN41612タイプMバックプレーンコネクタ用の特殊同軸 / 高電圧コンタクト製品です。 品番 ; 221-1870 221-1870 、 ; 741-2740 741-2740 、及び ; 221-1886 221-1886 は、はんだ / 圧着ケーブル終端用の同軸50オームDINコンタクトです。 品番 ; 865-8070 865-8070 、 ; 741-2744 741-2744 、及び ; 741-2750 741-2750 は、基板はんだ終端用の同軸50オームDINコンタクトです。 品番 ; 358-3693 358-3693 及び ; 358-3766 358-3766 は、1.5 kV高電圧DINコンタクトです。
ハーティング 圧着コンタクト オス Han Push Pullシリーズ,1極 1列
ハーティング¥19,980税込¥21,9781袋(100個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:690 V●コンタクト数:1●範囲:Hanプッシュプル●シリーズ:Han Push Pull●併用可能製品:プッシュプル電源コネクタ●行数:1●関連する圧着工具については、拡張レンジ品目2508494346を参照. Hartingプッシュプル電源4/0コンタクト. HAN P圧着コンタクト製品は、プッシュプル電源4/0の標準コネクタ製品との使用に最適です。. 銀めっきコンタクト
ハーティング 圧着コンタクト オス Han Push Pullシリーズ,4極 1列
ハーティング¥339税込¥3731個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:12A●定格電圧:48 V●コンタクト数:4●範囲:Hanプッシュプル●シリーズ:Han Push Pull●併用可能製品:プッシュプル電源コネクタ●行数:1●IEC62 076-3-106 Variant 4. Hartingプッシュプル電源2/0圧着コンタクト. Hartingプッシュプル電源2/0コネクタ圧着コンタクトは、Hartingプッシュプル電源2/0コネクタ及びその他の製品に適合します。
ハーティング Fast Lockコンタクト オス Han Fast Lockシリーズ,1極 1列
ハーティング¥379税込¥4171個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Fast Lockコンタクト●オス・メス:オス●コンタクト数:1●範囲:Han Fast Lock●シリーズ:Han Fast Lock●併用可能製品:産業用コネクタ●行数:1●Harting Fast Lockコンタクト. Han-FastRロックはユニークな基板接続方法を提供し、基板接続を迅速に、効果的にします。 事前にドリルで開けられためっき済みのオリフィスにコンタクトを通し、ロッキングピンを押し下げてコンタクトを固定します。 最大定格電流が60 Aのこのはんだ不使用コンタクトソリューションは、様々な用途に最適です。 はんだを使用しない基板終端処理 ロッキングエレメント付きの基板コンタクト 様々なHanコネクタに使用 簡単なロッキングソリューション
ハーティング モジュール幅コンタクト メス Han-Modularシリーズ,12極 2列
ハーティング¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:モジュール幅コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●コンタクト数:12●範囲:Han DD●シリーズ:Han-Modular●行数:2●Han DD Quick-Lockモジュール. HartingのHan DDモジュールは、Han DD Quick-Lockを備え、コネクタをすばやく簡単に終端処理できます。. 特長と利点. PEコンタクト 黒色スライド 定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V 接触抵抗: ;3 mΩ 絶縁抵抗: 101o Ω以上 寿命: 挿抜回数500回以上 金めっきコンタクト