ハーティング 圧着コンタクト オス Han Push Pullシリーズ,4極 1列
- 仕様
- アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:12A●定格電圧:48 V●コンタクト数:4●範囲:Hanプッシュプル●シリーズ:Han Push Pull●併用可能製品:プッシュプル電源コネクタ●行数:1●IEC62 076-3-106 Variant 4. Hartingプッシュプル電源2/0圧着コンタクト. Hartingプッシュプル電源2/0コネクタ圧着コンタクトは、Hartingプッシュプル電源2/0コネクタ及びその他の製品に適合します。
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
























