カテゴリ

  • 制御機器(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(54)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(40)
  • フエニックス・コンタクト(23)
  • SMC(19)
  • LAPP(19)
  • 三桂製作所(16)
  • 渡辺電機工業(12)
  • ネオフレックス(11)
  • ジョー・プリンス竹下(10)
  • PROST's(10)
  • Lumberg Automation(7)
  • TOSTEM(LIXIL)(6)
  • AMPHENOL(6)
  • PGA(5)
  • オエティカ(5)
  • KINGBRIGHT(5)
  • VAIO(5)
  • イマオコーポレーション(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg16」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フード HAN10B サイド エントリー PG16 LC ハーティングフード HAN10B サイド エントリー PG16 LCハーティング
7,398税込8,138
1個
予約販売
仕様ヘビーデューティー コネクタ タイプ:フードサイドエントリー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 ロック タイプ:1 レバー 角型 シェルサイズ:10B 適合製品:Han 10B インサート & ベース 製品群:Han B シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ケーブル出口角度:90ー 材質:亜鉛 合金 ネジサイズ:PG16アズワン品番65-1391-55
ケーブル グランド PG16 ハーティングケーブル グランド PG16ハーティング
9,698税込10,668
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ケーブルクランプ 適合製品:Harting Han EMC フード 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) AF本体 幅:30mm ケーブル径:9.5mm 最大ケーブル径:9.5mm 最小ケーブル径:6mm ケーブルグランド材質:メタル ケーブルスクリーン径 最大:8mm ケーブルスクリーン径 最小:3.5mm ネジサイズ:PG16 ネジサイズ メトリック:PG16アズワン品番65-1666-87
アダプタ PG 16 TO 1/2IN NPT ケーブル エントリー ハーティングアダプタ PG 16 TO 1/2IN NPT ケーブル エントリーハーティング
7,998税込8,798
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:PG to NPT ネジ アダプター 適合製品:PG 16 to 1/2inch NPT 製品群:-アズワン品番65-1401-02
Han フードトップエントリー ハーティングHan フードトップエントリーハーティング
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
差込口トップエントリRoHS指令(10物質対応)対応
Harting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ 10 A ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ 10 Aハーティング
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Aハーティング
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ16A使用温度範囲(℃)-40~+125対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
Harting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 16 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 16 Bハーティング
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Han フードサイドエントリー ハーティングHan フードサイドエントリーハーティング
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
差込口サイドエントリRoHS指令(10物質対応)対応
Harting コネクタハウジング Han B シリーズ 6 B ハーティングHarting コネクタハウジング Han B シリーズ 6 Bハーティング
5,898税込6,488
1個
当日出荷から7日以内出荷
ケーブルクランプ ハーティングケーブルクランプハーティング
14,980税込16,478
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
適合PgネジRoHS指令(10物質対応)対応
Harting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ 16 A ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ 16 Aハーティング
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting コネクタハウジング Han B シリーズ 10 B ハーティングHarting コネクタハウジング Han B シリーズ 10 Bハーティング
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Bハーティング
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ6Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Bハーティング
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカストサイズ6B使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Aハーティング
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10A使用温度範囲(℃)-40~+125対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
Harting ヘビーデューティコネクタ HAN Compact シリーズ 8極 ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ HAN Compact シリーズ 8極ハーティング
1,798税込1,978
1個ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8タイプ = カプラシリーズ = HAN CompactIP保護等級 = IP65, IP67スレッドサイズ = PG16シリーズ番号 = 0912
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット オス 16 + PE極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット オス 16 + PE極ハーティング
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
コンタクト数16 + PEシリーズHan A定格電流(A)16オス・メスオスタイプカプラキットスレッドサイズPG16定格電圧(V)250acキット内容Hood, Insert仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付き
Harting ケーブルグランド ハーティングHarting ケーブルグランドハーティング
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
ハーティング ケーブルグランド金属 HAN Compactシリーズ ハーティングハーティング ケーブルグランド金属 HAN Compactシリーズハーティング
2,198税込2,418
1個ほか
7日以内出荷
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Aハーティング
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)PG16材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ16Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Aハーティング
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
材質アルミダイカストサイズ10Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han Bハーティング
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han Bハーティング
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)PG16材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10Bタイプボックス型ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット パネルキット オス 10 + PE極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタキット パネルキット オス 10 + PE極ハーティング
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付きタイプパネルキットシリーズHan A定格電圧(V)250ac定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数10 + PEオス・メスオススレッドサイズPG16
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット パネルソケットキット オス 6極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタキット パネルソケットキット オス 6極ハーティング
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. フードケーブルプラグ + オスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプパネルソケットキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数6オス・メスオススレッドサイズPG16
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット パネルソケットキット オス 10極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタキット パネルソケットキット オス 10極ハーティング
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. フードケーブルプラグ + オスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプパネルソケットキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数10オス・メスオススレッドサイズPG16
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ パネルフィードスルーセット メス 6極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ パネルフィードスルーセット メス 6極ハーティング
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. 表面実装ハウジングソケット + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプパネルフィードスルーセットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Housing, Insertコンタクト数6オス・メスメススレッドサイズPG16
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット オス 10極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット オス 10極ハーティング
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. フードケーブルプラグ + オスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプカプラキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数10オス・メスオススレッドサイズPG16
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット パネルフィードスルーセット メス 10極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタキット パネルフィードスルーセット メス 10極ハーティング
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプパネルフィードスルーセットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数10オス・メスメススレッドサイズPG16
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 10極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 10極ハーティング
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
コンタクト数10シリーズHan E定格電流(A)16オス・メスメスタイプコネクタキット定格電圧(V)500
Harting コネクタハウジング Han B シリーズ メス 16 B ハーティングHarting コネクタハウジング Han B シリーズ メス 16 Bハーティング
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = Han Bメーカーサイズコード = 16 Bオス・メス = メススレッドサイズ = PG21
ハーティング 保護カバー Han Bシリーズ ねじサイズPG29 ハーティングハーティング 保護カバー Han Bシリーズ ねじサイズPG29ハーティング
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Protective Cover●範囲:Han 16B●シリーズ:Han B●併用可能製品:Heavy Duty Power Connectors●レバー数:2●スレッドサイズ:PG29●ダストカバー. RSシリーズ5、6、7、8のフード及びハウジング用ダストカバー