カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(61)
  • ワゴジャパン(52)
  • フエニックス・コンタクト(43)
  • IDEC(和泉電気)(38)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • RS PRO(25)
  • (22)
  • シュナイダーエレクトリック(13)
  • TRUSCO(7)
  • 高須産業(7)
  • SIEMENS(6)
  • 三菱(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • ラトックシステム(5)
  • ユニット(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • 国際電業(4)
  • オーム電機(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「push」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーティング 保護カバー オス Han Push Pullシリーズ ハーティング

    ハーティング 保護カバー オス Han Push Pullシリーズ

    ハーティング
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Protective Cover●オス・メス:オス●シリーズ:Han Push Pull●併用可能製品:RJ45 Industrial Connector●Harting IP 67保護カバー、プッシュプルパネルフィードスルーRJ45コネクタ用. Harting社のプッシュプル(Variant 4)パネルフィードスルーRJ45コネクタで使用する保護カバー / ダストキャップ製品です。 このダストカバーはIP 67等級の侵入保護機能を備えており、デバイス側の保護やコネクタ保護に使用します。 デバイス側保護カバー : 品番 ; 666-3862 666-3862 はナイロン固定コードとM3圧着タング付き 品番 ; 765-9022 765-9022 はパッシブロック、固定コード、M3ねじ穴を備えた簡易ダストキャップ 品番 ; 741-8203 741-8203 は固定コードなしのパッシブロックを備えた簡易ダストキャップ コネクタ保護カバー : 品番 ; 741-8212 741-8212 は固定コードを備えた光ファイバプラグ用簡易ダストキャップ. アクティブ又はパッシブロック付き 保護等級IP 67
  • ハーティング 取り外し工具 Han Push Pullシリーズ ハーティング

    ハーティング 取り外し工具 Han Push Pullシリーズ

    ハーティング
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●範囲:Hanプッシュプル●シリーズ:Han Push Pull●併用可能製品:プッシュプル電源コネクタ●Hartingプッシュプル電源ツール及びアクセサリ. 工具、圧着工具、引き抜き / 挿入工具及びアクセサリのシリーズ製品は、Hartingプッシュプル電源コネクタの製品に適合します。
  • ハーティング 圧着コンタクト オス Han Push Pullシリーズ,1極 1列 ハーティング

    ハーティング 圧着コンタクト オス Han Push Pullシリーズ,1極 1列

    ハーティング
    21,980税込24,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:690 V●コンタクト数:1●範囲:Hanプッシュプル●シリーズ:Han Push Pull●併用可能製品:プッシュプル電源コネクタ●行数:1●関連する圧着工具については、拡張レンジ品目2508494346を参照. Hartingプッシュプル電源4/0コンタクト. HAN P圧着コンタクト製品は、プッシュプル電源4/0の標準コネクタ製品との使用に最適です。. 銀めっきコンタクト
  • ハーティング 圧着コンタクト オス Han Push Pullシリーズ,4極 1列 ハーティング

    ハーティング 圧着コンタクト オス Han Push Pullシリーズ,4極 1列

    ハーティング
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:12A●定格電圧:48 V●コンタクト数:4●範囲:Hanプッシュプル●シリーズ:Han Push Pull●併用可能製品:プッシュプル電源コネクタ●行数:1●IEC62 076-3-106 Variant 4. Hartingプッシュプル電源2/0圧着コンタクト. Hartingプッシュプル電源2/0コネクタ圧着コンタクトは、Hartingプッシュプル電源2/0コネクタ及びその他の製品に適合します。
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han PushPull シリーズ 1.75A 50V ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han PushPull シリーズ 1.75A 50V

    ハーティング
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = コネクタ定格電流 = 1.75Aシリーズ = Han PushPull取り付けタイプ = ウォールマウント定格電圧 = 50 Vボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 0935
  • Harting HARTING PushPull シリーズ 電源コネクタ プラグ 3P ケーブルマウント 16A ハーティング

    Harting HARTING PushPull シリーズ 電源コネクタ プラグ 3P ケーブルマウント 16A

    ハーティング
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポール形式 = 3Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 250 Vオス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 16A端子方法 = 圧着コンタクト材質 = 銅合金ハウジング材質 = サーモプラスチックケーブル径 = 10mmコンタクトめっき = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃シリーズ番号 = 09461
  • Harting HARTING PushPull シリーズ 電源コネクタ プラグ 4P ケーブルマウント 12A ハーティング

    Harting HARTING PushPull シリーズ 電源コネクタ プラグ 4P ケーブルマウント 12A

    ハーティング
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポール形式 = 4Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 48 Vオス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 12A端子方法 = 圧着コンタクト材質 = 銅合金ハウジング材質 = サーモプラスチックケーブル径 = 10mmコンタクトめっき = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃シリーズ番号 = 09461
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han PushPull シリーズ オス 4極 1.75A 50 V ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han PushPull シリーズ オス 4極 1.75A 50 V

    ハーティング
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 4タイプ = コネクタ定格電流 = 1.75Aシリーズ = Han PushPull取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 50 Vオス・メス = オス端子方法 = IDC行数 = 1ボディ向き = ストレートポール形式 = 4Pシリーズ番号 = 0935
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 5極 ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 5極

    ハーティング
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    コンタクト数5シリーズHan Push Pull定格電流(A)16オス・メスメスタイプコネクタキット定格電圧(V)690キット内容ハウジング、インサート範囲Han仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付き動作温度範囲(℃)-40→+80挿抜回数500回以上
  • Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 5極 ハーティング

    Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 5極

    ハーティング
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付きタイプコネクタキットシリーズHan Push Pull定格電圧(V)690定格電流(A)16範囲Hanキット内容ハウジング、インサートコンタクト数5動作温度範囲(℃)-40→+80挿抜回数500回以上オス・メスオス