カテゴリ

  • 制御機器(86)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(4)
  • OHSATO(大里)(666)
  • メディアカバーマーケット(259)
  • (220)
  • RS PRO(107)
  • TOHO(トーホー)(76)
  • 大阪魂(69)
  • NACHI(不二越)(67)
  • 近江精機(60)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(58)
  • MUTOH(52)
  • フエニックス・コンタクト(49)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • ISA(36)
  • エスコ(31)
  • バンドー化学(28)
  • Altrider (アルトライダー)(28)
  • KANA(片山チエン)(25)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「toh」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EEE ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EEE

    ハーティング
    3,698税込4,068
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプ圧着コンタクト定格電流(A)16材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応ストリップ長(mm)7.5
  • Harting 圧着ピンコンタクト Han D, Han E, Han-Yellockシリーズ Crimp Contact ハーティング

    Harting 圧着ピンコンタクト Han D, Han E, Han-Yellockシリーズ Crimp Contact

    ハーティング(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    全長(mm)127.5シリーズHan D, Han E, Han-Yellockコネクタ(圧着コネクタ)圧着コンタクト
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES

    ハーティング
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    その他電線保護板付きサイズ16Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Q ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Q

    ハーティング
    789税込868
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプインサート使用温度(℃)-40~+125対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES

    ハーティング
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES

    ハーティング
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    その他電線保護板付きサイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han A ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han A

    ハーティング
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ16A使用温度範囲(℃)-40~+125対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES

    ハーティング
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイズ10Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数10ジェンダーメス
  • Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 24 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 24 B

    ハーティング
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数24ポール24Pオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
  • Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 10A 400 V ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 10A 400 V

    ハーティング
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 12/0シリーズ. Han Q 12/0クイックロックコネクタ(12極、アース付)は、Han Dシリーズに属するコンタクトを使用します。 これらのHan Qコネクタは、Han 3Aシリーズの金属製及びプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 12極、アース付き 定格: 10 A、400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ ポリカーボネート構造タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400端子種別圧着定格電流(A)10行数4コンタクト数12オス・メスメスボディ向きストレートシリーズ番号0912
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modular ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modular

    ハーティング
    1,398税込1,538
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    使用温度(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han DD ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han DD

    ハーティング
    1,698税込1,868
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    サイズ3Aタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES

    ハーティング
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    サイズ6Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーメス
  • ブラケット Harting ウォールブラケット Har-Speed M12コネクタ ハーティング

    ブラケット Harting ウォールブラケット Har-Speed M12コネクタ

    ハーティング
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ:ウォールブラケット●併用可能製品:Har-Speed M12コネクタ●har-speed M12アクセサリ
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E

    ハーティング
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
    サイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han A ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han A

    ハーティング
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10A使用温度範囲(℃)-40~+125対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES

    ハーティング
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    サイズ16Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EE ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EE

    ハーティング
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    その他クリンプコンタクトは別売サイズ16Bタイプインサート定格電圧(V)信号250、パワー690使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)信号10、パワー40対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)信号0.14~2.5、パワー1.5~6材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数14(シグナル 2、パワー 12)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han HSB ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han HSB

    ハーティング
    12,980税込14,278
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    タイプ圧着コンタクト定格電流(A)40材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)銀メッキ
  • ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han E ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han E

    ハーティング
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    その他電線保護板付きサイズ6Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han D ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han D

    ハーティング
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ6Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Com ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Com

    ハーティング
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    その他クリンプコンタクトは別売タイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~4材質(インサート)ポリカーボネート (PC)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E

    ハーティング
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    サイズ6Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
  • ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han E HMC ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han E HMC

    ハーティング
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    その他特殊コンタクトの仕様:リレーコンタクトサイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数18(パワー 16、特殊 2)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
  • Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ オス 40A 400 V ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ オス 40A 400 V

    ハーティング
    2,198税込2,418
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400定格電流(A)40コンタクト数2オス・メスオスシリーズ番号0912
  • Harting 電源コネクタインサート Han A シリーズ オス 10A 600 V 3 A ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han A シリーズ オス 10A 600 V 3 A

    ハーティング
    18,980税込20,878
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    タイプインサートシリーズHan A定格電圧(V)600端子種別クイックロック定格電流(A)10範囲Hanコード(メーカーサイズコード)3A行数2コンタクト数3ポール3+Eオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3シリーズ番号09200
  • ハーティング 側面ガスケット Han Bシリーズ ハーティング

    ハーティング 側面ガスケット Han Bシリーズ

    ハーティング
    1,698税込1,868
    1個ほか
    7日以内出荷
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E

    ハーティング
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    サイズ10Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Q ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Q

    ハーティング
    1,498税込1,648
    1個ほか
    7日以内出荷
    タイプエアーコンタクト材質(コンタクト)デルリンアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Harting 電源コネクタインサート HAN Q シリーズ オス 12極 10A 400 V ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート HAN Q シリーズ オス 12極 10A 400 V

    ハーティング
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。Han Q 12/0シリーズ。Han Q 12/0クイックロックコネクタ(12極、アース付)は、Han Dシリーズに属するコンタクトを使用します。 これらのHan Qコネクタは、Han 3Aシリーズの金属製及びプラスチック製フードと完全な互換性があります。12極、アース付き 定格: 10 A、400 V 使用温度範囲: -40 → +125℃ ポリカーボネート構造
    仕様●タイプ:コネクタインサート●シリーズ:HAN Q●オス/メス:オス●結線方法:圧着●行数:4●シリーズ番号:0912●コード番号:843-0033極数12定格電圧(V)400定格電流(A)10アズワン品番65-7775-16
  • ハーティング フランジガスケット Han Bシリーズ ハーティング

    ハーティング フランジガスケット Han Bシリーズ

    ハーティング
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han C ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han C

    ハーティング
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧(V)400定格電流(A)10コード3ARoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han D ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han D

    ハーティング
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    タイプインサート使用温度(℃)-40~+125対応(PEコンタクト)はいRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーティング 固定エレメント HEN Dシリーズ ハーティング

    ハーティング 固定エレメント HEN Dシリーズ

    ハーティング
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:固定エレメント●シリーズ:HEN D●併用可能製品:端子台コネクタ●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. Han DR AV端子台. 個別の事前かん合済みアース端子 バルクヘッド / パネル取り付けハウジングと併用し、機器内で端子台スタイルのワイヤ終端処理を可能に
  • ハーティング ガスケット HAN INO×シリーズ ハーティング

    ハーティング ガスケット HAN INO×シリーズ

    ハーティング
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ガスケット●範囲:Han 10B●シリーズ:Han INOX●INOXフード / ハウジング. Hartingのこの耐久性の高いフード及びハウジングは、INOXステンレススチール製で、腐食要件の高い環境向けに設計されています。. 特長と利点: ステンレススチール製 電気導電表面 IP65保護(シールねじ使用でIP67を実現) 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han F+B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han F+B

    ハーティング
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    タイプコネクタフードRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67(ロック状態)実装タイプバルクヘッド
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E

    ハーティング
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    サイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E

    ハーティング
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    サイズ16Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han A ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han A

    ハーティング
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ32Aタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP65
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han D ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han D

    ハーティング
    4,698税込5,168
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    形状オスタイプ圧着コンタクト定格電流(A)40材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)銀メッキストリップ長(mm)9.5