カテゴリ

  • 制御機器(40)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(2)
  • OHSATO(大里)(658)
  • メディアカバーマーケット(259)
  • (220)
  • 大阪魂(69)
  • NACHI(不二越)(67)
  • 近江精機(60)
  • MUTOH(49)
  • ISA(36)
  • TOHO(トーホー)(28)
  • Altrider (アルトライダー)(28)
  • エスコ(25)
  • KANA(片山チエン)(23)
  • SK11(21)
  • バーテック(19)
  • LED LENSER(18)
  • リケン(17)
  • ケナメタル(15)
  • TRUSCO(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「toh」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Harting 圧着ピンコンタクト Han D, Han E, Han-Yellockシリーズ Crimp Contact ハーティング

    Harting 圧着ピンコンタクト Han D, Han E, Han-Yellockシリーズ Crimp Contact

    ハーティング(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    全長(mm)127.5シリーズHan D, Han E, Han-Yellockコネクタ(圧着コネクタ)圧着コンタクト
  • Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 24 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 24 B

    ハーティング
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数24ポール24Pオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
  • Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 10A 400 V ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 10A 400 V

    ハーティング
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 12/0シリーズ. Han Q 12/0クイックロックコネクタ(12極、アース付)は、Han Dシリーズに属するコンタクトを使用します。 これらのHan Qコネクタは、Han 3Aシリーズの金属製及びプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 12極、アース付き 定格: 10 A、400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ ポリカーボネート構造タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400端子種別圧着定格電流(A)10行数4コンタクト数12オス・メスメスボディ向きストレートシリーズ番号0912
  • ブラケット Harting ウォールブラケット Har-Speed M12コネクタ ハーティング

    ブラケット Harting ウォールブラケット Har-Speed M12コネクタ

    ハーティング
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ:ウォールブラケット●併用可能製品:Har-Speed M12コネクタ●har-speed M12アクセサリ
  • Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ オス 40A 400 V ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ オス 40A 400 V

    ハーティング
    2,198税込2,418
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400定格電流(A)40コンタクト数2オス・メスオスシリーズ番号0912
  • Harting 電源コネクタインサート Han A シリーズ オス 10A 600 V 3 A ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han A シリーズ オス 10A 600 V 3 A

    ハーティング
    18,980税込20,878
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    タイプインサートシリーズHan A定格電圧(V)600端子種別クイックロック定格電流(A)10範囲Hanコード(メーカーサイズコード)3A行数2コンタクト数3ポール3+Eオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3シリーズ番号09200
  • ハーティング 側面ガスケット Han Bシリーズ ハーティング

    ハーティング 側面ガスケット Han Bシリーズ

    ハーティング
    1,698税込1,868
    1個ほか
    7日以内出荷
  • ハーティング フランジガスケット Han Bシリーズ ハーティング

    ハーティング フランジガスケット Han Bシリーズ

    ハーティング
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • ハーティング 固定エレメント HEN Dシリーズ ハーティング

    ハーティング 固定エレメント HEN Dシリーズ

    ハーティング
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:固定エレメント●シリーズ:HEN D●併用可能製品:端子台コネクタ●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. Han DR AV端子台. 個別の事前かん合済みアース端子 バルクヘッド / パネル取り付けハウジングと併用し、機器内で端子台スタイルのワイヤ終端処理を可能に
  • ハーティング ガスケット HAN INO×シリーズ ハーティング

    ハーティング ガスケット HAN INO×シリーズ

    ハーティング
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ガスケット●範囲:Han 10B●シリーズ:Han INOX●INOXフード / ハウジング. Hartingのこの耐久性の高いフード及びハウジングは、INOXステンレススチール製で、腐食要件の高い環境向けに設計されています。. 特長と利点: ステンレススチール製 電気導電表面 IP65保護(シールねじ使用でIP67を実現) 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃
  • ハーティング 保護カバーダイキャスト Han-10Aシリーズ ハーティング

    ハーティング 保護カバーダイキャスト Han-10Aシリーズ

    ハーティング
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:保護カバーダイキャスト●シリーズ:Han-10A●併用可能製品:ベース●レバー数:1●HanR A保護カバー. Harting HAN Aシリーズの保護ダストカバー製品です。. 金属又はポリカーボネートのハウジング素材を用意
  • ハーティング ロケーターセット HAN D, Han Eシリーズ ハーティング

    ハーティング ロケーターセット HAN D, Han Eシリーズ

    ハーティング
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ロケータ-セット●シリーズ:HAN D, Han E●併用可能製品:圧着工具●Han D工具. Harting Han Dシリーズ向けの業務用アクセサリシリーズです。 アクセサリには、挿入工具、取り外し工具、及び空圧式圧着工具が含まれます。
  • ハーティング フランジガスケット Han-16Bシリーズ ハーティング

    ハーティング フランジガスケット Han-16Bシリーズ

    ハーティング
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:フランジガスケット●シリーズ:Han-16B●ガスケット. Hartingのフランジガスケットのシリーズです。HAN Bシリーズに適合します。
  • ハーティング フランジガスケット Hanシリーズ 40×1×28mm ハーティング

    ハーティング フランジガスケット Hanシリーズ 40×1×28mm

    ハーティング
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:フランジガスケット●電池タイプ:40 x 1 x 28 mm●シリーズ:Han●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ
  • ハーティング コーディングエレメント Han-Modularシリーズ ハーティング

    ハーティング コーディングエレメント Han-Modularシリーズ

    ハーティング
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:コーディングエレメント●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:コネクタ
  • Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 16A 400 V ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 16A 400 V

    ハーティング
    32,980税込36,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様cRUus. Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 5/0シリーズ、Quick Lock. Han Q 5/0クイックロックコネクタは、特殊な工具が必要ないので、現場組み立てに最適です。この製品は、Han Q 5/0の標準圧着インサート及びHan 3Aシリーズのプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 5極、アース付き 定格16 A、230/400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400端子種別クイックロック定格電流(A)16行数2コンタクト数5IP等級IP65、IP67オス・メスメスコンタクトめっき
  • Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ オス 16A 400 V ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ オス 16A 400 V

    ハーティング
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様cRUus. Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 5/0シリーズ、Quick Lock. Han Q 5/0クイックロックコネクタは、特殊な工具が必要ないので、現場組み立てに最適です。この製品は、Han Q 5/0の標準圧着インサート及びHan 3Aシリーズのプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 5極、アース付き 定格16 A、230/400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400端子種別クイックロック定格電流(A)16行数2コンタクト数5IP等級IP65、IP67オス・メスオスボディ向きストレート
  • ハーティング PEブラケット Han-Modularシリーズ ねじサイズM4 24 B ハーティング

    ハーティング PEブラケット Han-Modularシリーズ ねじサイズM4 24 B

    ハーティング
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:PEブラケット●電池タイプ:24 B●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:コネクタ●スレッドサイズ:M4
  • Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 40A 830 V ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 40A 830 V

    ハーティング
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)830端子種別スクリュー定格電流(A)40コンタクト数2オス・メスメスシリーズ番号0912
  • Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 40A 400 V ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 40A 400 V

    ハーティング
    2,598税込2,858
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400端子種別圧着定格電流(A)40コンタクト数2ポール2P+Eオス・メスメスシリーズ番号0912
  • ハーティング 縮小シールインサート Han Ecoシリーズ ねじサイズM40 ハーティング

    ハーティング 縮小シールインサート Han Ecoシリーズ ねじサイズM40

    ハーティング
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:縮小シールインサート●シリーズ:Han Eco●併用可能製品:Han Eco●スレッドサイズ:M40●PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65
  • Harting 電源コネクタインサート Han A シリーズ メス 10A 600 V 3 A ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han A シリーズ メス 10A 600 V 3 A

    ハーティング
    22,980税込25,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    タイプインサートシリーズHan A定格電圧(V)600端子種別クイックロック定格電流(A)10範囲Hanコード(メーカーサイズコード)3A行数2コンタクト数3ポール3+Eオス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3シリーズ番号09200
  • Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 16 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 16 B

    ハーティング
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数72オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
  • Harting 圧着ピンコンタクト HARTING IX Industrialプラグ ハーティング

    Harting 圧着ピンコンタクト HARTING IX Industrialプラグ

    ハーティング
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様調整可能ラチェット:あり全長(mm)219圧着工具ラチェット併用可能製品HARTING IX Industrialプラグ
  • Harting 圧着ピンコンタクト Han M23シリーズ Crimp Contact ハーティング

    Harting 圧着ピンコンタクト Han M23シリーズ Crimp Contact

    ハーティング
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    全長(mm)174.5シリーズHan M23コネクタ(圧着コネクタ)圧着コンタクト
  • Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 48 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 48 B

    ハーティング
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2材質(コンタクト)銅合金コンタクト数48ポール48Pオス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10
  • Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 32 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 32 B

    ハーティング
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数32ポール32Pオス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
  • Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 24 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 24 B

    ハーティング
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数108オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
  • Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 6 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 6 B

    ハーティング
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数24オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
  • Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 24B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 24B

    ハーティング
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数108オス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
  • Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 16 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 16 B

    ハーティング
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサートシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ESコード(メーカーサイズコード)16B行数2コンタクト数16ポール16Pオス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
  • Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 48 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 48 B

    ハーティング
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数48ポール48Pオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
  • Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 32 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 32 B

    ハーティング
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数16ポール32Pオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
  • Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 10 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 10 B

    ハーティング
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数42オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
  • Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 10 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 10 B

    ハーティング
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数42オス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
  • Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 24 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 24 B

    ハーティング
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサートシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ESコード(メーカーサイズコード)24B行数2コンタクト数24ポール24Pオス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
  • Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 6 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 6 B

    ハーティング
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数6ポール6Pオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
  • Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 10 B ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 10 B

    ハーティング
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数10ポール10Pオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
  • Harting 電源コネクタインサート Han D シリーズ メス 10A 50 V ac、120 V dc ハーティング

    Harting 電源コネクタインサート Han D シリーズ メス 10A 50 V ac、120 V dc

    ハーティング
    1,398税込1,538
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様RU. DIN EN60664-1、DIN EN61984. Han D-Subモジュール. Han D-subアダプタモジュール(D-subインサートなし)には、オスタイプとメスタイプがあります。この製品は、Han Modularシステムの一部です。タイプモジュールシリーズHan D定格電圧(V)50ac、120dc定格電流(A)10行数3コンタクト数7ポール7Pオス・メスメス
  • Harting 基板接続用ソケット Har-Link シリーズ ライトアングル スルーホール ハーティング

    Harting 基板接続用ソケット Har-Link シリーズ ライトアングル スルーホール

    ハーティング
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC 61 076-4-107. UL. Harting 2.00 mm高速har-linkRメスコネクタ. 2.00 mm高速ライトアングル基板実装har-linkRメスソケットコネクタです。基板ガイドとシールドピンを備えています。 この2.00 mm har-link基板ソケットコネクタは、次のように色分けされています。 品番 ; 693-4990 693-4990:黄 品番 ; 693-4993 693-4993:ベージュ 品番 ; 693-4996 693-4996:赤 品番 ; 693-5000 693-5000:黒 品番 ; 693-5003 693-5003:緑 品番 ; 693-5006 693-5006:青 これらのコネクタには、ブラケットも用意されています。品番 ; 693-5019 693-5019 をご覧ください。 かん合コネクタについては、2.00 mm高速har-linkRオスケーブルコネクタ、品番 ; 843-6577 843-6577 (ケーブル取り付けIDCコネクタ)及び ; 805-5367 805-5367 (ケーブル取り付けはんだバケットコネクタ)をご覧ください。. はんだピン、角度付き(最小O 0.6 mm) 性能レベル2 ロックレバータイプIEEE 1355取付方式スルーホールピッチ(mm)2シリーズHar-Link端子種別はんだ定格電流(A)1.5コンタクト数10ボディ向きライトアングル
関連キーワード
toto 鏡特集