カテゴリ
- 制御機器(86)
- FA担当者のオススメ新商品(42)
絞り込み
ブランド
- ハーティング
- モノタロウ(4)
- OHSATO(大里)(666)
- メディアカバーマーケット(259)
- 雅(220)
- RS PRO(107)
- TOHO(トーホー)(76)
- 大阪魂(69)
- NACHI(不二越)(67)
- 近江精機(60)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(58)
- MUTOH(52)
- フエニックス・コンタクト(49)
- MAZDA(マツダ)(38)
- ISA(36)
- エスコ(31)
- バンドー化学(28)
- Altrider (アルトライダー)(28)
- KANA(片山チエン)(25)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
「toh」の検索結果
特価

ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EEE
ハーティング¥3,698~税込¥4,068~1袋(50個)ほか当日出荷から7日以内出荷タイプ圧着コンタクト定格電流(A)16材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応ストリップ長(mm)7.5
Harting 圧着ピンコンタクト Han D, Han E, Han-Yellockシリーズ Crimp Contact
ハーティング(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷全長(mm)127.5シリーズHan D, Han E, Han-Yellockコネクタ(圧着コネクタ)圧着コンタクト
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
ハーティング¥5,398税込¥5,9381個当日出荷その他電線保護板付きサイズ16Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Q
ハーティング¥789~税込¥868~1個ほか当日出荷から7日以内出荷タイプインサート使用温度(℃)-40~+125対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
ハーティング¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷サイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
ハーティング¥6,998税込¥7,6981個当日出荷その他電線保護板付きサイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han A
ハーティング¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ16A使用温度範囲(℃)-40~+125対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
ハーティング¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷サイズ10Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数10ジェンダーメス
Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 24 B
ハーティング¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数24ポール24Pオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき銀
Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ メス 10A 400 V
ハーティング¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から7日以内出荷仕様Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 12/0シリーズ. Han Q 12/0クイックロックコネクタ(12極、アース付)は、Han Dシリーズに属するコンタクトを使用します。 これらのHan Qコネクタは、Han 3Aシリーズの金属製及びプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 12極、アース付き 定格: 10 A、400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ ポリカーボネート構造タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400端子種別圧着定格電流(A)10行数4コンタクト数12オス・メスメスボディ向きストレートシリーズ番号0912
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Modular
ハーティング¥1,398~税込¥1,538~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷使用温度(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han DD
ハーティング¥1,698~税込¥1,868~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷サイズ3Aタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
ハーティング¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷から7日以内出荷サイズ6Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーメス
ブラケット Harting ウォールブラケット Har-Speed M12コネクタ
ハーティング¥839税込¥9231個翌々日出荷仕様アクセサリタイプ:ウォールブラケット●併用可能製品:Har-Speed M12コネクタ●har-speed M12アクセサリ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E
ハーティング¥8,398税込¥9,2381個翌々日出荷サイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han A
ハーティング¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10A使用温度範囲(℃)-40~+125対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
ハーティング¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷サイズ16Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EE
ハーティング¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷その他クリンプコンタクトは別売サイズ16Bタイプインサート定格電圧(V)信号250、パワー690使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)信号10、パワー40対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)信号0.14~2.5、パワー1.5~6材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数14(シグナル 2、パワー 12)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han HSB
ハーティング¥12,980~税込¥14,278~1袋(25個)翌々日出荷から7日以内出荷タイプ圧着コンタクト定格電流(A)40材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han E
ハーティング¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷その他電線保護板付きサイズ6Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han D
ハーティング¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ6Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Com
ハーティング¥5,198~税込¥5,718~1個翌々日出荷から7日以内出荷その他クリンプコンタクトは別売タイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~4材質(インサート)ポリカーボネート (PC)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E
ハーティング¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷サイズ6Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han E HMC
ハーティング¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷その他特殊コンタクトの仕様:リレーコンタクトサイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数18(パワー 16、特殊 2)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
Harting 電源コネクタインサート Han Q シリーズ オス 40A 400 V
ハーティング¥2,198~税込¥2,418~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃タイプコネクタインサートシリーズHAN Q定格電圧(V)400定格電流(A)40コンタクト数2オス・メスオスシリーズ番号0912
Harting 電源コネクタインサート Han A シリーズ オス 10A 600 V 3 A
ハーティング¥18,980~税込¥20,878~1袋(10個)翌々日出荷から7日以内出荷タイプインサートシリーズHan A定格電圧(V)600端子種別クイックロック定格電流(A)10範囲Hanコード(メーカーサイズコード)3A行数2コンタクト数3ポール3+Eオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3シリーズ番号09200
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E
ハーティング¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷サイズ10Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Q
ハーティング¥1,498~税込¥1,648~1個ほか7日以内出荷タイプエアーコンタクト材質(コンタクト)デルリンアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
Harting 電源コネクタインサート HAN Q シリーズ オス 12極 10A 400 V
ハーティング¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。Han Q 12/0シリーズ。Han Q 12/0クイックロックコネクタ(12極、アース付)は、Han Dシリーズに属するコンタクトを使用します。 これらのHan Qコネクタは、Han 3Aシリーズの金属製及びプラスチック製フードと完全な互換性があります。12極、アース付き 定格: 10 A、400 V 使用温度範囲: -40 → +125℃ ポリカーボネート構造仕様●タイプ:コネクタインサート●シリーズ:HAN Q●オス/メス:オス●結線方法:圧着●行数:4●シリーズ番号:0912●コード番号:843-0033極数12定格電圧(V)400定格電流(A)10アズワン品番65-7775-16
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han C
ハーティング¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷定格電圧(V)400定格電流(A)10コード3ARoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han D
ハーティング¥8,398~税込¥9,238~1個7日以内出荷タイプインサート使用温度(℃)-40~+125対応(PEコンタクト)はいRoHS指令(10物質対応)対応
ハーティング 固定エレメント HEN Dシリーズ
ハーティング¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:固定エレメント●シリーズ:HEN D●併用可能製品:端子台コネクタ●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. Han DR AV端子台. 個別の事前かん合済みアース端子 バルクヘッド / パネル取り付けハウジングと併用し、機器内で端子台スタイルのワイヤ終端処理を可能に
ハーティング ガスケット HAN INO×シリーズ
ハーティング¥2,598税込¥2,8581袋(10個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ガスケット●範囲:Han 10B●シリーズ:Han INOX●INOXフード / ハウジング. Hartingのこの耐久性の高いフード及びハウジングは、INOXステンレススチール製で、腐食要件の高い環境向けに設計されています。. 特長と利点: ステンレススチール製 電気導電表面 IP65保護(シールねじ使用でIP67を実現) 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han F+B
ハーティング¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷タイプコネクタフードRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67(ロック状態)実装タイプバルクヘッド
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E
ハーティング¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷サイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E
ハーティング¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷サイズ16Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han A
ハーティング¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ32Aタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han D
ハーティング¥4,698税込¥5,1681袋(5個)7日以内出荷形状オスタイプ圧着コンタクト定格電流(A)40材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)銀メッキストリップ長(mm)9.5