カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • RS PRO(60)
  • SIEMENS(19)
  • 大栄電線工業(16)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • JST(日本圧着端子製造)(11)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • AMPHENOL(10)
  • omron(オムロン)(8)
  • オムロンヘルスケア(7)
  • 富士電機(6)
  • ハネウェル(6)
  • BELDEN(6)
  • Renthal(レンサル)(6)
  • 日本モレックス(molex)(5)
  • SOURIAU(5)
  • HCL(5)
  • 七星科学研究所(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul-13」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 10極 2列 ハーティングHarting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 10極 2列ハーティング
229税込252
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス SEK-18シリーズ 1袋 5個入 ハーティングHarting IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス SEK-18シリーズ 1袋 5個入ハーティング
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC 60 603-13ULHarting SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタ、センター極性化SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタはセンター極性化を備えています。コンタクト数は最大64です。 このSEK-18ケーブル取り付けIDCソケットコネクタには開端又は閉端のものがあり、ストレインリリーフ付きのタイプも用意されています。 品番0918xxxx7803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。S4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx6804は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス2の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx7813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びクラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びS4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。さまざまな長さを用意 性能レベル2 センター極性化あり SEKシリーズ コンタクト数: 6 → 64
仕様●極数:16●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:SEK-18●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:125.0℃●定格電圧:320.0 V ac●ハウジング材質:PBT●コード番号:693-5371アズワン品番65-7709-76
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 34極 2列 ハーティングHarting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 34極 2列ハーティング
529税込582
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54シリーズSEK 18行数2コンタクト数34シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 40極 2列 ハーティングHarting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 40極 2列ハーティング
639税込703
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54シリーズSEK 18行数2コンタクト数40シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 6極 2列 ハーティングHarting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 6極 2列ハーティング
199税込219
1個ほか
7日以内出荷
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 14極 2列 ハーティングHarting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 14極 2列ハーティング
279税込307
1個ほか
7日以内出荷
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 16極 2列 ハーティングHarting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 16極 2列ハーティング
299税込329
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54シリーズSEK 18行数2コンタクト数16シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 20極 2列 ハーティングHarting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 20極 2列ハーティング
329税込362
1個ほか
7日以内出荷
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 64極 2列 ハーティングHarting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 64極 2列ハーティング
869税込956
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54シリーズSEK 18行数2コンタクト数64シュラウド/アンシュラウドシュラウド
基板接続用ヘッダ SEK-18シリーズ, 2列 2.54mmピッチ ハーティング基板接続用ヘッダ SEK-18シリーズ, 2列 2.54mmピッチハーティング
339税込373
1個ほか
7日以内出荷