カテゴリ
- 制御機器(11)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ハーティング
- RS PRO(59)
- KEMET(20)
- SIEMENS(19)
- シュナイダーエレクトリック(18)
- EPCOS(16)
- 大栄電線工業(16)
- 東京電線工業(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- JST(日本圧着端子製造)(10)
- AMPHENOL(10)
- ムラテックKDS(6)
- 潤工社(6)
- 富士電機(6)
- ハネウェル(6)
- SOURIAU(5)
- BELDEN(5)
- 七星科学研究所(4)
- ブランドをもっと見る
「ul13」の検索結果
特価

Harting IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス SEK-18シリーズ 1袋 5個入
ハーティング¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷IEC 60 603-13。UL。Harting SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタ、センター極性化。SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタはセンター極性化を備えています。コンタクト数は最大64です。 このSEK-18ケーブル取り付けIDCソケットコネクタには開端又は閉端のものがあり、ストレインリリーフ付きのタイプも用意されています。 品番0918xxxx7803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。S4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx6804は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス2の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx7813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びクラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びS4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。さまざまな長さを用意 性能レベル2 センター極性化あり SEKシリーズ コンタクト数: 6 → 64仕様●極数:16●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:SEK-18●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:125.0℃●定格電圧:320.0 V ac●ハウジング材質:PBT●コード番号:693-5371アズワン品番65-7709-76
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 34極 2列
ハーティング¥539~税込¥593~1個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54シリーズSEK 18行数2コンタクト数34シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 40極 2列
ハーティング¥639税込¥7031個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54シリーズSEK 18行数2コンタクト数40シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 16極 2列
ハーティング¥299~税込¥329~1個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54シリーズSEK 18行数2コンタクト数16シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 64極 2列
ハーティング¥859~税込¥945~1個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54シリーズSEK 18行数2コンタクト数64シュラウド/アンシュラウドシュラウド