絞り込み
ブランド
- ホシモト
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ホシモト
- 10ページ目
10ページ目: ホシモトのすべての商品

金具付きつまみタイプハンドル
ホシモト¥2,698~税込¥2,968~1個9日以内出荷つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理することもできます。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
つまみタイプハンドル
ホシモト¥1,598~税込¥1,758~1個9日以内出荷つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応鍵無し
防水薄型平面スイングハンドル
ホシモト¥1,998~税込¥2,198~1個9日以内出荷シリンダーをプッシュするワンタッチタイプ。取付け面から止め金までの奥行きが1。5の超薄型タイプ。本体裏側のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
金具付きつまみタイプハンドル
ホシモト¥3,598~税込¥3,958~1個9日以内出荷つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理することもできます。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
つまみタイプハンドル
ホシモト¥1,898~税込¥2,088~1個7日以内出荷から9日以内出荷つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
SUSアース端子
ホシモト¥1,398~税込¥1,538~1個9日以内出荷用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)ステンレス(SUS)表面処理銅めっき材質(接続部)銅RoHS指令(10物質対応)対応
アース端子
ホシモト¥359~税込¥395~1個9日以内出荷用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)鉄寸法L1(mm)40表面処理スズめっき寸法L2(mm)30寸法W(mm)15寸法P(mm)15材質(接続部)銅RoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル ABS-460
ホシモト¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷から12日以内出荷本体裏面のリブ・パッキンなど、防水仕様となっております。 左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理シルバー塗装キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵付
二重ロックL型防水ハンドル
ホシモト¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷自然回転を防止!二重ロックでセキュリティがUPします。 持ち手の操作がスムーズで取扱いやすくなっています。 南京錠を施錠することによって二重で施錠できます。 自然回転を防止する機構なので、安全に作業できます。 ストッパー機構の持ち手の動作が軽く、作業がスムーズに行えます。 左右兼用設計。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤など材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスL型防水ハンドル SAB-900R
ホシモト¥8,498~税込¥9,348~1個7日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 安心の防水機構(Oリング・防水パッキン使用)。 左右兼用設計。用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質ステンレス(SUS304)キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵付
SUS製防水型蝶番
ホシモト¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。ステンレス製で耐食性にすぐれています。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル
ホシモト¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷インジケータが付いており、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。 仮止めが可能で、取付の作業が簡易です。 本体裏面のパッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい)用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX仕様インジケーター付材質亜鉛合金表面処理サチライトクロムめっきキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵付
ステンレス防水平面スイングハンドル
ホシモト¥6,998~税込¥7,698~1個7日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 取り付け面から止め金までの奥行きが13.5の超薄型タイプ。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX材質ステンレス(SUS304)表面処理ヘアーラインバフ研磨主な用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOXキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応特性ステンレス製で耐食性に優れています。 取り付け面から止め金までの奥行きが13.5の超薄型タイプ、本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)
L型樹脂ハンドル
ホシモト¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。 亜鉛合金に樹脂成型を施し、耐食性に優れています。用途キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX材質本体/ABS樹脂、インサート部/亜鉛合金キー番号H9001
L型防水ハンドル
ホシモト¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷から12日以内出荷安心の防水機構。 ウエストが少しくびれた握りやすい形状は手によくフィットし、レバー操作が確実に行えます。用途キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX材質亜鉛合金表面処理クロムめっきキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
防水平面平スイングハンドル
ホシモト¥809~税込¥890~1個当日出荷から7日以内出荷上部PUSHでレバーが開閉するタイプです。 左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返して下さい)用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX材質亜鉛合金表面処理サチライトクロムめっきキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵付
樹脂製防水平面スイングハンドル
ホシモト¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 本体裏のパッキンは埋め込み式なので、密着性が高く、防水仕様となっています。 左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能) 取付板用ネジ(M5タッピングネジ)の推奨締めつけトルクは1.0N・mとなります。用途配電盤、制御盤、その他各種BOX材質ポリアミドキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製スライドロック
ホシモト¥549税込¥6041個当日出荷から7日以内出荷つまみ部を回すことによって止め金がスライドし施錠します。 また、つまみ部を倒すことで約4mm締めこみます。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質(本体)ポリアミド(PA6)質量(g)22材質(レバー部)ポリアミド(PA6)材質(回転軸)ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
防水ロックハンドル
ホシモト¥959~税込¥1,055~1個7日以内出荷施錠時のみ抜差しが可能です。 調整座金の組み替えにより、止め金までの距離を調整できます。 防水IP6X相当用途小型制御盤・各種振動機器付属品止め金材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)82RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製防水型蝶番
ホシモト¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質ステンレス(SUS304)質量(g)335RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製防水型蝶番
ホシモト¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質ステンレス(SUS304)質量(g)219RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製防水型蝶番
ホシモト¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製防水型蝶番
ホシモト¥779~税込¥857~1個7日以内出荷ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質ステンレス(SUS304)質量(g)111RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製防水型蝶番
ホシモト¥419税込¥4611個7日以内出荷ピンが抜差しでき、取付が簡単です。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質鉄(SPHC)質量(g)349表面処理ピンのみ三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製防水型蝶番
ホシモト¥359税込¥3951個7日以内出荷ピンが抜差しでき、取付が簡単です。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質鉄(SPHC)質量(g)227表面処理ピンのみ三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製防水型蝶番
ホシモト¥349~税込¥384~1個7日以内出荷ピンが抜差しでき、取付が簡単です。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質鉄(SPHC)表面処理ピンのみ三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ローレットビス
ホシモト¥589~税込¥648~1個7日以内出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。仕様ナイロンワッシャー、鉄ワッシャー付き材質(頭部)ユリア樹脂、(ネジ部)鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキ寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)6寸法L2(mm)18寸法D3(Φmm)16寸法M(mm)8ねじ寸法MM8寸法D4(Φmm)13寸法t1(mm)3寸法t2(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法D5(Φmm)16
SUS製防水型蝶番
ホシモト¥498税込¥5481個7日以内出荷ピンが抜差しでき、取付が簡単です。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質ステンレス(SUS304)質量(g)53RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製平蝶番
ホシモト¥189~税込¥208~1個7日以内出荷から11日以内出荷ピンが抜差しで取付けが簡単です。 用途に合わせ折り曲げて使用します。用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。材質鉄表面処理ピンのみ三価クロムメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
二重ロック防水平面スイングハンドル
ホシモト¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。 完全防水タイプですので、安全です。 左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)677キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル
ホシモト¥2,398~税込¥2,638~1個7日以内出荷左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
二重ロック防水平面スイングハンドル
ホシモト¥3,898~税込¥4,288~1個7日以内出荷南京錠を施錠することによって二重に施錠出来ます。 完全防水タイプですので、安全です。 左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)、(ピン部)ステンレス(SUS304)キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
防水型蝶番
ホシモト¥299税込¥3291個7日以内出荷ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質鉄(SPHC)3.2t表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応