絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
407件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペーサー(ガス管) ホシモトスペーサー(ガス管)ホシモト(1件のレビュー)
49税込54
1個
9日以内出荷
機器取付時の空間の調整にご使用下さい。
材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ドアーストッパ ホシモトドアーストッパホシモト
279税込307
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
簡易型のストッパーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
コインロック ホシモトコインロックホシモト
1,098税込1,208
1個
当日出荷
1カ所抜け
材質快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)67表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製スライドロック ホシモト樹脂製スライドロックホシモト
479税込527
1個
7日以内出荷
つまみ部を回すことによって止め金がスライドし施錠します。 また、つまみ部を倒すことで約4mm締めこみます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質(レバー部)ポリアミド(PA6)材質(本体)ポリアミド(PA6)材質(回転軸)ポリアセタール(POM)質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製防水型蝶番 ホシモト鉄製防水型蝶番ホシモト
199税込219
1個
7日以内出荷
ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質鉄(SPCC)質量(g)57表面処理ピンのみ三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
グリーンボルト ホシモトグリーンボルトホシモト(2件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷から12日以内出荷
六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途アース端子取り付けネジ等材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製平蝶番 ホシモトSUS製平蝶番ホシモト(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から11日以内出荷
ピンが抜差しで取付けが簡単です。 用途に合わせ折り曲げて使用します。
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル ホシモト防水平面スイングハンドルホシモト
1,898税込2,088
1個
当日出荷から13日以内出荷
確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
材質亜鉛合金(ZDC)キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
丸型スペーサー EOシリーズ ホシモト丸型スペーサー EOシリーズホシモト
109税込120
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質本体/鉄表面処理三価クロメートめっき
防水平面スイングハンドル クロムめっき AB-15シリーズ ホシモト防水平面スイングハンドル クロムめっき AB-15シリーズホシモト
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計です。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金タイプ鍵付表面処理クロムめっきキー番号H200
アース端子 ホシモトアース端子ホシモト
569税込626
1個
9日以内出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)材質(接続部)表面処理銅めっきRoHS指令(10物質対応)対応
バーリングナット ホシモトバーリングナットホシモト
31税込34
1個
9日以内出荷
締結する際の接地面積が大きく六角ナットよりも安定した固定が可能です。
材質表面処理三価クロメート質量(g)7.6RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂埋込み取手 ホシモト樹脂埋込み取手ホシモト(1件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷
ワンタッチで取付けられます。
用途事務機器、計測機器材質PC/ABSアロイ表面処理シボ仕上げ適合板厚(mm)1.2質量(g)24.8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス埋込み取手 ホシモトステンレス埋込み取手ホシモト
71税込78
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。パッキン(SK-63-P)(別売り)を装着する事によって、防水性を付加できます。取付け用ナット付き
用途各種BOXRoHS指令(10物質対応)対応
トラック取手 ホシモトトラック取手ホシモト
289税込318
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
材質表面処理黒塗RoHS指令(10物質対応)対応
二重ロック防水平面スイングハンドル ホシモト二重ロック防水平面スイングハンドルホシモト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。完全防水タイプです。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)材質(ピン)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
主回路接続銅帯 ホシモト主回路接続銅帯ホシモト
559税込615
1個
9日以内出荷
材質表面処理ニッケルめっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
分岐回路接続銅帯 ホシモト分岐回路接続銅帯ホシモト
129税込142
1個
9日以内出荷
材質表面処理ニッケルめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製スプリング付蝶番 ホシモトSUS製スプリング付蝶番ホシモト
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス寸法P3(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
配線固定バー(SUS製シャフト) ホシモト配線固定バー(SUS製シャフト)ホシモト
739税込813
1個
9日以内出荷
ラック内の配線の整理・固定にご利用いただけます。 ラックの再度フレーム等にお取付ください。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製スプリング付蝶番 ホシモト鉄製スプリング付蝶番ホシモト
159税込175
1個
9日以内出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製重量抜き差し蝶番 ホシモト鉄製重量抜き差し蝶番ホシモト
289税込318
1個
9日以内出荷
用途に応じて、大きさが選べるようラインナップしております。
用途各種BOX材質RoHS指令(10物質対応)対応
取手 ホシモト取手ホシモト
829税込912
1個
9日以内出荷
用途各種機器、設備等仕様座金・ナット・スプリングワッシャー付材質ステンレス寸法M(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
取手 ホシモト取手ホシモト
679税込747
1個
9日以内出荷
用途各種機器、設備等材質ステンレス仕様座金・スプリングワッシャー付RoHS指令(10物質対応)対応
銅主幹バー(スズ・孔無し) ホシモト銅主幹バー(スズ・孔無し)ホシモト
2,390税込2,629
1個
9日以内出荷
制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。 穴無タイプですので、自由に穴を明ける事が可能です。
材質銅板(Cu)表面処理スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
グリーンボルト(プラスマイナス型) ホシモトグリーンボルト(プラスマイナス型)ホシモト
13税込14
1個
9日以内出荷
六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途アース端子取り付けネジ等材質RoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル 鍵付 ホシモト防水平面スイングハンドル 鍵付ホシモト(1件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から9日以内出荷
本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応付き
L型防水ハンドル ホシモトL型防水ハンドルホシモト
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
安心の防水機構。 ウエストが少しくびれた握りやすい形状は手によくフィットし、レバー操作が確実に行えます。
用途キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX材質亜鉛合金表面処理クロムめっきキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
SUSアース端子 ホシモトSUSアース端子ホシモト
309税込340
1個
当日出荷から11日以内出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX表面処理銅めっき材質(接続部)
鉄製防水型蝶番 ホシモト鉄製防水型蝶番ホシモト
319税込351
1個
7日以内出荷
ピンが抜差しでき、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質鉄(SPHC)表面処理ピンのみ三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
六角絶縁スペーサー ホシモト六角絶縁スペーサーホシモト
86税込95
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン表面処理三価クロメートメッキ仕様絶縁チューブ付き寸法M(mm)4寸法L2(mm)10寸法L3(mm)12寸法K(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製段付ボス ホシモト鉄製段付ボスホシモト
35税込39
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質鉄(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル サチライトクロムめっき AB-25シリーズ ホシモト防水平面スイングハンドル サチライトクロムめっき AB-25シリーズホシモト
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
左右兼用設計です。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金タイプ鍵付表面処理サチライトクロムめっきキー番号H200
L型防水ハンドル(シルバー塗装) ホシモトL型防水ハンドル(シルバー塗装)ホシモト
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。左右兼用設計。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理シルバー塗装RoHS指令(10物質対応)対応
防水薄型平面スイングハンドル(黒塗装) ホシモト防水薄型平面スイングハンドル(黒塗装)ホシモト
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
取り付け面から止め金までの奥行きが12.5の超薄型タイプ。本体裏側のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理黒塗装RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製止め金 ホシモト鉄製止め金ホシモト
99税込109
1個
9日以内出荷
ロングサイズは取り付けサイズに合わせて曲げ・切断して使用できます。
材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製止め金 ホシモトSUS製止め金ホシモト
139税込153
1個
9日以内出荷
材質ステンレス板厚t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製止め金 ホシモトSUS製止め金ホシモト
369税込406
1個
9日以内出荷
材質ステンレス板厚t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製止め金 ホシモト鉄製止め金ホシモト
109税込120
1個
9日以内出荷
材質表面処理三価クロメート質量(g)35.4RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製止め金 ホシモト鉄製止め金ホシモト
109税込120
1個
9日以内出荷
材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応