絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
407件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄製止め金 ホシモト鉄製止め金ホシモト
93税込102
1個
9日以内出荷
材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
分岐回路接続銅帯 ホシモト分岐回路接続銅帯ホシモト
389税込428
1個
9日以内出荷
材質表面処理ニッケルめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
分岐回路接続銅帯 ホシモト分岐回路接続銅帯ホシモト
149税込164
1個
9日以内出荷
材質表面処理ニッケルめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
主回路接続銅帯 ホシモト主回路接続銅帯ホシモト
289税込318
1個
9日以内出荷
材質表面処理ニッケルめっき板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
主回路接続銅帯 ホシモト主回路接続銅帯ホシモト
559税込615
1個
9日以内出荷
材質表面処理ニッケルめっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製E-リングワッシャー ホシモト鉄製E-リングワッシャーホシモト(1件のレビュー)
10税込11
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途蝶番等のピンに対し、抜け止め防止用として材質バネ用鋼材硬さHRC44~52表面処理リン酸塩皮膜(ACP)RoHS指令(10物質対応)対応
ステン平蝶番 ホシモトステン平蝶番ホシモト
469税込516
1個
9日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質ステンレス表面処理バフ研磨質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
配線固定バー(中間金具) ホシモト配線固定バー(中間金具)ホシモト
96税込106
1個
9日以内出荷
配線固定バーを取り付ける際の、中間金具としてご利用ください。
用途ラック内の配線の整理・固定用の中間金具材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製3管蝶番 ホシモト鉄製3管蝶番ホシモト
169税込186
1個
9日以内出荷
パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製平蝶番 ホシモトSUS製平蝶番ホシモト
199税込219
1個
9日以内出荷
用途各種BOX材質ステンレス寸法L(mm)50寸法W(mm)35寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5適合扉質量(kg)8(縦2か所使用時)質量(g)27.9RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製平蝶番 ホシモトSUS製平蝶番ホシモト
189税込208
1個
9日以内出荷
用途各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製平蝶番 ホシモト鉄製平蝶番ホシモト
159税込175
1個
9日以内出荷
ピンが抜差しで取付が簡単です。用途に合わせ曲げて使用します。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製平蝶番 ホシモト鉄製平蝶番ホシモト(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から9日以内出荷
ピンが抜差しで取付が簡単です。用途に合わせ曲げて使用します。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製平蝶番 ホシモトSUS製平蝶番ホシモト
309税込340
1個
9日以内出荷
左右同寸で用途に合わせて使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製平蝶番 ホシモト鉄製平蝶番ホシモト
159税込175
1個
9日以内出荷
左右同寸で用途に合わせて使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製落し込み蝶番 ホシモト鉄製落し込み蝶番ホシモト
239税込263
1個
9日以内出荷
薄型扉に適しています。
用途分電盤・その他各種BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっき質量(g)84RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製落し込み蝶番 ホシモト鉄製落し込み蝶番ホシモト
239税込263
1個
9日以内出荷
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっき質量(g)59RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製落し込み蝶番 ホシモト鉄製落し込み蝶番ホシモト
249税込274
1個
9日以内出荷
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっき質量(g)113RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製落し込み蝶番 ホシモト鉄製落し込み蝶番ホシモト
219税込241
1個
9日以内出荷
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっき寸法t(mm)2質量(g)73RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製防水型蝶番 ホシモト鉄製防水型蝶番ホシモト
229税込252
1個
9日以内出荷
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。板カラーで溶接が容易です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっき寸法t(mm)2.3質量(g)66RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト式分電盤用支柱 ホシモトアジャスト式分電盤用支柱ホシモト
649税込714
1個
9日以内出荷
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
取手 ホシモト取手ホシモト
719税込791
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途各種機器、設備等仕様座金・スプリングワッシャー付材質ステンレス寸法M(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
取手 ホシモト取手ホシモト
559税込615
1個
9日以内出荷
用途各種機器、設備等材質表面処理バフクロムめっき寸法M(mm)5仕様座金・ナット・スプリングワッシャー付RoHS指令(10物質対応)対応
取手 ホシモト取手ホシモト
759税込835
1個
9日以内出荷
用途各種機器、設備等仕様座金・スプリングワッシャー付材質黄銅棒質量(g)67表面処理バフクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(10MB)
防水丸形ロックハンドル ホシモト防水丸形ロックハンドルホシモト
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
防水薄型平面スイングハンドル ホシモト防水薄型平面スイングハンドルホシモト
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
シリンダーをプッシュするワンタッチタイプ。取付け面から止め金までの奥行きが15の超薄型タイプ。本体裏側のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
SUSアース端子 ホシモトSUSアース端子ホシモト
699税込769
1個
9日以内出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)ステンレス(SUS)表面処理銅めっき材質(接続部)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスL型防水ハンドル SAB-900R ホシモトステンレスL型防水ハンドル SAB-900Rホシモト
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 安心の防水機構(Oリング・防水パッキン使用)。 左右兼用設計。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質ステンレス(SUS304)キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応鍵付
防水平面スイングハンドル 鍵無し ホシモト防水平面スイングハンドル 鍵無しホシモト(1件のレビュー)
1,438税込1,582
1個
7日以内出荷
本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応無し
重量用平蝶番 ホシモト重量用平蝶番ホシモト
329税込362
1個
当日出荷から13日以内出荷
平型と平行型があります。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOXRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製防水型蝶番 ホシモトSUS製防水型蝶番ホシモト
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質ステンレス(SUS304)質量(g)219RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製防水型蝶番 ホシモトSUS製防水型蝶番ホシモト
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製平蝶番 ホシモト鉄製平蝶番ホシモト
199税込219
1個
7日以内出荷
用途各種BOX。材質ねじ寸法MM3用穴RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ローレットビス ホシモト樹脂ローレットビスホシモト
499税込549
1個
7日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。仕様ナイロンワッシャー、鉄ワッシャー付き材質(頭部)ユリア樹脂、(ネジ部)鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキ寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)6寸法L2(mm)18寸法D3(Φmm)16寸法M(mm)8ねじ寸法MM8寸法D4(Φmm)13寸法t1(mm)3寸法t2(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法D5(Φmm)16
密閉用ハンドル(SUS316) ホシモト密閉用ハンドル(SUS316)ホシモト(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から13日以内出荷
強力密閉できます。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。
用途冷温蔵庫、密閉用扉。材質ステンレス(SUS316)質量(g)260表面処理鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
丸型スペーサー 絶縁タイプ EOZシリーズ ホシモト丸型スペーサー 絶縁タイプ EOZシリーズホシモト
139税込153
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
丸型スペーサーにチューブの被膜を施しています。
材質本体/鉄、絶縁チューブ/ポリオレフィンタイプ絶縁タイプ表面処理三価クロメートめっき
防水平面スイングハンドル サチライトクロムめっき AB-15シリーズ ホシモト防水平面スイングハンドル サチライトクロムめっき AB-15シリーズホシモト
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計です。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金タイプ鍵付表面処理サチライトクロムめっきキー番号H200
防水平面スイングハンドル クロムめっき AB-25シリーズ ホシモト防水平面スイングハンドル クロムめっき AB-25シリーズホシモト
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
左右兼用設計です。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金タイプ鍵付表面処理クロムめっきキー番号H200
コインロック ホシモトコインロックホシモト
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
ロッカー・自動販売機等 幅広い業界において使用されています。
材質快削黄銅棒(C3604BD)備考止め金具が付属されています。表面処理クロムめっきアズワン品番62-2985-59
アース端子 ホシモトアース端子ホシモト
169税込186
1個
9日以内出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質表面処理銅めっきM6質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応