417件中 401417
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液状ガスケット スリーボンド液状ガスケットスリーボンド
21,980税込24,178
1本(1kg)
当日出荷
トラスコ品番817-9652使用可能温度範囲-40~400℃粘度(Pa・s)25危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
高強度 嫌気性封着剤 中粘度 スリーボンド高強度 嫌気性封着剤 中粘度スリーボンド
18,980税込20,878
1本(250g)
3日以内出荷
トラスコ品番817-9669使用可能温度範囲-40~175℃粘度(mPa・s)800危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
高強度 嫌気性封着剤 軸力付与 スリーボンド高強度 嫌気性封着剤 軸力付与スリーボンド
16,980税込18,678
1本(250g)
当日出荷
トラスコ品番817-9668使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)150危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
中強度 嫌気性封着剤 高耐熱・遅硬化 スリーボンド中強度 嫌気性封着剤 高耐熱・遅硬化スリーボンド
16,980税込18,678
1本(250g)
3日以内出荷
トラスコ品番817-9667使用可能温度範囲-40~200℃粘度(mPa・s)800危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
中強度 嫌気性封着剤 高耐熱・遅硬化・潤滑性 スリーボンド中強度 嫌気性封着剤 高耐熱・遅硬化・潤滑性スリーボンド
18,980税込20,878
1本(250g)
3日以内出荷
トラスコ品番783-9901使用可能温度範囲-40~180℃粘度(mPa・s)1700危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
パンドー スリーボンドパンドースリーボンド
1,698税込1,868
1本(20g)
翌日出荷
金属・ゴム・プラスチックなどの接着に使用される一般汎用タイプです。
トラスコ品番857-8215無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
嫌気性封着剤 低強度タイプ 中粘度 スリーボンド嫌気性封着剤 低強度タイプ 中粘度スリーボンド
18,980税込20,878
1本(250g)
3日以内出荷
取り外し性良好です。DOPフリー品です。
用途取り外しが必要なねじ部のシール接着トラスコ品番813-0552使用可能温度範囲-40~150℃危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 TB1377N スリーボンド嫌気性封着剤 TB1377Nスリーボンド
15,980税込17,578
1本(250g)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
”液状ガスケット”(シリコーン系無溶剤タイプ) スリーボンド”液状ガスケット”(シリコーン系無溶剤タイプ)スリーボンド
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷
汎用タイプ・灰色の商品です。耐油性・耐薬品性に優れています。 金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。 耐熱性、耐寒性に優れています。 流動性があるため塗布作業性に優れています。
用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシールトラスコ品番552-9860容量(mL)333タイプシリコーン使用温度範囲(℃)-60~200(250)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
液状ガスケット 1102 スリーボンド液状ガスケット 1102スリーボンド
34,980税込38,478
1缶
5日以内出荷
溶剤揮散後も不乾性ですので粘着性があり、乾燥・硬化しないため塗布作業が楽にできます。塗布面の取り外し性に優れていますので効率よく作業ができます。耐水性、耐油性に優れています。
用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。トラスコ品番552-9785容量(kg)3主成分アルキット系樹脂粘度(Pa・s)7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
パンドー52C スリーボンドパンドー52Cスリーボンド
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
耐候性・耐熱性良好の商品です。使用可能温度範囲-60~250℃
用途コンクリート、モルタル、プレコン、大理石などの石灰質材料。木材、鉄、アルミサッシなどトラスコ品番546-8959クリアー容量(mL)330種類一液性・一成分無酸型シリコーンシーラント危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
液状ガスケット 1217B スリーボンド液状ガスケット 1217Bスリーボンド
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
耐薬品性・耐ATF性良好・赤褐色の商品です。
トラスコ品番553-1368赤褐色容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
電気接点防錆潤滑保護剤 2583G スリーボンド電気接点防錆潤滑保護剤 2583Gスリーボンド
26,980税込29,678
1缶
翌日出荷
潤滑性能に優れています。防錆性能に優れています。耐金属腐食性に優れています。
トラスコ品番552-9865容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kg
配管用シール剤 スリーボンド配管用シール剤スリーボンド
3,398税込3,738
1缶
5日以内出荷
都市ガス、LPガス用シール剤。
灰色主成分特殊合成ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性適合口径(A)15~50
TB2086M用ノズル スリーボンドTB2086M用ノズルスリーボンド
59,980税込65,978
1箱(100本)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
導電性樹脂材料(エポキシ系) スリーボンド導電性樹脂材料(エポキシ系)スリーボンド
129,800税込142,780
1本(200g)
22日以内出荷
用途水晶振動子の固定面接着仕様導電フィラー:銀系、無溶剤面接着可能、鉛筆引っかき値:4H主成分エポキシ系比重3.2体積抵抗率(Ωcm)1.6×10-6粘度(Pa・s)37危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間120℃・60分/170℃・15分主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
嫌気性強力封着剤 スリーボンド嫌気性強力封着剤スリーボンド
20,980税込23,078
1個(250g)
11日以内出荷
可とう性を付与しており、剥離接着力が高く金属部品等の面接着に使用できます。 -40℃以下~150℃(耐熱タイプは200℃)程度の温度範囲(目安)で使用できます。 1359Dは高粘土タイプです。
危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状