417件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TB4002 スリーボンドTB4002スリーボンド
1,898税込2,088
1缶(500g)
当日出荷
汎用
用途配管用シール材トラスコ品番485-5621耐圧性(MPa)2以上粘度(Pa・s)2.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.645LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤 1901AG スリーボンド二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤 1901AGスリーボンド
10,980税込12,078
1本
翌日出荷
高潤滑・高耐熱性が良好です。
用途機械部品の組み立て、分解の合理化、各種ギアのなじみ、シリンダーとしてピストンのなじみ、摺動部のびびり防止や嵌合部の微動腐食の防止、高温のかかる機械の回転部や摺動部の潤滑トラスコ品番368-2164使用温度範囲(℃)-60~400容量(g)500粘度ペースト危険物の類別非危険物
常温硬化型二液性エポキシ樹脂 スリーボンド常温硬化型二液性エポキシ樹脂スリーボンド
3,398税込3,738
1本(50mL)
5日以内出荷
硬化速度が速く常温(25℃)で5分程で硬化します。硬化後約30分で実用強度に達します。低温硬化性に優れています。
用途各種金属・ガラス・陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなどへの接着トラスコ品番813-0554(本剤)無色透明、(硬化剤)淡黄色透明質量(g)70主成分エポキシ樹脂硬化時間(分)30(25℃)粘度(Pa・s)(本剤)13、(硬化剤)10危険等級危険物の類別第四類/指定可燃物危険物の品名第三石油類/可燃性液体類危険物の数量0.05L/0.05LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤 スリーボンド高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤スリーボンド(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(20g)ほか
翌日出荷
高剥離強度瞬間接着剤です。
淡黄色使用可能温度範囲-40~100℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
合成ゴム系接着剤 スリーボンド合成ゴム系接着剤スリーボンド(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(150mL)ほか
当日出荷
標準タイプのゴム系接着剤です。 粘着維持時間が長いです。
褐色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
瞬間接着剤専用マルチプライマー スリーボンド瞬間接着剤専用マルチプライマースリーボンド
3,398税込3,738
1本(100mL)
当日出荷
難接着材質(ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリアセタール、シリコーンゴムなど)に対する接着性を格段に向上させることが出来る瞬間接着剤の前処理剤です。 速乾性であり、作業性に優れています。
用途難接着材質を瞬間接着剤で接着・固定する際の前処理剤として。適合TB1700/TB7700シリーズトラスコ品番374-8821透明主成分ノルマルヘキサン・アミン化合物比重0.67危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット1225 スリーボンド液状ガスケット1225スリーボンド(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本(250g)
3日以内出荷
熱伝導率が高く放熱性に優れます。 スイッチング電源やパワーIC、照明用インバータ等各種電子部品の放熱・絶縁用途に使用できます。脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食等の影響がありません。優れた電気絶縁性を有します。
トラスコ品番421-3386質量(g)262使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
変成シリコーンシーラント ペインタブル スリーボンド変成シリコーンシーラント ペインタブルスリーボンド
2,498税込2,748
1本(320mL)
当日出荷から5日以内出荷
質量(g)445使用可能温度範囲-40~100℃粘度(Pa・s)450危険物の類別非危険物
瞬間接着剤 NO1781 スリーボンド瞬間接着剤 NO1781スリーボンド
1,898税込2,088
1本(20g)ほか
翌日出荷
無色主なワークパーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
嫌気性封着剤(高強度タイプ) スリーボンド嫌気性封着剤(高強度タイプ)スリーボンド
4,398税込4,838
1本(50g)
当日出荷
ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気遮断により反応硬化し、化学的結合力によって緩みと漏れを防止します。
用途ねじ・ボルトの固定メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。すき間が大きい場合。比較的径の小さなボルト・ビスの固定。仕様嫌気性トラスコ品番356-9764種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])125[125]主成分ポリメタクリル樹脂危険等級強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
工業用ペーパーワイパー スリーボンド工業用ペーパーワイパースリーボンド(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱
当日出荷
従来の紙ウエスにない耐水性と吸収力です。 後始末や管理が簡単です。
用途現場での水や油の拭き取り等。ホワイト仕様ロールタイプトラスコ品番321-6063材質パルプ幅(mm)340質量(kg)10.2長さ(m)325シートサイズ(mm)340×300RoHS指令(10物質対応)対応
湿気硬化型弾性接着剤 1530D スリーボンド湿気硬化型弾性接着剤 1530Dスリーボンド
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から3日以内出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。難接着材にも使える万能接着剤です。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー灰色粘度(Pa・s)22危険物の類別非危険物
液状ガスケット 1217H スリーボンド液状ガスケット 1217Hスリーボンド
7,898税込8,688
1本
3日以内出荷
高伸張タイプ・耐ハイグレードエンジンオイル性良好の商品です。
トラスコ品番552-9771濃灰色容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)310危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
スリーボンド 一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 TB1530P 150g スリーボンドスリーボンド 一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 TB1530P 150gスリーボンド
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
超低粘度タイプ・黒色の商品です。
仕様一液湿気硬化型弾性接着剤質量(g)150危険物の類別非危険物
TSシール スリーボンドTSシールスリーボンド
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ガス配管用シリコーン系シール剤
内容量(g)200アズワン品番64-5125-21危険物の類別非危険物
瞬間接着剤 TB1783 スリーボンド瞬間接着剤 TB1783スリーボンド(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本(50g)
翌日出荷
瞬時に、しかも強力に接着するシアノアクリレート系の瞬間接着剤です。被着物の表面に薄く液をのばし貼り合わせると、空気中のわずかな水分によって数秒ないし数分で強力に接着します。
用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材などの接着粘度(cP)1000成分シアノアクリレート系トラスコ品番813-0560粘度高粘度主な用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
嫌気性封着剤 高強度タイプ スリーボンド嫌気性封着剤 高強度タイプスリーボンド
3,998税込4,398
1本(50g)
5日以内出荷
高強度です。中粘度です。
用途高強度タイプ 植込ボルトなどのねじの永久固定容量(g)50使用温度範囲(℃)-40~120液色紫褐色粘度(mPa・s[cP])500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 スリーボンド嫌気性封着剤スリーボンド
3,098税込3,408
1本(50g)
当日出荷
ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気しゃ断により反応硬化し、化学的結合力によってゆるみと漏れを防止します。
用途ねじボルトの固定。 メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。質量(g)66主なワーク3次元形状
マフラー用耐熱塗料 スリーボンドマフラー用耐熱塗料スリーボンド(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(300mL)
当日出荷
耐熱性に優れた合成樹脂を主成分としたマフラー用の耐熱塗料です。マフラーは高温から低温、低温から高温と常に大きな熱変化にさらされるため最も腐食しやすい部分です。優れた耐熱性、耐冷熱性、密着性でマフラーを腐食から守りいつまでも美しさを保持します。
用途優れた耐熱性でマフラーを腐食から守ります。耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
PANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプ スリーボンドPANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプスリーボンド(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(420mL)
当日出荷
グリースタイプの防錆潤滑剤です。高荷重に耐える強靭なグリース状の軟膜を形成し、機械、部品、工具、治具などの金属面に強く密着しますので、耐候性、耐水性に優れ、長期間にわたり防錆、潤滑効果を持続します。
用途機械、部品、工具、治具トラスコ品番126-2513使用温度範囲(℃)5~40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.392kg
一液湿気硬化型弾性接着剤 1533 スリーボンド一液湿気硬化型弾性接着剤 1533スリーボンド
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
無溶剤で環境に優しい臭気が少ない一液性速硬化 光・熱の硬化設備が不要 初期粘着性があり、仮止め不要 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力 緩和性が良好金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
用途各種材質の接着・シール・ポッティング主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
低強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ・速硬化 スリーボンド低強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ・速硬化スリーボンド
3,598税込3,958
1本(50g)
5日以内出荷
トラスコ品番817-9664使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)650危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
中強度 嫌気性封着剤 低粘度・浸透性タイプ スリーボンド中強度 嫌気性封着剤 低粘度・浸透性タイプスリーボンド
3,898税込4,288
1本(50g)
当日出荷
トラスコ品番817-9662使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)18危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
瞬間接着剤(ジェルタイプ) TB1739 スリーボンド瞬間接着剤(ジェルタイプ) TB1739スリーボンド
1,998税込2,198
1本(20g)
当日出荷
ジェル状です。 垂直面や天井面にも使用可能。
トラスコ品番813-0526無色使用温度範囲(℃)-40~100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.02kgRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
塩害用防錆塗装剤(黒色) スリーボンド塩害用防錆塗装剤(黒色)スリーボンド(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(300mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
密着性の高いエポキシ系樹脂をベースに、遮蔽力を強化!! 亜鉛粉末による電気防食(犠牲防食)効果!! ダブルパワーで車を長期にわたって錆から守ります。 各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆用塗装剤です。亜鉛粉末の電気防食機構による高い防錆力を持っており、凍結防止剤などによる塩害から車を守ります。 メッキの損傷部や溶接部分の防錆・補修にも適します。
用途各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆。仕様加熱残分:50%(試験方法3TS-217-01)タイプ油性比重(原液)1.27(試験方法3TS-213-01)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL外観(原液)黒色(試験方法3TS-201-01)試験項目耐水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、耐塩水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、塩水噴霧試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-605-01)危険物の性状非水溶性
シャーシー塗装剤 パスターブラック(油性) スリーボンドシャーシー塗装剤 パスターブラック(油性)スリーボンド(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)
当日出荷
シャーシー塗装剤は、自動車のシャーシーおよびフロアー下面に塗布し、雨水、塩水、泥水、雪、土砂などによってシャーシーが汚れたり傷ついたりするのを防止します。
用途自動車のシャーシーを錆・キズから守ります。ブラックタイプ油性・速乾成分トルエン.カーボンブラック.アスファルト.可塑剤.ブタン.ジメチルエーテル仕様速乾性で塗装後5~10分で乾燥します。なお、オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤はしようしていません。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量184mL危険物の性状非水溶性
PANDO さび止め潤滑剤 スリーボンドPANDO さび止め潤滑剤スリーボンド(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
強力な撥水、防湿、防錆力で機械、部品、工具、治具などの金属表面から湿気、錆を追放します。 また、摺動部分のキシミを解消し、固着したねじを外しやすくします。
用途機械、部品、工具、治具の潤滑・防錆成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPGトラスコ品番126-2491危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット 1215B スリーボンド液状ガスケット 1215Bスリーボンド
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から7日以内出荷
汎用タイプ・黒色の商品です。耐油性に優れています。 金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。 耐熱性、耐寒性に優れています。 流動性があるため塗布作業性に優れています。
用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシール使用温度範囲(℃)-60~200(250)主成分シリコーン粘度(Pa・s)85危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
不燃性パーツクリーナー スリーボンド不燃性パーツクリーナースリーボンド
4,798税込5,278
1本
当日出荷
引火点を持たず、不燃性です。 第二石油類の溶剤系クリーナーと同等の洗浄性です。 消防法非該当であり、在庫の指定数量の制限がありません。
用途油汚れの洗浄、脱脂・洗浄トラスコ品番198-3565透明容量(mL)180主成分フッ素溶剤主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性速乾
二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤 スリーボンド二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤スリーボンド(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(1kg)
当日出荷
優れた潤滑特性をもっています。 微動腐蝕の防止に効果があります。 化学的に極めて安定しています。 優れた耐圧性をもっています。
用途機械のならし運転用に。 機械部品の組立、分解の合理化に。 メカニカルシールなどをシャフトになじませたい時に。 アルミ、ステンレスの深絞りをスムーズに行うために。摘要黒色ペースト状使用温度範囲(℃)-60~400ちょう度330~360比重1.44±0.05凝固点-60℃滴点なし成分二硫化モリブデン、合成油グリーストラスコ品番126-2629適合範囲機械部品危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エポキシ系メタルスティックパテ 2089B スリーボンドエポキシ系メタルスティックパテ 2089Bスリーボンド
3,698税込4,068
1本
翌日出荷
本剤と硬化剤が一体となっているので、切って、練るだけで硬化し、無駄がなく作業効率が大きく向上します。
トラスコ品番817-9679黒(本剤)、灰(硬化剤)タイプパテ状補修剤容量(g)80危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量80g
1300N嫌気性封着剤 TB1360N-50G スリーボンド1300N嫌気性封着剤 TB1360N-50Gスリーボンド(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(50g)
当日出荷
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
用途耐熱性を必要とする箇所のねじの固定トラスコ品番126-3684種類耐熱用使用温度範囲(℃)-40~200液色粘度(mPa・s[cP])800[800]破壊トルク(Nm)42MPa 鉄嵌合主成分ポリメタクリル樹脂比重1.10引火点(℃)100以上強度中強度危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
クーラントサプリメント スリーボンドクーラントサプリメントスリーボンド(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(100mL)
当日出荷
超長期寿命型クーラント対応のクーラントサプリメントです。超長期寿命型クーラントにおいても長期に使用された場合は成分中の添加剤を消耗します。この消耗した添加剤を補給しクーラントを強化することによって、ラジエータを錆やオーバーヒートから守ります。
用途自動車用、冷却水用添加型強化剤消耗した添加剤を補給、クーラントを強化します成分複合グリコール・防錆剤・消抱剤使用方法1.作業時はエンジンを止めてから冷却水系統を点検し、液量不足、不良箇所、又は汚れ、錆があればトラブルの原因となるので補修して下さい。2.冷却水が汚れている場合、冷却水濃度が規定以下の場合は冷却水を交換して下さい。3.上記2項目をチェックした上でラジエータ容量8Lに対し、本品1本(100mL)注入。4.注入後エンジンを始動し、5分程度アイドリングを行い、その後エンジンを停止し冷却水系統に漏れがないことを確認し作業終了。内容量(mL)100使用の目安ラジエータ容量8Lに対し本品1本(100mL)注入危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
合成ゴム系接着剤 TB1501 150cc 淡黄色 スリーボンド合成ゴム系接着剤 TB1501 150cc 淡黄色スリーボンド
1,398税込1,538
1本
当日出荷
標準(汎用)タイプのゴム系接着剤です。 粘着維持時間が長いです。 プラスチック、金属、ゴム、皮革など
仕様●色:褐色●容量(mL):150●容量(cc):150●大面積の貼り合わせ作業良好●使用温度範囲:-40~80℃●材質/仕上:主成分:クロロプレンゴム・フェノール樹脂●原産国:日本●コード番号:813-0513危険等級アズワン品番67-5658-26危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
NSF規格認証食品機械用潤滑剤 スリーボンドNSF規格認証食品機械用潤滑剤スリーボンド(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
適合範囲食品機械トラスコ品番125-8865淡黄容量(mL)400質量(g)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
補修用接着剤 硬化剤 スリーボンド補修用接着剤 硬化剤スリーボンド(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(250g)
当日出荷
トラスコ品番817-9676青緑危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
万能型接着剤一液無溶剤 TB1530 スリーボンド万能型接着剤一液無溶剤 TB1530スリーボンド
6,098税込6,708
1本(430g)
当日出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境にやさしい製品です。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着トラスコ品番813-0557主成分シリル基含有特殊ポリマー液性ペースト状硬化時間(分)7危険物の類別非危険物主なワークパーツ
一液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530 スリーボンド一液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530スリーボンド
6,198税込6,818
1本(460g)
当日出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 難接着材にも使える万能接着剤です。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着に。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着に。主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMトラスコ品番813-0562主成分シリル基含有特殊ポリマー液性ペースト状硬化時間(分)7危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
嫌気性封着剤低強度タイプ(低粘度) スリーボンド嫌気性封着剤低強度タイプ(低粘度)スリーボンド
3,998税込4,398
1本(50g)
翌日出荷
トラスコ品番813-0551種類低粘度使用温度範囲(℃)-40~150液色破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.7主成分合成樹脂粘度(mPa・s)150危険等級固着時間(分)120危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
水速硬化ウレタン補修テープ スリーボンド水速硬化ウレタン補修テープスリーボンド
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
ウレタン補修テープの基布は伸縮性ニット構造のガラス繊維テープで、巻き付けが簡単です。 水道用ゴム板を漏れ箇所にあてることで上水の漏れにも対応できます。
用途導配管からの流体の漏れ修理。 ジョイント部や柱状円材物などの補強。仕様仮止水用ゴムテープ、ゴム手ぶくろ、水道用ゴムテープ板のセット可使時間(分)3硬化時間(分)(24℃)20主な用途補修用