417件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無臭性防錆潤滑剤 1804 スリーボンド無臭性防錆潤滑剤 1804スリーボンド
2,998税込3,298
1本(420mL)
当日出荷
プラスチックに対する影響や臭いがほとんどありません 強力な防錆力で金属表面から湿気、錆を追放します。 強力な浸透潤滑力で摺動部からキシミを解消。 また堅くなって機能が低下したグリースに作用しよみがえらせます。 ノンフロン、非塩素系で有機溶剤中毒予防規則の規制を受けません。
用途自動車・自転車・タイプライター・ミシン・OA機器・編機・草刈機・耕耘機・洗濯機などの電気製品・ボート・ヨット・工具・乳母車などの子供用乗物・キャスター・ハカリ・釣用リール・スキーなどのスポーツ用品・銃・ドアーシャッターなどの防錆、潤滑に。 機械類の固着して取り外しにくいねじのゆるめや錆、汚れの除去に。トラスコ品番356-9781使用方法(防湿防錆の場合)金属表面にまんべんなく吹きつけてください。効力の持続性は被処理物の置かれている環境により左右されます。海岸付近や屋外で直接風や大気にさらされる場合、使用回数を多くしくてください。(潤滑の場合)摺動部などの潤滑が必要なところにまんべんなくたっぷり吹きつけてください。(ねじのゆるめ、錆取りの場合)固着したねじにたっぷり吹きつけ5分位たってから分解してください。固着がひどい場合は時間をおいてから分解してください。なおハンマーなどでたたくと一層効果的です。錆取りの場合はたっぷり吹きつけ5~10分たってからスチールウールやウエスなどで磨いてください。がんこな錆や汚れには2~3回くりかえしてください。褐色透明使用温度範囲(℃)5~35粘度(mPa・s[cP])6.6主成分石油系溶剤・鉱油・潤滑油添加剤比重0.82表面張力(mN/mlbyn/cml)26.6126.61(JIS K2241に準ずる)水置換性合格(JIS K2246に準ずる)潤滑性0.125(摩擦係数)防錆力48hr A級(塩水噴霧試験、JIS K2246に準ずる危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.139L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット 一液常温硬化型シリコーン 1216E スリーボンド液状ガスケット 一液常温硬化型シリコーン 1216Eスリーボンド
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
耐薬品性に優れています。 粘度が高く、初期耐圧性に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。-60~200℃(瞬時なら250℃)までの広い温度範囲にわたってゴ ム弾性を保ちます。
用途自動車エンジンオイルパンウォーターポンプミッションケースその他のシール面。トラスコ品番381-9508容量(mL)330使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン粘度(Pa・s)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
流動パラフィン 3991 スリーボンド流動パラフィン 3991スリーボンド
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
吐出ノズル中のシリコーンシール剤の硬化遅延に使用出来ます。
トラスコ品番548-1556無色種類シリコーンシール剤硬化遅延用容量(g)500危険物の類別非危険物
瞬間接着剤 1741 スリーボンド瞬間接着剤 1741スリーボンド
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
瞬時(5秒~3分以内)に強力に接着します。1液性なので誰にでも簡単に使用できます。室温で強力に接着します。作業工程の迅速化、合理化がはかれます。広範囲の材料を強力に接着します。
トラスコ品番817-9673タイプ汎用・低粘度使用温度範囲(℃)-40~100容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
水中硬化補修用接着剤 2083L 2kgセット スリーボンド水中硬化補修用接着剤 2083L 2kgセットスリーボンド
14,980税込16,478
1式
翌日出荷
湿潤面、水中硬化可・低温硬化性・パテ状の商品です。
灰(本剤)、青緑(硬化剤)容量(mL)2種類水中硬化型二液性エポキシ樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2kg
液状ガスケット TB1217 スリーボンド液状ガスケット TB1217スリーボンド
5,998税込6,598
1本(330mL)
当日出荷
耐油性、初期耐圧性に優れております。
仕様1液性常温硬化型シリコーン系シール剤トラスコ品番205-5769使用温度範囲(℃)-60~200液色グレー危険物の類別非危険物
嫌気性封着剤 中強度タイプ スリーボンド嫌気性封着剤 中強度タイプスリーボンド
3,998税込4,398
1本(50g)
当日出荷
中強度です。中粘度です。
用途耐熱を必要とする箇所のねじ固定容量(g)50トラスコ品番813-0520使用温度範囲(℃)-40~200液色粘度(mPa・s[cP])1000[1000]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 中強度タイプ スリーボンド嫌気性封着剤 中強度タイプスリーボンド
3,998税込4,398
1本(50g)
当日出荷
中強度です。高粘度です。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定容量(g)50トラスコ品番813-0518使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])2500[2500]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色 スリーボンド液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色スリーボンド(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(1kg)
当日出荷
高温用シール剤です。 ノンアスベストタイプです。
トラスコ品番813-0507灰色使用温度範囲(℃)-40~400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ&パーツクリーナー スリーボンドブレーキ&パーツクリーナースリーボンド(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(840mL)
当日出荷
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない自動車のブレーキシュー、ブレーキドラム、機械部品専用の洗浄剤です。 金属粉、樹脂粉、油脂類などを素早くしかも簡単に除去し制動効果を一段と高めます。 なおクラッチ関係にも使用することができます。
用途油脂類やその他の汚れを素早く簡単に取り除く、強力脱脂洗浄剤です。適合機器機械部品
ウレタン系強力接着剤 スリーボンドウレタン系強力接着剤スリーボンド
1,398税込1,538
1個
11日以内出荷
環境面にも配慮したトルエン非含有品になります。プラスチック系部材への接着性が良好であり、パンドー156A ではトルエンを含有しておりましたがTB1561Bはトルエンフリー品となります。初期接着力が強く、また透明~淡黄色ですので接着部分が目立たず綺麗な仕上がりが得られます。
用途塩ビ、ABS、ポリカーボネートなどプラスチックの接着に。トラスコ品番708-9146無色~淡黄色容量(mL)150粘度(mPa・s)4000~10000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
電気・電子用シリコーン接着シール剤 1224G スリーボンド電気・電子用シリコーン接着シール剤 1224Gスリーボンド
5,198税込5,718
1本
5日以内出荷
脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。耐熱、耐寒性に優れています。低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。
用途プリント基板部品固定、コネクターシール、電気器具絶縁シール、デバイスの防湿コート。トラスコ品番553-1367乳白色容量(g)95主成分シリコーン粘度(Pa・s)1.2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量95mL危険物の性状非水溶性
補修用接着剤 本剤 スリーボンド補修用接着剤 本剤スリーボンド
1,698税込1,868
1個(250g)
当日出荷
トラスコ品番817-9677淡灰危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
スリーシートT型(低面圧用) スリーボンドスリーシートT型(低面圧用)スリーボンド
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から6日以内出荷
S型よりも低い締付面圧でも粘性体がにじみ出てくるように考慮されています。
仕様締付面圧基準:40~80kg/cm2(マーク)オレンジ使用温度範囲(℃)-40~100
電気部品保護剤 スリーボンド電気部品保護剤スリーボンド
4,798税込5,278
1本(150mL)
3日以内出荷
基板コート剤 エアゾール
用途電気部品の湿気、錆、硫化ガスからの保護コーティング無色粘度(mPa・s)35容量(mL)150成分シリコーン樹脂トラスコ品番813-0541材質シリコーン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤(一般タイプ) TB1745 スリーボンド瞬間接着剤(一般タイプ) TB1745スリーボンド(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(20g)
翌日出荷
中粘度 標準タイプ
用途仮固定トラスコ品番813-0527無色透明粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
嫌気性封着剤 スリーボンド嫌気性封着剤スリーボンド
3,998税込4,398
1本(50g)
当日出荷
トラスコ品番813-0516緑色透明容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0555L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
液状ガスケット1207 スリーボンド液状ガスケット1207スリーボンド
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
脱アセトン型の一液湿気硬化型シリコーン系FIPG用液状ガスケットです。硬化速度が速く、また、柔軟な硬化物となりますので接合面の変異追従性に優れます。エンジンオイルパンのほかにウォーターポンプ等冷却液のシール等にも使用されます。
シリコーングリース1856 スリーボンドシリコーングリース1856スリーボンド
3,998税込4,398
1本(220mL)
当日出荷
シリコーンを主成分としたグリースです。石油系グリースに比べ、使用温度範囲が広く-30~170℃において極めて安定した潤滑性を発揮します。
用途プラスチック、ゴム製品の潤滑用。グリス種類シリコーングリーストラスコ品番126-2572ベージュ質量(g)231使用温度範囲-30~170℃ちょう度240~280危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量220mL
板金用ブチルシート スリーボンド板金用ブチルシートスリーボンド(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(10枚)
当日出荷
ブチルゴムを基盤としたシート状の防音、防振材です。ブチルゴムのもつ優れた遮音性、振動吸収性を十分活かして開発されたシートで、薄板鉄板の振動音、衝撃音の低減に優れた効果を発揮します。 片面粘着材付き。
用途抜群の遮音性、振動吸収性の防振剤です寸法(mm)1.5×400×500危険物の類別非危険物
電気電装部品用接着シール剤 1226 スリーボンド電気電装部品用接着シール剤 1226スリーボンド
5,998税込6,598
1個
欠品中
電気絶縁性、耐熱性に優れています。スズフリー対応品です。脱アルコールタイプで、金属やプラスチックに対する腐食がありません。
用途車載用電装品ケース接着に。トラスコ品番345-8456容量(g)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)97危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
希釈専用溶剤 2802 スリーボンド希釈専用溶剤 2802スリーボンド
3,198税込3,518
1缶
4日以内出荷
トルエン、MHK、酢酸エチルを主成分とした混合溶剤です。
用途溶剤分散系液状ガスケット、接着剤の希釈用トラスコ品番547-8434材質酢酸エチル、メチルエチルケトン、トルエン無色容量1kg危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
嫌気性封着剤 1324 スリーボンド嫌気性封着剤 1324スリーボンド
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
中粘度で作業性に優れます。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定に。トラスコ品番357-8092赤色種類中強度使用温度範囲(℃)-55~150容量(g)50粘度(mPa・s)650危険物の類別非危険物
瞬間接着剤 1782 スリーボンド瞬間接着剤 1782スリーボンド
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷
瞬時(5秒から3分)に強力に接着します。耐衝撃性、耐熱性に優れています。各種金属に対する接着性に優れています。広範囲の材料を強力に接着します。
トラスコ品番144-3126無色タイプ耐衝撃・耐熱容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
一液湿気硬化型弾性接着剤 1533C スリーボンド一液湿気硬化型弾性接着剤 1533Cスリーボンド
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
無溶剤で環境に優しい 臭気が少ない 一液性速硬化 光・熱の硬化設備が不要 初期粘着性があり、仮止め不要 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力 緩和性が良好 金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲 の材料に接着性良好(異種材の接着性良好) 硬化物がクリアなので、はみ出し部が目立ちにくい ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
半透明主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 1530C スリーボンド一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 1530Cスリーボンド
5,698税込6,268
1本
5日以内出荷
無溶剤で環境に優しいです。一液性速硬化です。初期粘着性があり、仮止め不要です。弾性接着剤のため、はく離接着性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。また、異種材の接着性も良好です。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機質材など、広範囲の材料に接着性が良好です。
トラスコ品番553-1360半透明容量(g)430主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量430mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1747 汎用 高粘度 スリーボンド瞬間接着剤 1747 汎用 高粘度スリーボンド
1,598税込1,758
1本
翌日出荷
汎用的にご使用いただける高粘度タイプです。
トラスコ品番228-4884無色質量(g)20容量(g)20粘度危険物の類別非危険物
可視光応答型光触媒スプレー ThreeBond6735ステッカー付 スリーボンド可視光応答型光触媒スプレー ThreeBond6735ステッカー付スリーボンド
3,598税込3,958
1本(86mL)
当日出荷
ThreeBond 6735は、酸化タングステンという光触媒が太陽光や車内灯、 室内灯などの目に見えるわずかな光と反応することにより、高い抗菌・抗ウイルス効果を発揮します。 さらに、消臭・防臭効果も長期間持続し、UVカットガラスにも対応しています。 コロナウイルスに対するエビデンスも取得致しました。
用途車内、室内、水回り、など不特定多数の人が利用する屋内空間用に。出張先でのご利用に。付属品施工ステッカー1枚アズワン品番64-9110-98化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)商品タイプ本体効果抗菌、抗ウイルス
エポキシ配合樹脂本剤 スリーボンドエポキシ配合樹脂本剤スリーボンド(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1缶(1kg)
当日出荷から5日以内出荷
エポキシ樹脂を主成分とした汎用の接着剤の本剤です。
用途接着・シール全般主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
嫌気性封着剤 中強度タイプ 低粘度 スリーボンド嫌気性封着剤 中強度タイプ 低粘度スリーボンド
3,798税込4,178
1本(50g)
欠品中
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定トラスコ品番813-0550使用可能温度範囲-40~150℃危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
瞬間接着剤 NO1702 スリーボンド瞬間接着剤 NO1702スリーボンド(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(20g)
翌々日出荷
低粘度瞬間接着材です
用途金属用主な用途金属、陶磁器、ゴム、プラスチックトラスコ品番813-0563液色無色粘度(mPa・s[cP])35.0主成分シアノアクリレート粘度低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ノンフロンダストブロワー スリーボンドノンフロンダストブロワースリーボンド(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
代替フロンを含め、フロンガスを一切使用しておりません。
用途パソコン、OA機器、映写機、カメラ、レンズなど機器に付着したゴミやホコリの除去。タイププッシュ式仕様倒立噴射可能付属品ノズルトラスコ品番421-3408材質主成分:ジメチルエーテル容量(mL)350質量(g)433
シリコーン系金型離型剤(ペインタブル用) スリーボンドシリコーン系金型離型剤(ペインタブル用)スリーボンド(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)
当日出荷
金型に吹き付けるだけでプラスチック、ゴムなどの成形時の型ばなれをスムーズにするシリコーン系の金型離型剤ペインタブル用です。
用途あらゆるプラスチックの離型。透明容量(mL)500質量(g)450トラスコ品番374-8758タイプペインタブルタイプ主成分シリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42kg
ロールペーパー専用スタンド スリーボンドロールペーパー専用スタンドスリーボンド
13,980税込15,378
1台
当日出荷
用途ロールタイプのワイパー専用スタンド。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×460×800質量(kg)2.6トラスコ品番309-0558材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
タイヤワックス・プロ用 スリーボンドタイヤワックス・プロ用スリーボンド(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(4L)
6日以内出荷
タイヤ・ウレタンバンパー・サイドモール・レザーなどの表面を保護し老化防止に抜群の効果を発揮します。スプレーし軽く拭き上げるだけで、しっとりとした艶が得られ、新品同様の美しさを保ちます。
用途タイヤの表面を保護し、新品同様の美しさを保ちます。液性油性付属品拭きあげ用バフ、簡易スプレー容器成分シリコーンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
シリコーングリース1856 スリーボンドシリコーングリース1856スリーボンド(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(100mL)
当日出荷
広い温度範囲内で安定した潤滑性を発揮します。 ゴム、プラスチックに対して悪影響を与えません。 ゴム、プラスチックの劣化、脆化を防止します。 熱酸化安定性に優れています。 耐ブレーキ油性、耐水性に優れているのでブレーキ関係に安心して使用できます。 金属を侵しません。
用途自動車のゴム、プラスチック部品の磨耗・劣化・脆化防止。摘要エアゾール式使用温度範囲-30~170℃仕様酸化安定性:5psi以下(150℃、50hr)混和安定度:最高360低温トルク(2000g・cm):5秒以下(-30℃)遊離酸または遊離アルカリ:中性トラスコ品番813-0529ベージュ滴点(℃)200以上離油度10%以下混和ちょう度240~280耐水性10%以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100mLグリス種類シリコーングリース
光硬化性接着剤 3177 スリーボンド光硬化性接着剤 3177スリーボンド
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
数秒~数十秒の紫外線または可視光照射で硬化します。一液性であり、混合などの手間なく使用できます。光硬化性の他に、湿気硬化性も兼備していますので、 遮光材料(金属や着色材料)は湿気硬化で、光照射可能 な部分は紫外線または可視光照射で迅速に硬化させる ことができます。一般的な紫外線硬化性接着剤に比べ、低積算光量にて 硬化が可能です(10kJ/m2 )。良好な耐湿性・耐熱性を有しています。
用途遮光材料の固定・接着に。熱ダメージが問題となる被着材の固定・接着に。光学レンズ周り支持体の固定・接着に。自動車枠の窓枠材(ウェザーストリップ)の接着に。トラスコ品番345-8457容量(mL)20主成分アクリレート粘度(mPa・s)1200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
液状ガスケット 1206E スリーボンド液状ガスケット 1206Eスリーボンド
6,198税込6,818
1本
3日以内出荷
耐熱・耐寒性良好・ペインタブルタイプ・灰色の商品です。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。脱アルコールタイプですので、金属への腐食性や不快臭がありません。ペインタブルタイプです(塗装可能)。ノンサグ品です(タレ性が少ないタイプ)。フタル酸エステルを含みません。
用途後塗装の必要な部位のシール剤。トラスコ品番552-9827使用温度範囲(℃)-40~120容量(g)200主成分変成シリコーン粘度(Pa・s)72危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200g
一液湿気硬化型弾性接着剤 1533F スリーボンド一液湿気硬化型弾性接着剤 1533Fスリーボンド
5,398税込5,938
1本
欠品中
ポリプロピレンに代表される難接着材質への接着性が良好です。一液性で、プライマー処理が不要です。弾性接着剤のため、振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)です。
用途オレフィン系樹脂製電装部品、各種電気部品、水周り部品などの接着・シールなどトラスコ品番698-7722容量(g)150主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
液状ガスケットシリコーン系 1216 スリーボンド液状ガスケットシリコーン系 1216スリーボンド
7,398税込8,138
1本
翌々日出荷
耐薬品性に優れ、エンジンオイルパンやギヤケースの他にウォー タポンプ等冷却液のシール等にも使用できます.
用途エンジンオイルパン、ギヤケースのシールトラスコ品番440-1594容量(mL)333主成分シリコーン粘度(Pa・s)120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量333g