417件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TB2777EC スリーボンドTB2777ECスリーボンド
8,498税込9,348
1缶
当日出荷
トラスコ品番228-7808質量(kg)18.72容量(kg)18危険物の類別非危険物
瞬間接着剤 1721D 低臭低白化 スリーボンド瞬間接着剤 1721D 低臭低白化スリーボンド
2,398税込2,638
1本
翌日出荷
低臭低白化タイプです。
トラスコ品番228-4882淡黄色質量(g)20容量(g)20危険物の類別非危険物
瞬間パンク修理剤 スリーボンド瞬間パンク修理剤スリーボンド(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶
当日出荷
ジャッキ等の工具が不要です。その場で瞬時にパンク修理が可能です。タイヤ、チューブを傷めず、修理可能です。修理と同時にエアーが注入されます。
用途普通車用のパンク修理に。トラスコ品番149-3334容量(mL)385質量(g)388使用温度範囲(℃)常温容器スプレー
低強度 嫌気性封着剤 遅硬化・潤滑性 スリーボンド低強度 嫌気性封着剤 遅硬化・潤滑性スリーボンド
15,980税込17,578
1本(250g)
3日以内出荷
トラスコ品番817-9671使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)2000危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
中強度 嫌気性封着剤 高耐熱 TB1360 スリーボンド中強度 嫌気性封着剤 高耐熱 TB1360スリーボンド
18,980税込20,878
1本(250g)
3日以内出荷
トラスコ品番817-9665使用可能温度範囲-40~200℃粘度(mPa・s)1000危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
アクリル系構造用接着剤 本剤 スリーボンドアクリル系構造用接着剤 本剤スリーボンド
3,698税込4,068
1本(250g)
5日以内出荷
仕様TB3926併用トラスコ品番817-9681粘度(Pa・s)5.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
エポキシ配合樹脂本剤 スリーボンドエポキシ配合樹脂本剤スリーボンド
6,898税込7,588
1缶(700g)
5日以内出荷
エポキシ樹脂を主成分とした、充填接着剤です。
用途各種充填接着・金属補修トラスコ品番813-0532無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.001L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
紫外線硬化性樹脂 3000シリーズ接着剤 スリーボンド紫外線硬化性樹脂 3000シリーズ接着剤スリーボンド
27,980税込30,778
1本(250g)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
嫌気性封着剤 中強度タイプ スリーボンド嫌気性封着剤 中強度タイプスリーボンド
19,980税込21,978
1本(250g)
3日以内出荷
中強度です。中粘度です。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])650[650]主なワーク3次元形状
スリーシートF型(超低面圧用) スリーボンドスリーシートF型(超低面圧用)スリーボンド
7,598税込8,358
1枚
6日以内出荷
極めて低い締付面圧でも粘性体がにじみでてくるように考慮されてあり面圧が不均一で低い接合面でも効果を発揮します。
寸法(mm)900×1000仕様締付面圧基準:30~80kg/cm2マークなし使用温度範囲(℃)-40~100
シリコーンシーラント スリーボンドシリコーンシーラントスリーボンド
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
液状ガスケット(樹脂・ゴム系タイプ) スリーボンド液状ガスケット(樹脂・ゴム系タイプ)スリーボンド
8,398税込9,238
1個(1000g)
当日出荷
機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。不乾性液状ガスケットです。ペースト状永久不乾性の無溶剤タイプ。取り外しが反復して行われるような場所の接合面に適しています。耐振動・衝撃性、耐熱、耐寒性に優れています。-40~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。各種フランジ、ねじ部のシールに適しています。
用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。液色主成分脂肪酸変性フェノール樹脂質量(g)1150トラスコ品番394-6762危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
二硫化モリブデン潤滑剤 スリーボンド二硫化モリブデン潤滑剤スリーボンド
5,998税込6,598
1本(200g)
翌々日出荷から9日以内出荷
ブレーキの鳴き、片きき、モーニングブレーキ、引きずりを速やかに、しかも確実に解消する二硫化モリブデン潤滑剤です。摩擦係数が従来の潤滑剤よりも一段と低く、耐圧性、耐熱性、耐水性に優れた安定性の高い潤滑剤です。ブレーキメンテナンス時に使用すると鳴きの発生を未然に防止できます。
形式チューブ危険物の類別非危険物
導電性樹脂材料(エラストマー合成樹脂) スリーボンド導電性樹脂材料(エラストマー合成樹脂)スリーボンド
32,980税込36,278
1本(150g)
22日以内出荷
用途塗膜・点付けによる導通性確保、電子部品のアース仕様導電フィラー:ニッケル系、低ハロゲン、ハロゲンフリー主成分エストラマー合成樹脂比重1.5体積抵抗率(Ωcm)8.0×10-5粘度(Pa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類硬化時間90℃・60分危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
導電性樹脂材料(アクリル系) スリーボンド導電性樹脂材料(アクリル系)スリーボンド
26,980税込29,678
1本(50g)
22日以内出荷
用途点付け固定、ねじの導電ロック、回路補修、電磁波シールド仕様導電フィラー:銀系、速乾性硬質、鉛筆引っかき値:3H主成分アクリル系比重1.9体積抵抗率(Ωcm)2~3×10-6粘度(Pa・s)2.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類硬化時間25℃・4h/60℃・1h危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
一液性加熱硬化型エポキシ配合樹脂 スリーボンド一液性加熱硬化型エポキシ配合樹脂スリーボンド
9,980税込10,978
1缶
翌々日出荷
一液性加熱硬化型接着剤です。熱時浸透性、耐熱性が良好です。接着性に優れています。
用途モータコイルの含浸固定に。モータマグネットの接着に。トラスコ品番718-6352材質エポキシ樹脂乳白色容量(kg)1粘度(mPa・s)120000危険物の類別非危険物
脱脂洗浄剤 スリーボンド脱脂洗浄剤スリーボンド
1,998税込2,198
1缶
4日以内出荷
速乾性なので作業性が良好です。ノンフロンタイプであり、塩素系溶剤も含有していません。有機溶剤中毒予防規則適用外です。
用途金属・機械部品の洗浄に。トラスコ品番709-3257無色透明容量(mL)420タイプ速乾・ノンフロン容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 7738 スリーボンド瞬間接着剤 7738スリーボンド
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
一液性であり、手軽に使用できます。流動性が良好で、かつ垂れにくい半ジェル状です。糸引きがなく、液切れが良好です。はく離強度、耐衝撃性に優れています。耐熱、耐湿性が良好です。広範囲な材料を強力に接着します。
用途高強度、耐衝撃性の必要な一般部品の接着。垂直面など接着剤の垂れを防ぎたい接着用途。プリント基板上のIC チップ、コンデンサーなどの部品の接着。スピーカーコーンやマグネットなどスピーカー部品の接着。自動車などの窓枠材(ウェザーストリップ)の接着。トラスコ品番698-8187淡黄色透明使用温度範囲(℃)-40~100容量(g)500主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)5000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
紫外線硬化樹脂 軟質タイプ 3081J スリーボンド紫外線硬化樹脂 軟質タイプ 3081Jスリーボンド
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
耐寒性、耐熱性を有したゴム状の軟質硬化物が形成します。圧縮永久歪みが小さく、シール性の確保に優れています。
用途電気電子部品等電装部材のCIPGに。トラスコ品番345-8459淡黄色透明容量(g)330主成分アクリレート粘度(Pa・s)95危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量330g
一液性エポキシ樹脂 2270C スリーボンド一液性エポキシ樹脂 2270Cスリーボンド
35,980税込39,578
1缶
翌々日出荷
硬化収縮率が低く、寸法安定性に優れています。微細隙間部でも分離・未硬化を抑えています。Tgが高く、硬化後のアウトガス発生がほとんどありません。放熱特性が良好です。
用途電気部品のポッティング、シーリング微細隙間のある箇所のポッティングトラスコ品番698-7717容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)65危険物の類別非危険物
ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401E スリーボンドねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401Eスリーボンド
16,980税込18,678
1缶
5日以内出荷
塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。濃緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番552-9806濃緑使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)630危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
一液性エポキシ樹脂 2222P スリーボンド一液性エポキシ樹脂 2222Pスリーボンド
19,980税込21,978
1缶
翌々日出荷
一液性加熱硬化型接着剤半田耐熱性良好耐熱衝撃性良好優れたせん断、はく離接着強さ
用途電子部材、特に銅を接続端子として用いた部材の接着、シール、ポッティング各種金属、フェライト、プラスティック類等の接着従来、半田工程等の熱履歴により接着力が低下していた部位トラスコ品番698-7704容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)45危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2206 スリーボンド一液性エポキシ樹脂 2206スリーボンド
81,980税込90,178
1缶
翌々日出荷
低温硬化性に優れています。高温を掛けられない箇所の接着・ポッティングに有効です。
用途電子部品の接着・ポッティングその他一般接着トラスコ品番698-7728容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
瞬間接着剤 1771M スリーボンド瞬間接着剤 1771Mスリーボンド
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
光照射することで迅速に硬化できます。低粘度であり、接着部の隙間への浸透性に優れます。光照射することで、白化現象を防止できます。光硬化はアニオン重合のため酸素阻害を受けず表面硬化性が良好です。光の届かないところは湿気にて硬化しますので、硬化不良の心配がありません。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。ISO10993(生物学的安全性評価)に準拠した商品です
用途隙間へ浸透させて固める用途。白化現象の嫌われる電気・電子・光学・一般部品。一般的な紫外線硬化性接着剤では接着が難しい難接着材質の接着。トラスコ品番698-7716黄色透明タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤使用温度範囲(℃)-40~100容量(g)500主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
嫌気性接着剤 1355D ねじゆるみ止め剤 ネジロック スリーボンド嫌気性接着剤 1355D ねじゆるみ止め剤 ネジロックスリーボンド
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
中粘度、作業性良好かとう性付与、面接着に使用可能紫外線硬化性付与(標準硬化条件30kJ/m2)
用途金属部品嵌合部の接着、シールモーターマグネットとヨーク等の嵌合面接着トラスコ品番698-7698種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
嫌気性接着剤 1375N ねじゆるみ止め剤 ネジロック スリーボンド嫌気性接着剤 1375N ねじゆるみ止め剤 ネジロックスリーボンド
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
速硬化タイプです高強度タイプです中粘度タイプです
用途金属部品嵌合部の接着トラスコ品番698-7739緑色透明種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 7741 スリーボンド瞬間接着剤 7741スリーボンド
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
低粘度の瞬間接着剤です。広範囲な材料を強力に接着します。常温保管が可能です。作業時間の短縮化が図れます。
用途金属、樹脂、ゴム等の接着に。トラスコ品番146-7813淡黄色透明種類低粘度型容量(g)20主成分シアノアクリレート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
配管用シール 4325 スリーボンド配管用シール 4325スリーボンド
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
無溶剤型の都市ガス・プロパンガス用配管シール剤です。不乾性型の為、耐振動性・耐衝撃性に優れています。塗布後タレ難く、作業場を汚しません。ねじ組み付け後硬化収縮することなく、十分なシール性能が期待できます。色調は灰色で目立たずきれいに仕上がります。
用途都市ガス・プロパンガス配管用。トラスコ品番552-9801容量(g)500主成分アルキッド樹脂粘度(Pa・s)40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量500mL
高機能ウェットワイパー 詰替 6701C スリーボンド高機能ウェットワイパー 詰替 6701Cスリーボンド
84,980税込93,478
1箱(4パック×150枚)
3日以内出荷
洗浄スプレーや洗剤を使用しなくても十分汚れを落とします。ガラス面に使用しても油膜が残りません。ヒノキチオールが配合されているため、抗菌効果と防カビ性がありま す。
用途車内のフロントガラス・ルームミラーに付着したタバコのヤニ、ダッシュボードの汚れ、木製品・金属製品・プラスチック・ガラス等の汚れ。トラスコ品番553-2941厚さ(mm)0.28(基布)タイプ詰替用アルミパック主成分エタノール・アクリル系超極細繊維不織布
高機能ウェットワイパー 6701C スリーボンド高機能ウェットワイパー 6701Cスリーボンド
109,800税込120,780
1箱(4パック×150枚)
3日以内出荷
洗浄スプレーや洗剤を使用しなくても十分汚れを落とします。ガラス面に使用しても油膜が残りません。ヒノキチオールが配合されているため、抗菌効果と防カビ性がありま す。
用途車内のフロントガラス・ルームミラーに付着したタバコのヤニ、ダッシュボードの汚れ、木製品・金属製品・プラスチック・ガラス等の汚れ。トラスコ品番553-2944厚さ(mm)0.28(基布)タイプ本体主成分エタノール・アクリル系超極細繊維不織布
可視光応答型光触媒消臭剤 6735 スリーボンド可視光応答型光触媒消臭剤 6735スリーボンド
4,998税込5,498
1缶
3日以内出荷
太陽光はもちろんのこと、LEDを使用した室内灯など目に見える僅かな光との作用により、高い消臭、抗菌効果、抗ウイルス効果が長期間得られます。
用途車内、室内など不特定多数の人が利用する屋内空間用に。トラスコ品番259-7482容量(mL)86タイプスプレー(全量噴射タイプ)
強酸性電解水 6658C スリーボンド強酸性電解水 6658Cスリーボンド
3,898税込4,288
1本
欠品中
除菌力に優れたpH=2.5の強酸性電解水です。水から生まれた除菌ミストです。
用途自動車内の除菌に。仕様安全性試験皮膚刺激性:OECD No.439に準拠、眼刺激性:OECD No.405に準拠、経口毒性:OECD No.420に準拠トラスコ品番223-1142無色容量(mL)300容量(L)0.3危険物の類別非危険物
光触媒消臭剤ヒノキチオール入り 6732 スリーボンド光触媒消臭剤ヒノキチオール入り 6732スリーボンド
40,980税込45,078
1本
5日以内出荷
酸化チタンに銀を担持した光触媒剤にヒノキチオールを配合した光触媒液です。蛍光灯から発せられる弱紫外線でも光触媒効果を発揮します。
用途脱臭、防汚、抗菌。トラスコ品番552-9861淡黄色容量(L)1繰り返し・詰め替え対応
瞬間接着剤 1782 スリーボンド瞬間接着剤 1782スリーボンド
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
耐衝撃性・耐熱性に優れています。各種金属に対する接着性に優れています。
用途耐衝撃性・耐熱性が要求される部品の接着トラスコ品番326-8290無色タイプ耐衝撃・耐熱容量(g)500主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
ネジロックスーパー1373B スリーボンドネジロックスーパー1373Bスリーボンド
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布すると、空気の遮断により反応硬化しゆるみと漏れを防止します。
用途特に速硬化の必要な場合。嵌合部全般のシールと接着。ねじボルトの固定。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。トラスコ品番106-9650タイプ高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)容量(g)250主成分合成樹脂粘度(mPa・s)125危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1771E スリーボンド瞬間接着剤 1771Eスリーボンド
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
従来の瞬間接着剤に、独自の技術で光硬化機能を付与しました。はみ出し部分は光照射により硬化させることができます。被着体の間に浸透した部分は瞬時に瞬間接着剤として固まるため、仮固定の治具が必要ありません。光照射することで、白化現象を防止できます。従来の瞬間接着剤には困難であった充填接着が光照射することで可能です。光硬化はアニオン重合のため酸素阻害を受けないので表面硬化性が良好です。(軟質塩ビ、シリコーン、ポリオレフィン、フッ素樹脂、しみ込みやすい材質等には接着しません。)促進剤を併用していた用途の代替が可能です。広範囲な材料に対し、高い接着力を持ちます。
用途無白化性の要求される電気・電子・光学・一般部品。光学レンズ周り支持体の固定・接着。各種遮光性非金属材料の固定・接着。装飾用材料の固定・接着。プリンターヘッド、軸受けなどの嵌合部の接着。キャリッジと磁気シールドなどのFDD 部品の固定。ドラムモーターと主軸の嵌合部の接着。メガネフレームとネームプレートの接着。トラスコ品番698-7709黄色透明タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤使用温度範囲(℃)-40~100容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1773E スリーボンド瞬間接着剤 1773Eスリーボンド
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
従来の瞬間接着剤に、独自の技術で光硬化機能を付与しました。 はみ出し部分光照射により硬化させることができます。 被着体の間に浸透した部分瞬時に瞬間接着剤として固まるため、仮固定の治具が必要ありません。 光照射することで、白化現象を防止できます。 従来の瞬間接着剤に困難であった充填接着が光照射することで可能です。 光硬化アニオン重合のため酸素阻害を受けないので表面硬化性が良好です。 促進剤を併用していた用途の代替が可能です。 広範囲な材料に対し、高い接着力を持ちます。 中粘度であり、接着部の隙間への浸透性及び流れ防止性のバランスに優れます。
用途無白化性の要求される電気・電子・光学・一般部品。 光学レンズ周り支持体の固定・接着。 各種遮光性非金属材料の固定・接着。 装飾用材料の固定・接着。プリンターヘッド、軸受けなどの嵌合部の接着。 キャリッジと磁気シールドなどの FDD 部品の固定。 ドラムモーターと主軸の嵌合部の接着。 メガネフレームとネームプレートの接着。トラスコ品番552-9840黄色透明タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
嫌気性接着剤 1320B ねじゆるみ止め剤 ネジロック スリーボンド嫌気性接着剤 1320B ねじゆるみ止め剤 ネジロックスリーボンド
139,800税込153,780
1缶
3日以内出荷
低粘度、ぬれ性良好タイプです。低~中強度タイプです。可塑剤、アゾ染料を含みません。
用途浸透性を必要とするネジ部、嵌合部、巣穴の接着及びシールトラスコ品番698-7703種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)250危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2202C スリーボンド一液性エポキシ樹脂 2202Cスリーボンド
81,980税込90,178
1缶
翌々日出荷
一液性加熱硬化型接着剤です。ISO10993(生物学的安全評価)に準拠した製品です。
用途注射針、針基固定電気部品接着、ポッティングコネクター端子接着、固定トラスコ品番698-7738規格ISO10993(生物学的安全評価)準拠容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)31危険物の類別非危険物
包装用布テープ 4560 スリーボンド包装用布テープ 4560スリーボンド
698税込768
1巻
3日以内出荷
用途梱包箱等の包装に。長さ(m)25