カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
- 一般用(2)
絞り込み
ブランド
- スリーボンド
- いすゞ自動車(1)
- ハリケーン(1)
- エスコ(4)
- イスカル(3)
- メディアカバーマーケット(2)
- PROST's(2)
- コクヨ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- ナリカ(1)
- 三菱(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- テグテックジャパン(1)
「1207c」の検索結果
特価

液状ガスケット1207C
スリーボンド(15件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本(150g)当日出荷粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。用途その他一般シール剤トラスコ品番374-8677種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色赤褐色ペースト状主成分シリコーン比重1.50(25℃)伸び(%)170(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])4.0(40)(硬化後)硬度(JIS A)60(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)5スランプ流動性非流動性取り外し性良好硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.21(2.1)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.05(0.5)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15kg
液状ガスケット 1207C
スリーボンド¥7,498税込¥8,2481本当日出荷速硬化・耐冷却液性良好・赤褐色の商品です。トラスコ品番552-9878色赤褐色容量(mL)333主成分シリコーン粘度(Pa・s)200危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量333g