カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
    • 中強度(2)
絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
  • SMC(7)
  • 岡本工機(7)
  • ホンダ(5)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • ニッサン(2)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • マキテック(1)
  • KYB(カヤバ)(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • TOZEN(トーゼン)(1)
  • 河村電器産業(1)
  • 日本アキュライド(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • K&N(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1324n」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1300N嫌気性封着剤 TB1324N-50G スリーボンド1300N嫌気性封着剤 TB1324N-50Gスリーボンド(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(50g)
当日出荷
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシールトラスコ品番126-3668種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])600[600]破壊トルク(Nm)27主成分ポリメタクリル樹脂比重1.12引火点(℃)100以上危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
嫌気性接着剤 1324N スリーボンド嫌気性接着剤 1324Nスリーボンド
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
速硬化・中強度・チクソトロピック性のある商品です。
用途ネジロック剤、金属接着に。トラスコ品番336-5110タイプ嫌気性封着剤種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150粘度(mPa・s)600危険物の類別非危険物
中強度カテゴリ
関連カテゴリ