カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
  • 黒田精工(90)
  • スバル(40)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
  • SK(新潟精機)(10)
  • イスカル(6)
  • XP POWER(5)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • TRUSCO(4)
  • ヨコヅナ(4)
  • オーティス(4)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(4)
  • KOVAX(コバックス)(3)
  • イマダ(2)
  • オーエッチ工業(2)
  • 大西工業(2)
  • トップ工業(2)
  • マイゾックス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-150」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
嫌気性封着剤 低強度タイプ スリーボンド嫌気性封着剤 低強度タイプスリーボンド(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(50g)
当日出荷
材料費の節減、工数の削減、作業時間の短縮、在庫管理の合理化がおこなえます。
用途比較的径の小さなボルト・ビスの固定。破壊トルク/脱出トルク(Nm)4.9~6.8/4.9~6.8固着時間(分)60~120仕様低強度タイプ(取り外し可能)質量(g)66容量(g)50主成分合成樹脂危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
1300N嫌気性封着剤 TB1322N-50G スリーボンド1300N嫌気性封着剤 TB1322N-50Gスリーボンド(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1本(50g)
翌々日出荷
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシールトラスコ品番126-3650種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])150[150]破壊トルク(Nm)27主成分ポリメタクリル樹脂比重1.07引火点(℃)100以上危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状