カテゴリ

  • 接着剤・補修材(39)
絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
  • モノタロウ(1)
  • AIOULE(ふじわら)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • BUFFALO(バッファロー)(12)
  • CKD(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(18)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(12)
  • NOK(9)
  • TRUSCO(22)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(10)
  • イチネンTASCO(12)
  • オザック精工(8)
  • トーアボージン(5)
  • ネグロス電工(5)
  • メディアカバーマーケット(263)
  • ヤマト産業(6)
  • レイ・アウト(17)
  • 塚本無線(6)
  • 水本機械製作所(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-12」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気・電子用シリコーン接着シール剤 スリーボンド

    電気・電子用シリコーン接着シール剤

    スリーボンド(7件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本(100g)
    当日出荷
    脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
    用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン樹脂・シリカ比重1.03伸び(%)500引張強度(MPa)2.2硬さ(デュロメータA)20粘度(Pa・s)65危険等級Ⅲタックフリータイム(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット1207F スリーボンド

    液状ガスケット1207F

    スリーボンド(16件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(150g)
    当日出荷
    耐エンジンオイル、耐LLC性に優れている。未硬化時耐圧性良好。未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化。銅、銅合金を腐食しない。
    トラスコ品番817-9654種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色アルミ色パテ状主成分シリコーン比重1.50(25℃)伸び(%)190(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])3.7(37)(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])170(1700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.2(22)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)5スランプ流動性非流動性取り外し性良好硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100) 以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.41(4.1)クリアランス0.2mm:0.23(2.3)クリアランス0.5mm:0.12(1.2)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15kg
  • 液状ガスケット スリーボンド

    液状ガスケット

    スリーボンド
    ¥4,598税込¥5,058
    1本(120g)
    当日出荷
    トラスコ品番817-9656色灰使用可能温度範囲-60~200℃粘度(Pa・s)(見掛け)120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.12kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • 液状ガスケット TB1211F スリーボンド

    液状ガスケット TB1211F

    スリーボンド(6件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(100g)
    当日出荷
    汎用液状ガスケットです。低粘度です。
    用途パッキン併用可トラスコ品番813-0555色無色質量(g)100容量(g)100使用可能温度範囲-60~200℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット シリコン系 スリーボンド

    液状ガスケット シリコン系

    スリーボンド(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本(330mL)
    欠品中
    トラスコ品番なし色灰色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 電気電装部品用接着シール剤 1226 スリーボンド

    電気電装部品用接着シール剤 1226

    スリーボンド
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    電気絶縁性、耐熱性に優れています。スズフリー対応品です。脱アルコールタイプで、金属やプラスチックに対する腐食がありません。
    用途車載用電装品ケース接着に。トラスコ品番345-8456色灰容量(g)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)97危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
  • 液状ガスケット スリーボンド

    液状ガスケット

    スリーボンド(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本(200g)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性・耐寒性に優れています。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。
    用途後塗装の必要な部位のシール剤として。主成分変成シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 液状ガスケット 一液常温硬化型シリコーン 1216E スリーボンド

    液状ガスケット 一液常温硬化型シリコーン 1216E

    スリーボンド
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    耐薬品性に優れています。 。粘度が高く、初期耐圧性に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。-60~200℃(瞬時なら250℃)までの広い温度範囲にわたってゴ ム弾性を保ちます。
    用途自動車エンジンオイルパン。ウォーターポンプ。ミッションケースその他のシール面。トラスコ品番381-9508色灰容量(mL)330使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン粘度(Pa・s)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
  • 液状ガスケット スリーボンド

    液状ガスケット

    スリーボンド
    ¥4,998税込¥5,498
    1本(130g)
    欠品中
    トラスコ品番817-9658色灰使用可能温度範囲-60~250℃粘度ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.13kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • 液状ガスケット1225 スリーボンド

    液状ガスケット1225

    スリーボンド(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1本(250g)
    当日出荷
    熱伝導率が高く放熱性に優れます。 スイッチング電源やパワーIC、照明用インバータ等各種電子部品の放熱・絶縁用途に使用できます。脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食等の影響がありません。優れた電気絶縁性を有します。
    トラスコ品番421-3386色白質量(g)262使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 電気・電子用シリコーン接着シール剤 1221G スリーボンド

    電気・電子用シリコーン接着シール剤 1221G

    スリーボンド
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。耐熱、耐寒性に優れています。低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。
    色乳白使用温度範囲(℃)-60~250主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 液状ガスケット TB1217 スリーボンド

    液状ガスケット TB1217

    スリーボンド
    ¥5,998税込¥6,598
    1本(330mL)
    当日出荷
    耐油性、初期耐圧性に優れております。
    仕様1液性常温硬化型シリコーン系シール剤トラスコ品番205-5769使用温度範囲(℃)-60~200液色グレー危険物の類別非危険物
  • 電気・電子用シリコーン接着シール剤 1224G スリーボンド

    電気・電子用シリコーン接着シール剤 1224G

    スリーボンド
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷
    脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。耐熱、耐寒性に優れています。低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。
    用途プリント基板部品固定、コネクターシール、電気器具絶縁シール、デバイスの防湿コート。トラスコ品番553-1367色乳白色容量(g)95主成分シリコーン粘度(Pa・s)1.2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量95mL危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット 1212 シリコーン系工業用シール剤 スリーボンド

    液状ガスケット 1212 シリコーン系工業用シール剤

    スリーボンド
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷
    空気中の水分との反応で硬化する湿気硬化型で、無溶剤タイプのシール剤です。耐油性等耐薬品性に優れています。タックフリータイムが速く、初期耐圧性に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。-60~200℃までの広い温度範囲にわたってゴム弾性を保ちます。白色になります。
    用途各種フランジ面。エンジンのオイルパン。農機具エンジン。エンジンの部品シール等トラスコ品番698-7732色白容量(mL)330使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン粘度(Pa・s)300危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
  • 液状ガスケット 1209 スリーボンド

    液状ガスケット 1209

    スリーボンド
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷
    高耐熱タイプ・低分子シロキサン低減品・黒色の商品です。
    トラスコ品番552-9800色黒使用温度範囲(℃)-40~250主成分シリコーン粘度(Pa・s)140危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量330g特性耐熱
  • 液状ガスケット 1211 シリコーン系工業用シール剤 スリーボンド

    液状ガスケット 1211 シリコーン系工業用シール剤

    スリーボンド
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷
    金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。耐熱性、耐寒性に優れています。流動性があるため塗布作業性に優れています。
    用途各種フランジ面、ねじ部のシール、固形シートパッキンとの併用トラスコ品番698-7725色白容量(mL)330使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン粘度(Pa・s)70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量330mL危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット 1215B スリーボンド

    液状ガスケット 1215B

    スリーボンド
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    汎用タイプ・黒色の商品です。耐油性に優れています。 。金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。 。耐熱性、耐寒性に優れています。 。流動性があるため塗布作業性に優れています。
    用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシール色黒使用温度範囲(℃)-60~200(250)主成分シリコーン粘度(Pa・s)85危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 液状ガスケットシリコーン系 1216 スリーボンド

    液状ガスケットシリコーン系 1216

    スリーボンド
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    翌々日出荷
    耐薬品性に優れ、エンジンオイルパンやギヤケースの他にウォー タポンプ等冷却液のシール等にも使用できます.
    用途エンジンオイルパン、ギヤケースのシールトラスコ品番440-1594色灰容量(mL)333主成分シリコーン粘度(Pa・s)120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量333g
  • 液状ガスケット 1217F スリーボンド

    液状ガスケット 1217F

    スリーボンド
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    当日出荷
    耐ハイグレードエンジンオイル性良好・灰色の商品です。
    トラスコ品番552-9812色灰容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)210危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量330g
  • 液状ガスケット 1207D スリーボンド

    液状ガスケット 1207D

    スリーボンド
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    欠品中
    速硬化・耐冷却液性良好・アルミ色の商品です。
    トラスコ品番552-8296色アルミ容量(mL)333主成分シリコーン粘度(Pa・s)200危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量333g
  • 液状ガスケット 1208B スリーボンド

    液状ガスケット 1208B

    スリーボンド
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    欠品中
    電気特性に優れています。 。脱アセトンタイプのため、金属やプラスチックを腐食しません。 。耐熱性に優れています。 。硬化後は、優れたゴム弾性で振動や衝撃を吸収します。
    用途電気・電子部品のシール、接着 。電気・電子部品の防振保護及び絶縁保護 。耐熱性を必要とする部分のシールトラスコ品番553-1364色白タイプ一液常温硬化型シリコーン系接着・シール剤容量(g)100主成分シリコーン粘度(Pa・s)3.3危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット 1207C スリーボンド

    液状ガスケット 1207C

    スリーボンド
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    当日出荷
    速硬化・耐冷却液性良好・赤褐色の商品です。
    トラスコ品番552-9878色赤褐色容量(mL)333主成分シリコーン粘度(Pa・s)200危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量333g
  • 液状ガスケット 1217D スリーボンド

    液状ガスケット 1217D

    スリーボンド
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    当日出荷
    エンジンオイル低起泡性・灰色の商品です。
    トラスコ品番553-1361色灰容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)120危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量330g
  • 一液性加熱硬化型シリコーン接着剤 1234B スリーボンド

    一液性加熱硬化型シリコーン接着剤 1234B

    スリーボンド
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    4日以内出荷
    耐熱性・耐湿性・耐水性に優れています。金属やプラスチックに対して良好な接着力を有しています。硬化後は、-40℃~150℃までの広い温度範囲にわたってゴム状弾性体を保ちます。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。
    用途各種電気電子部品のシールに。トラスコ品番345-8451色灰容量(g)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)400危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量330g
  • 液状ガスケット1207 スリーボンド

    液状ガスケット1207

    スリーボンド
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    脱アセトン型の一液湿気硬化型シリコーン系FIPG用液状ガスケットです。硬化速度が速く、また、柔軟な硬化物となりますので接合面の変異追従性に優れます。エンジンオイルパンのほかにウォーターポンプ等冷却液のシール等にも使用されます。
  • 液状ガスケット スリーボンド

    液状ガスケット

    スリーボンド
    ¥3,398税込¥3,738
    1本(100g)
    5日以内出荷
    トラスコ品番817-9655色白使用可能温度範囲-60~200℃粘度(Pa・s)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット 1207F スリーボンド

    液状ガスケット 1207F

    スリーボンド
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    当日出荷
    耐エンジンオイル性・耐冷却液性・耐熱性・耐寒性良好の商品です。
    トラスコ品番204-7924容量(mL)333種類一液常温硬化型シリコーン系シール剤使用温度範囲(℃)-60~200液色アルミ危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量333g
  • 液状ガスケット 1227D スリーボンド

    液状ガスケット 1227D

    スリーボンド
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    翌々日出荷
    耐エンジンオイル性・耐冷却液性良好・黒色の商品です。
    トラスコ品番553-1370色黒容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
  • 液状ガスケット 1201E シリコーン系工業用シール剤 スリーボンド

    液状ガスケット 1201E シリコーン系工業用シール剤

    スリーボンド
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶
    4日以内出荷
    溶剤含有タイプです。耐薬品性が良好です。固形ガスケットと併用することが可能です。
    用途各種フランジ面、その他のシールトラスコ品番698-7723色灰使用温度範囲(℃)-60~200容量(kg)1主成分シリコーン粘度(Pa・s)3.6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • シリコーンポッティング剤 1230 スリーボンド

    シリコーンポッティング剤 1230

    スリーボンド
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶
    欠品中
    低粘度であり、作業性が良好です。耐熱性、耐寒性に優れています。難燃性に優れています。(UL規格94V-0認定品)。電気特性、熱伝導性は良好です。反応副生成物がありません。
    トラスコ品番552-9807色赤褐色規格UL規格94V-0認定品容量(kg)2主成分シリコーン粘度(Pa・s)5.3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット 1206D 変成シリコーン系工業用シール剤 スリーボンド

    液状ガスケット 1206D 変成シリコーン系工業用シール剤

    スリーボンド
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    3日以内出荷
    耐熱性、耐寒性、耐薬品性良好。ペインタブルタイプの商品です。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。脱アルコールタイプですので、金属への腐食性や不快臭がありません。ペインタブルタイプです(塗装可能)。ノンサグ品です(タレ性が少ないタイプ)。フタル酸エステルを含みません。
    用途後塗装の必要な部位のシール剤。トラスコ品番547-9963色灰容量(mL)330タイプ変成シリコーン使用温度範囲(℃)-40~120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
  • 液状ガスケット 1216B スリーボンド

    液状ガスケット 1216B

    スリーボンド
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    3日以内出荷
    耐ミッションオイル性良好・黒色の商品です。耐油性に優れています。 。金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。 。耐熱性、耐寒性に優れています。 。流動性があるため塗布作業性に優れています。 。 硬化後は耐熱性、耐寒性、耐油性に優れたゴム弾性体になります。
    用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシール色黒使用温度範囲(℃)-60~200(250)主成分シリコーン粘度(Pa・s)120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 液状ガスケット 1217B スリーボンド

    液状ガスケット 1217B

    スリーボンド
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    3日以内出荷
    耐薬品性・耐ATF性良好・赤褐色の商品です。
    トラスコ品番553-1368色赤褐色容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
  • 液状ガスケット 1206E スリーボンド

    液状ガスケット 1206E

    スリーボンド
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    3日以内出荷
    耐熱・耐寒性良好・ペインタブルタイプ・灰色の商品です。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。脱アルコールタイプですので、金属への腐食性や不快臭がありません。ペインタブルタイプです(塗装可能)。ノンサグ品です(タレ性が少ないタイプ)。フタル酸エステルを含みません。
    用途後塗装の必要な部位のシール剤。トラスコ品番552-9827色灰使用温度範囲(℃)-40~120容量(g)200主成分変成シリコーン粘度(Pa・s)72危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200g
  • 液状ガスケット 1217H スリーボンド

    液状ガスケット 1217H

    スリーボンド
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    欠品中
    高伸張タイプ・耐ハイグレードエンジンオイル性良好の商品です。
    トラスコ品番552-9771色濃灰色容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)310危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
  • 液状ガスケット 1217E スリーボンド

    液状ガスケット 1217E

    スリーボンド
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    4日以内出荷
    耐ATF性・ATオイル低起泡性・赤褐色の商品です。
    トラスコ品番552-9819色赤褐色容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)140危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量330g
  • 液状ガスケット 1206C スリーボンド

    液状ガスケット 1206C

    スリーボンド
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    3日以内出荷
    耐熱・耐寒性良好・ペインタブルタイプ・黒色の商品です。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。脱アルコールタイプですので、金属への腐食性や不快臭がありません。ペインタブルタイプです(塗装可能)。ノンサグ品です(タレ性が少ないタイプ)。
    用途後塗装の必要な部位のシール剤。トラスコ品番552-9779色黒容量(g)330主成分変成シリコーン粘度(Pa・s)90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
  • 液状ガスケット 1206D スリーボンド

    液状ガスケット 1206D

    スリーボンド
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    3日以内出荷
    耐熱・耐寒性良好・ペインタブルタイプ・灰色の商品です。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。脱アルコールタイプですので、金属への腐食性や不快臭がありません。ペインタブルタイプです(塗装可能)。ノンサグ品です(タレ性が少ないタイプ)。フタル酸エステルを含みません。
    用途後塗装の必要な部位のシール剤。トラスコ品番552-9826色灰容量(g)250主成分変成シリコーン粘度(Pa・s)80危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量250g
  • 電気・電子用シリコーン接着シール剤 1221H スリーボンド

    電気・電子用シリコーン接着シール剤 1221H

    スリーボンド
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    3日以内出荷
    脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。耐熱、耐寒性に優れています。低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。
    トラスコ品番552-9804色白使用温度範囲(℃)-60~250容量(g)100主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g