カテゴリ

  • 接着剤・補修材(5)
絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb1184」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液状ガスケット1184 スリーボンド液状ガスケット1184スリーボンド(59件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(200g)
当日出荷
特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。 クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。トラスコ品番394-6771使用温度範囲(℃)-40~150比重1.26耐圧性(MPa)(室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5引張強度(MPa)0.17外観灰色硬度(JIS A)23粘度(Pa・s)9.5危険等級労働安全衛生法の表示有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤タックフリータイム(分)12伸長率(%)1720危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2LPRTR法第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン)危険物の性状非水溶性
液状ガスケット(樹脂・ゴム系タイプ) スリーボンド液状ガスケット(樹脂・ゴム系タイプ)スリーボンド
8,398税込9,238
1個(1000g)
当日出荷
機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。不乾性液状ガスケットです。ペースト状永久不乾性の無溶剤タイプ。取り外しが反復して行われるような場所の接合面に適しています。耐振動・衝撃性、耐熱、耐寒性に優れています。-40~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。各種フランジ、ねじ部のシールに適しています。
用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。液色主成分脂肪酸変性フェノール樹脂質量(g)1150トラスコ品番394-6762危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
液状ガスケット 1184J スリーボンド液状ガスケット 1184Jスリーボンド
19,980税込21,978
1缶
5日以内出荷
多用途・耐薬品性良好・灰色の商品です。
使用温度範囲(℃)-40~150主成分特殊合成ゴム粘度(Pa・s)6.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
液状ガスケット 1184E スリーボンド液状ガスケット 1184Eスリーボンド
13,980税込15,378
1缶
5日以内出荷
多用途・耐薬品性良好・黒色の商品です。
トラスコ品番552-9802使用温度範囲(℃)-40~150容量(kg)1主成分特殊合成ゴム粘度(Pa・s)8.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット 1184D スリーボンド液状ガスケット 1184Dスリーボンド
2,198税込2,418
1缶
5日以内出荷から11日以内出荷
多用途・耐薬品性良好・クリーム色の商品です。特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。耐振動・衝撃性に優れています。 肉盛り性が良好です。 平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。 耐熱・耐寒性に優れています。 -40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。 耐水・耐油・耐ガソリン性に優れています。 ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能。クリーム色使用温度範囲(℃)-40~150主成分特殊合成ゴム粘度(Pa・s)29危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
sn4 1111特集