カテゴリ

  • 接着剤・補修材(5)
絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
  • DIAMOND(3)
  • テグテックジャパン(2)
  • Kawasaki(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb1207」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液状ガスケット シリコーン系 TB1207F 150g アルミ色 スリーボンド液状ガスケット シリコーン系 TB1207F 150g アルミ色スリーボンド
4,898税込5,388
1本
当日出荷
耐熱性、耐寒性に優れております。 FIPG用に。
仕様●色:アルミ●使用温度範囲(℃):-60~200●タイプ:シリコーン●容量(g):150●見掛け粘度:170Pa・s●原産国:日本●コード番号:817-9654危険等級アズワン品番67-5658-20危険物の類別第二類危険物の品名金属粉危険物の数量200g危険物の性状第1種
液状ガスケット1207F スリーボンド液状ガスケット1207Fスリーボンド(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(150g)
当日出荷
耐エンジンオイル、耐LLC性に優れている。未硬化時耐圧性良好。未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化。銅、銅合金を腐食しない。
トラスコ品番817-9654種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色アルミ色パテ状主成分シリコーン比重1.50(25℃)伸び(%)190(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])3.7(37)(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])170(1700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.2(22)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)5スランプ流動性非流動性取り外し性良好硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100) 以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.41(4.1)クリアランス0.2mm:0.23(2.3)クリアランス0.5mm:0.12(1.2)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15kg
液状ガスケット1207 スリーボンド液状ガスケット1207スリーボンド
4,498税込4,948
1本
当日出荷
脱アセトン型の一液湿気硬化型シリコーン系FIPG用液状ガスケットです。硬化速度が速く、また、柔軟な硬化物となりますので接合面の変異追従性に優れます。エンジンオイルパンのほかにウォーターポンプ等冷却液のシール等にも使用されます。
液状ガスケット 1207D スリーボンド液状ガスケット 1207Dスリーボンド
7,498税込8,248
1本
欠品中
速硬化・耐冷却液性良好・アルミ色の商品です。
トラスコ品番552-8296アルミ容量(mL)333主成分シリコーン粘度(Pa・s)200危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量333g
液状ガスケット 1207F スリーボンド液状ガスケット 1207Fスリーボンド
7,698税込8,468
1本
当日出荷
耐エンジンオイル性・耐冷却液性・耐熱性・耐寒性良好の商品です。
トラスコ品番204-7924容量(mL)333種類一液常温硬化型シリコーン系シール剤使用温度範囲(℃)-60~200液色アルミ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量333g
120度特集