カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
絞り込み
ブランド
- スリーボンド
「tb1207f」の検索結果

液状ガスケット1207F
スリーボンド(16件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(150g)当日出荷耐エンジンオイル、耐LLC性に優れている。未硬化時耐圧性良好。未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化。銅、銅合金を腐食しない。トラスコ品番817-9654種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色アルミ色パテ状主成分シリコーン比重1.50(25℃)伸び(%)190(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])3.7(37)(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])170(1700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.2(22)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)5スランプ流動性非流動性取り外し性良好硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100) 以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.41(4.1)クリアランス0.2mm:0.23(2.3)クリアランス0.5mm:0.12(1.2)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15kg
液状ガスケット 1207F
スリーボンド¥7,698税込¥8,4681本当日出荷耐エンジンオイル性・耐冷却液性・耐熱性・耐寒性良好の商品です。トラスコ品番204-7924容量(mL)333種類一液常温硬化型シリコーン系シール剤使用温度範囲(℃)-60~200液色アルミ危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量333g