カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
絞り込み
ブランド
- スリーボンド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- K&N(1)
- MSTコーポレーション(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ニッサン(3)
- マキシンコー(1)
「tb1221」の検索結果
特価
関連キーワード

電気・電子用シリコーン接着シール剤 1221G
スリーボンド¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から3日以内出荷脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。耐熱、耐寒性に優れています。低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。色乳白使用温度範囲(℃)-60~250主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
電気・電子用シリコーン接着シール剤 1221H
スリーボンド¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。耐熱、耐寒性に優れています。低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。トラスコ品番552-9804色白使用温度範囲(℃)-60~250容量(g)100主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら