カテゴリ

  • 接着剤・補修材(19)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(15)
絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
  • ホンダ(9)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb1314」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1300N嫌気性封着剤 スリーボンド1300N嫌気性封着剤スリーボンド(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(50g)
当日出荷から10日以内出荷
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
引火点(℃)100以上主成分ポリメタクリル樹脂主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 スリーボンド嫌気性封着剤スリーボンド
3,098税込3,408
1本(50g)
当日出荷
ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気しゃ断により反応硬化し、化学的結合力によってゆるみと漏れを防止します。
用途ねじボルトの固定。 メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。質量(g)66主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 低強度タイプ スリーボンド嫌気性封着剤 低強度タイプスリーボンド(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(50g)
当日出荷
材料費の節減、工数の削減、作業時間の短縮、在庫管理の合理化がおこなえます。
用途比較的径の小さなボルト・ビスの固定。破壊トルク/脱出トルク(Nm)4.9~6.8/4.9~6.8固着時間(分)60~120仕様低強度タイプ(取り外し可能)質量(g)66容量(g)50主成分合成樹脂危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤(高強度タイプ・軸力付与) スリーボンド嫌気性封着剤(高強度タイプ・軸力付与)スリーボンド(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本(50g)
当日出荷
締め付け時に発生する軸力のばらつきが少なく、大きな軸力が得られます。
用途すき間が大きい場合。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。高張力ボルトの固定用軸力付与する場合。仕様嫌気性トラスコ品番356-9772種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])650[650]主成分ポリメタクリル樹脂危険等級強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 中強度タイプ スリーボンド嫌気性封着剤 中強度タイプスリーボンド
3,998税込4,398
1本(50g)
当日出荷
中強度です。中粘度です。
用途耐熱を必要とする箇所のねじ固定容量(g)50トラスコ品番813-0520使用温度範囲(℃)-40~200液色粘度(mPa・s[cP])1000[1000]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤(高強度タイプ) スリーボンド嫌気性封着剤(高強度タイプ)スリーボンド
4,398税込4,838
1本(50g)
当日出荷
ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気遮断により反応硬化し、化学的結合力によって緩みと漏れを防止します。
用途ねじ・ボルトの固定メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。すき間が大きい場合。比較的径の小さなボルト・ビスの固定。仕様嫌気性トラスコ品番356-9764種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])125[125]主成分ポリメタクリル樹脂危険等級強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 高強度タイプ スリーボンド嫌気性封着剤 高強度タイプスリーボンド
3,098税込3,408
1本(50g)
5日以内出荷
高強度です。低粘度です。紫外線硬化性付与です。
用途嵌合用嵌合部全般の固着はみ出し部は紫外線照射にて硬化可能。容量(g)50トラスコ品番813-0521使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])90[90]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
液状ガスケット1215 スリーボンド液状ガスケット1215スリーボンド(126件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(250g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤伸び(%)320(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)45(硬化後)種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色灰色ペースト状主成分シリコーン比重1.55(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)60スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
嫌気性封着剤 中強度タイプ スリーボンド嫌気性封着剤 中強度タイプスリーボンド
19,980税込21,978
1本(250g)ほか
3日以内出荷
中強度です。中粘度です。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])650[650]主なワーク3次元形状
ネジロックスーパー スリーボンドネジロックスーパースリーボンド(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(50g)
当日出荷から5日以内出荷
高強度です。低粘度です。
用途ねじ部の永久固着用使用可能温度範囲-40~120容量(g)50固着時間(分)30~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 高強度タイプ スリーボンド嫌気性封着剤 高強度タイプスリーボンド
3,998税込4,398
1本(50g)
5日以内出荷
高強度です。中粘度です。
用途高強度タイプ 植込ボルトなどのねじの永久固定容量(g)50使用温度範囲(℃)-40~120液色紫褐色粘度(mPa・s[cP])500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 中強度タイプ スリーボンド嫌気性封着剤 中強度タイプスリーボンド
3,998税込4,398
1本(50g)
当日出荷
中強度です。高粘度です。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定容量(g)50トラスコ品番813-0518使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])2500[2500]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
1300N嫌気性封着剤 TB1324N-50G スリーボンド1300N嫌気性封着剤 TB1324N-50Gスリーボンド(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(50g)
当日出荷
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシールトラスコ品番126-3668種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])600[600]破壊トルク(Nm)27主成分ポリメタクリル樹脂比重1.12引火点(℃)100以上危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
低強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ・速硬化 スリーボンド低強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ・速硬化スリーボンド
3,598税込3,958
1本(50g)
5日以内出荷
トラスコ品番817-9664使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)650危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
ネジロック1401 スリーボンドネジロック1401スリーボンド(46件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1缶(200g)ほか
当日出荷
合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。
用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK使用温度範囲(℃)-20~80比重0.88引火点(℃)9体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010不揮発分31%反応形態溶剤揮散成分酢酸ビニル樹脂系タイプ取りはずし可能粘度(mPa・s[cP])350危険等級強度低強度危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 スリーボンド嫌気性封着剤スリーボンド
4,398税込4,838
1本(50g)
当日出荷
低強度です。低粘度です。
容量(g)50トラスコ品番813-0519使用温度範囲(℃)-40~120液色粘度(mPa・s[cP])125[125]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0467L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 高強度タイプ スリーボンド嫌気性封着剤 高強度タイプスリーボンド
4,298税込4,728
1本(50g)
当日出荷
高強度です。中粘度です。
用途嵌合用 嵌合部全般の固着 耐熱タイプ容量(g)50トラスコ品番813-0522使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])500[500]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 低強度タイプ 中粘度 スリーボンド嫌気性封着剤 低強度タイプ 中粘度スリーボンド
18,980税込20,878
1本(250g)
3日以内出荷
取り外し性良好です。DOPフリー品です。
用途取り外しが必要なねじ部のシール接着トラスコ品番813-0552使用可能温度範囲-40~150℃危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤低強度タイプ(低粘度) スリーボンド嫌気性封着剤低強度タイプ(低粘度)スリーボンド
3,998税込4,398
1本(50g)
予約販売
トラスコ品番813-0551種類低粘度使用温度範囲(℃)-40~150液色破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.7主成分合成樹脂粘度(mPa・s)150危険等級固着時間(分)120危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状