カテゴリ

  • 接着剤・補修材(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
  • 高田ベッド製作所(54)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb1344」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
嫌気性封着剤 低強度タイプ スリーボンド嫌気性封着剤 低強度タイプスリーボンド(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本(50g)
当日出荷
材料費の節減、工数の削減、作業時間の短縮、在庫管理の合理化がおこなえます。
用途比較的径の小さなボルト・ビスの固定。破壊トルク/脱出トルク(Nm)4.9~6.8/4.9~6.8固着時間(分)60~120仕様低強度タイプ(取り外し可能)質量(g)66容量(g)50主成分合成樹脂危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
低強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ・速硬化 スリーボンド低強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ・速硬化スリーボンド
3,598税込3,958
1本(50g)
5日以内出荷
トラスコ品番817-9664使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)650危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 低強度タイプ 中粘度 スリーボンド嫌気性封着剤 低強度タイプ 中粘度スリーボンド
18,980税込20,878
1本(250g)
3日以内出荷
取り外し性良好です。DOPフリー品です。
用途取り外しが必要なねじ部のシール接着トラスコ品番813-0552使用可能温度範囲-40~150℃危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
嫌気性強力封着剤 1344J スリーボンド嫌気性強力封着剤 1344Jスリーボンド
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
ねじ用・低強度・速硬化・青色の商品です。
トラスコ品番552-9770種類低強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)650危険物の類別非危険物
tb1324特集