カテゴリ

  • 接着剤・補修材(12)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
  • モノタロウ(3)
  • NOK(1)
  • モリコート(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb1533d」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一液湿気硬化型弾性接着剤 1533D スリーボンド

    一液湿気硬化型弾性接着剤 1533D

    スリーボンド
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    5日以内出荷
    無溶剤で環境に優しい。臭気が少ない。一液性速硬化。光・熱の硬化設備が不要。初期粘着性があり、仮止め不要。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
    用途各種材質の接着・シール・ポッティング色灰主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)22危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤 スリーボンド

    一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤

    スリーボンド(10件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本(150mL)
    当日出荷
    無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。
    用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM固着時間(分)7(at23℃50%RH)危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
  • 電気・電子用シリコーン接着シール剤 スリーボンド

    電気・電子用シリコーン接着シール剤

    スリーボンド(7件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本(100g)
    当日出荷
    脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
    用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン樹脂・シリカ比重1.03伸び(%)500引張強度(MPa)2.2硬さ(デュロメータA)20粘度(Pa・s)65危険等級Ⅲタックフリータイム(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤 1901AG スリーボンド

    二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤 1901AG

    スリーボンド
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    高潤滑・高耐熱性が良好です。
    用途機械部品の組み立て、分解の合理化、各種ギアのなじみ、シリンダーとしてピストンのなじみ、摺動部のびびり防止や嵌合部の微動腐食の防止、高温のかかる機械の回転部や摺動部の潤滑トラスコ品番368-2164色黒使用温度範囲(℃)-60~400容量(g)500粘度ペースト危険物の類別非危険物
  • 1液常温硬化型シリコーン系シール剤 スリーボンド

    1液常温硬化型シリコーン系シール剤

    スリーボンド(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1本(330mL)
    5日以内出荷
    1液常温効果型シリコーン系シール剤です。耐薬品性に優れており、各種オイルやLLCのシールに適してます。粘性が高い為、初期耐圧性に優れています。
    用途自動車エンジンオイルパン、ウォーターポンプ、ミッションケースその他のシール面使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色灰色ペースト容器カートリッジ比重1.36(25℃)伸び(%)300(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])3.33[34.0]粘度(25℃)(Pa・s[P])200[2000]剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.45[25.0]反応形態脱オキシム未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:480[4.9]クリアランス0.2mm:245[2.5]クリアランス0.5mm:98[1.0]危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.0066kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • 一液湿気硬化型弾性接着剤 1533 スリーボンド

    一液湿気硬化型弾性接着剤 1533

    スリーボンド
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    3日以内出荷
    無溶剤で環境に優しい。臭気が少ない。一液性速硬化。 光・熱の硬化設備が不要。 初期粘着性があり、仮止め不要。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力。 緩和性が良好。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
    用途各種材質の接着・シール・ポッティング色白主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
  • 二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤 スリーボンド

    二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤

    スリーボンド(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶(1kg)
    当日出荷
    優れた潤滑特性をもっています。 微動腐蝕の防止に効果があります。 化学的に極めて安定しています。 優れた耐圧性をもっています。
    用途機械のならし運転用に。 機械部品の組立、分解の合理化に。 メカニカルシールなどをシャフトになじませたい時に。 アルミ、ステンレスの深絞りをスムーズに行うために。成分二硫化モリブデン、合成油グリーストラスコ品番126-2629摘要黒色ペースト状使用温度範囲(℃)-60~400適合範囲機械部品ちょう度330~360比重1.44±0.05凝固点-60℃滴点なし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液状ガスケット1207 スリーボンド

    液状ガスケット1207

    スリーボンド
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    脱アセトン型の一液湿気硬化型シリコーン系FIPG用液状ガスケットです。硬化速度が速く、また、柔軟な硬化物となりますので接合面の変異追従性に優れます。エンジンオイルパンのほかにウォーターポンプ等冷却液のシール等にも使用されます。
  • 一液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530 スリーボンド

    一液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530

    スリーボンド
    ¥6,198税込¥6,818
    1本(460g)
    当日出荷
    無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 難接着材にも使える万能接着剤です。
    用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着に。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着に。トラスコ品番813-0562色白主成分シリル基含有特殊ポリマー液性ペースト状硬化時間(分)7主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
  • 万能型接着剤一液無溶剤 TB1530 スリーボンド

    万能型接着剤一液無溶剤 TB1530

    スリーボンド
    ¥6,098税込¥6,708
    1本(430g)
    当日出荷
    無溶剤で臭気も少なく、環境にやさしい製品です。
    用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着トラスコ品番813-0557色黒主成分シリル基含有特殊ポリマー液性ペースト状硬化時間(分)7危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤 スリーボンド

    二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤

    スリーボンド(5件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた潤滑特性をもっています。 微動腐蝕の防止に効果があります。 化学的に極めて安定しています。 優れた耐圧性をもっています。
    用途機械のならし運転用に。 機械部品の組立、分解の合理化に。 摺動部のびびり、ステックスリップの防止に。 微動腐蝕の防止に。成分二硫化モリブデン、合成油グリーストラスコ品番126-2611色黒色摘要黒色エアゾール式使用温度範囲(℃)-60~400、※焼き付き防止~800適合範囲機械部品使用ガスLPG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット1215 スリーボンド

    液状ガスケット1215

    スリーボンド(130件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本(250g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
    用途その他一般シール剤種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色灰色ペースト状主成分シリコーン比重1.55(25℃)伸び(%)320(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)45(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)60スランプ流動性流動性取り外し性良硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 一液湿気硬化型弾性接着剤 1533C スリーボンド

    一液湿気硬化型弾性接着剤 1533C

    スリーボンド
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    無溶剤で環境に優しい。 臭気が少ない。 一液性速硬化。 光・熱の硬化設備が不要。 初期粘着性があり、仮止め不要。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力。 緩和性が良好。 金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲 の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)。 硬化物がクリアなので、はみ出し部が目立ちにくい。 ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)
    色半透明主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
  • 液状ガスケット シリコン系 スリーボンド

    液状ガスケット シリコン系

    スリーボンド(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本(330mL)
    欠品中
    トラスコ品番なし色灰色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 一液湿気硬化型弾性接着剤 1533F スリーボンド

    一液湿気硬化型弾性接着剤 1533F

    スリーボンド
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレンに代表される難接着材質への接着性が良好です。一液性で、プライマー処理が不要です。弾性接着剤のため、振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)です。
    用途オレフィン系樹脂製電装部品、各種電気部品、水周り部品などの接着・シールなどトラスコ品番698-7722色黒容量(g)150主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)180危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性