カテゴリ
- 接着剤・補修材(7)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- スリーボンド
- コガネイ(52)
- ノーリツ(26)
- StarTech.com(20)
- NEC(12)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- コクヨ(4)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ニッサン(4)
- KSフィルター(4)
- j5 create(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- サンワサプライ(2)
- CKD(2)
- 日東工業(2)
- ミヤコ自動車(2)
- プリンストン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tb1c」の検索結果

合成ゴム系接着剤 TB1521C
スリーボンド(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(150g)5日以内出荷高粘度着色タイプです。肉盛り性良好です。垂直面塗布可能です。用途浸透性の高い素材用トラスコ品番813-0547色黒容量(mL)150質量(g)150剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.4粘度(Pa・s)2.8危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量0.15kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状第2種主なワーク大面材、パーツ
エポキシ配合樹脂硬化剤
スリーボンド¥7,498税込¥8,2481缶(1kg)当日出荷汎用のエポキシ樹脂接着剤硬化剤です。耐薬品性が良好です。用途汎用接着、シール、ポッティングなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
乾性粉末潤滑剤 ノンフッ素タイプ TB1810D
スリーボンド¥3,098税込¥3,4081個当日出荷油性の潤滑剤と異なりベタつきがありません。吹き付け箇所へのほこりの付着がおさえられます。低温から高温までの広い温度範囲において、滑らかな潤滑作用を発揮します。プラスチックへの影響がありません。チューブ付きボタンを使用することで、狭い隙間にも塗布することが可能です。フッ素系成分を使用しておりません。TB1810Cの後継品です。TB1810Cより付着量が少なくても効果を発揮しますので、1本で使用できる回数が多くなります。ThreeBond 1810D は無臭性の乾性粉末潤滑剤です。化学安定性、熱安定性、非溶解性、非引火性に優れた非フッ素系の粉末潤滑剤を主剤としております。スプレー後もベタつかず、ほこりの付着がおさえられます。金属、木材、プラスチック等の潤滑に効果を発揮します。用途自動車のドアロック、ドアヒンジ、ボンネットロック、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、トランクヒンジ、アンテナ、シートベルトバックル、スプリング等の潤滑や鳴き防止に。ケーブル等のきしみ防止に。家具の引き出し、ヒンジ、建具の鳴きやきしみ防止に。自転車、ミシン、キー穴等の潤滑トラスコ品番716-1836色白容量(mL)100容器エアゾール缶危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2280C
スリーボンド¥9,998税込¥10,9981缶3日以内出荷低粘度です。硬化時の発熱が小さいです。用途電子部品のコーティング。巻線の含浸トラスコ品番698-7714色薄茶容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)1危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2270C
スリーボンド¥35,980税込¥39,5781缶欠品中硬化収縮率が低く、寸法安定性に優れています。微細隙間部でも分離・未硬化を抑えています。Tgが高く、硬化後のアウトガス発生がほとんどありません。放熱特性が良好です。用途電気部品のポッティング、シーリング。微細隙間のある箇所のポッティングトラスコ品番698-7717色灰容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)65危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2212C
スリーボンド¥19,980税込¥21,9781缶3日以内出荷一液性加熱硬化型接着剤。低温硬化性用途小型電子部品の接着・シール。センサー部品の接着・固定。コイルの接着・固定。その他一般接着トラスコ品番698-7740色赤褐色容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)28危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2202C
スリーボンド¥81,980税込¥90,1781缶3日以内出荷一液性加熱硬化型接着剤です。ISO10993(生物学的安全評価)に準拠した製品です。用途注射針、針基固定。電気部品接着、ポッティング。コネクター端子接着、固定トラスコ品番698-7738色白規格ISO10993(生物学的安全評価)準拠容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)31危険物の類別非危険物
液状ガスケット 1121C
スリーボンド¥15,980税込¥17,5781缶4日以内出荷溶剤揮散後も不乾性ですので粘着性があり、乾燥・硬化しないため塗布作業が楽にできます。取り外しが容易ですので、定期的な分解修理の必要な接合部のシールに適します。飽和ポリエステル樹脂を主成分とした不乾性タイプの溶剤型液状ガス。ThreeBond 1121 のアルコール希釈低粘度タ イプです。用途各種フランジ面のシール。固形ガスケットとの併用トラスコ品番553-1375色灰容量1kg主成分飽和ポリエステル樹脂粘度(Pa・s)330危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性