乾性粉末潤滑剤 ノンフッ素タイプ TB1810D
油性の潤滑剤と異なりベタつきがありません。
吹き付け箇所へのほこりの付着がおさえられます。
低温から高温までの広い温度範囲において、滑らかな潤滑作用を発揮します。
プラスチックへの影響がありません。
チューブ付きボタンを使用することで、狭い隙間にも塗布することが可能です。
フッ素系成分を使用しておりません。
TB1810Cの後継品です。
TB1810Cより付着量が少なくても効果を発揮しますので、1本で使用できる回数が多くなります。
ThreeBond 1810D は無臭性の乾性粉末潤滑剤です。
化学安定性、熱安定性、非溶解性、非引火性に優れた非フッ素系の粉末潤滑剤を主剤としております。
スプレー後もベタつかず、ほこりの付着がおさえられます。
金属、木材、プラスチック等の潤滑に効果を発揮します。
- 用途
- 自動車のドアロック、ドアヒンジ、ボンネットロック、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、トランクヒンジ、アンテナ、シートベルトバックル、スプリング等の潤滑や鳴き防止に。
ケーブル等のきしみ防止に。
家具の引き出し、ヒンジ、建具の鳴きやきしみ防止に。
自転車、ミシン、キー穴等の潤滑
- トラスコ品番
- 716-1836
- 色
- 白
- 容量(mL)
- 100
- 容器
- エアゾール缶
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1個
関連資料:(0.31MB)
注意
※TB1810Cと同量・同時間噴射すると粉飛びにつながりますので、薄付きになるように施工してください。スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ















