カテゴリ

  • 接着剤・補修材(20)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • テープ(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
  • モノタロウ(1)
  • 高田ベッド製作所(274)
  • コガネイ(94)
  • CKD(78)
  • SMC(41)
  • TRUSCO(40)
  • 東京発条製作所(34)
  • カネミツ(24)
  • リゲッタ(18)
  • マルツエレック(18)
  • NOK(16)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(16)
  • KITZ(キッツ)(15)
  • エスコ(14)
  • ParkerTAIYO(12)
  • GB[制御機器](12)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • Merck(メルクミリポア)(11)
  • A&D(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb50」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1300N嫌気性封着剤 TB1324N-50G スリーボンド1300N嫌気性封着剤 TB1324N-50Gスリーボンド(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(50g)
当日出荷
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシールトラスコ品番126-3668種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])600[600]破壊トルク(Nm)27主成分ポリメタクリル樹脂比重1.12引火点(℃)100以上危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
1300N嫌気性封着剤 TB1322N-50G スリーボンド1300N嫌気性封着剤 TB1322N-50Gスリーボンド(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1本(50g)
当日出荷
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシールトラスコ品番126-3650種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150液色粘度(mPa・s[cP])150[150]破壊トルク(Nm)27主成分ポリメタクリル樹脂比重1.07引火点(℃)100以上危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
1300N嫌気性封着剤 TB1360N-50G スリーボンド1300N嫌気性封着剤 TB1360N-50Gスリーボンド(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(50g)
当日出荷
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
用途耐熱性を必要とする箇所のねじの固定トラスコ品番126-3684種類耐熱用使用温度範囲(℃)-40~200液色粘度(mPa・s[cP])800[800]破壊トルク(Nm)42MPa 鉄嵌合主成分ポリメタクリル樹脂比重1.10引火点(℃)100以上強度中強度危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
1300N嫌気性封着剤 スリーボンド1300N嫌気性封着剤スリーボンド(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(50g)
当日出荷から10日以内出荷
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
引火点(℃)100以上主成分ポリメタクリル樹脂主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 低強度タイプ スリーボンド嫌気性封着剤 低強度タイプスリーボンド(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(50g)
当日出荷
材料費の節減、工数の削減、作業時間の短縮、在庫管理の合理化がおこなえます。
用途比較的径の小さなボルト・ビスの固定。破壊トルク/脱出トルク(Nm)4.9~6.8/4.9~6.8固着時間(分)60~120仕様低強度タイプ(取り外し可能)質量(g)66容量(g)50主成分合成樹脂危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤 スリーボンド高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤スリーボンド(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(50g)
翌日出荷
高剥離強度瞬間接着剤です。
淡黄色使用可能温度範囲-40~100℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
嫌気性封着剤 中強度タイプ 低粘度 スリーボンド嫌気性封着剤 中強度タイプ 低粘度スリーボンド
3,798税込4,178
1本(50g)
当日出荷
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定トラスコ品番813-0550使用可能温度範囲-40~150℃危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤低強度タイプ(低粘度) スリーボンド嫌気性封着剤低強度タイプ(低粘度)スリーボンド
3,998税込4,398
1本(50g)
当日出荷
トラスコ品番813-0551種類低粘度使用温度範囲(℃)-40~150液色破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.7主成分合成樹脂粘度(mPa・s)150危険等級固着時間(分)120危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 1324 スリーボンド嫌気性封着剤 1324スリーボンド
4,098税込4,508
1本
当日出荷
中粘度で作業性に優れます。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定に。トラスコ品番357-8092赤色種類中強度使用温度範囲(℃)-55~150容量(g)50粘度(mPa・s)650危険物の類別非危険物
瞬間接着剤 1735 スリーボンド瞬間接着剤 1735スリーボンド
8,298税込9,128
1本
翌々日出荷
はく離強度、耐撃性に優れます。耐湿性、低温化での接着力に優れます。広面積の材料の接着作業に優れます。
用途各種ゴム材料に対する接着性にトラスコ品番552-9869淡黄色透明タイプ高はく離強度容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)1500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1701 スリーボンド瞬間接着剤 1701スリーボンド
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
特に金属に対する接着性に優れています。凝集力が高く、耐薬品性に優れています。速硬化性優れるため、種々の材質を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。
トラスコ品番552-9797無色タイプ金属用容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1702B スリーボンド瞬間接着剤 1702Bスリーボンド
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
特に金属に対する接着性に優れています。凝集力が高く、耐薬品性に優れています。速硬化性優れるため、種々の材質を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。
トラスコ品番553-1384青色透明容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)35危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
常温硬化型二液性エポキシ樹脂 スリーボンド常温硬化型二液性エポキシ樹脂スリーボンド
3,398税込3,738
1本(50mL)
5日以内出荷
硬化速度が速く常温(25℃)で5分程で硬化します。硬化後約30分で実用強度に達します。低温硬化性に優れています。
用途各種金属・ガラス・陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなどへの接着トラスコ品番813-0554(本剤)無色透明、(硬化剤)淡黄色透明質量(g)70主成分エポキシ樹脂硬化時間(分)30(25℃)粘度(Pa・s)(本剤)13、(硬化剤)10危険等級危険物の類別第四類/指定可燃物危険物の品名第三石油類/可燃性液体類危険物の数量0.05L/0.05LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
Gold Label 瞬間接着剤 7781 スリーボンドGold Label 瞬間接着剤 7781スリーボンド
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
瞬時(2秒~3分以内)に強力に接着します。一液性であり、手軽に使用できます。速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、酸性材 質)を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。広範囲な材料を強力に接着します。
トラスコ品番552-9793無色~淡黄色透明容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1771E スリーボンド瞬間接着剤 1771Eスリーボンド
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
従来の瞬間接着剤に、独自の技術で光硬化機能を付与しました。はみ出し部分は光照射により硬化させることができます。被着体の間に浸透した部分は瞬時に瞬間接着剤として固まるため、仮固定の治具が必要ありません。光照射することで、白化現象を防止できます。従来の瞬間接着剤には困難であった充填接着が光照射することで可能です。光硬化はアニオン重合のため酸素阻害を受けないので表面硬化性が良好です。(軟質塩ビ、シリコーン、ポリオレフィン、フッ素樹脂、しみ込みやすい材質等には接着しません。)促進剤を併用していた用途の代替が可能です。広範囲な材料に対し、高い接着力を持ちます。
用途無白化性の要求される電気・電子・光学・一般部品。光学レンズ周り支持体の固定・接着。各種遮光性非金属材料の固定・接着。装飾用材料の固定・接着。プリンターヘッド、軸受けなどの嵌合部の接着。キャリッジと磁気シールドなどのFDD 部品の固定。ドラムモーターと主軸の嵌合部の接着。メガネフレームとネームプレートの接着。トラスコ品番698-7709黄色透明タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤使用温度範囲(℃)-40~100容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
木工用瞬間接着剤 1786 スリーボンド木工用瞬間接着剤 1786スリーボンド
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
速硬化性に優れるため、種々の材質を短時間で接着できます。一液性なので誰にでも簡単に使用できます。作業時間の短縮化、作業効率の向上がはかれます。目的に応じて、低粘度~幅広い選択が可能です。
無色タイプ速硬化・木工用主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
包装用布テープ 4560 スリーボンド包装用布テープ 4560スリーボンド
698税込768
1巻
3日以内出荷
用途梱包箱等の包装に。長さ(m)25
嫌気性強力封着剤 1316 スリーボンド嫌気性強力封着剤 1316スリーボンド
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
ねじ用・高強度・高トルク低力ブレタイプの商品です。
トラスコ品番552-9781種類高強度容量(g)50主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)410危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
嫌気性強力封着剤 1323N スリーボンド嫌気性強力封着剤 1323Nスリーボンド
5,698税込6,268
1本
5日以内出荷
ねじ用・中強度・超速硬化・緑透明色の商品です。
トラスコ品番552-9788緑色透明種類中強度容量(g)50主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
二液性弾性接着剤 3955 スリーボンド二液性弾性接着剤 3955スリーボンド
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
特別な硬化装置が必要なく、作業性に優れています。速硬化性を有しています。耐熱性・耐湿性に優れた低弾性硬化物となります。
トラスコ品番552-9820本剤:淡青色透明/硬化剤:淡黄色透明容量(mL)50主成分本剤:アクリレート/硬化剤:アクリレート粘度(Pa・s)本剤:2.4/硬化剤:2.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
無滴点ブレーキグリース 1860 スリーボンド無滴点ブレーキグリース 1860スリーボンド
4,898税込5,388
1本
6日以内出荷
900℃まで耐えうる特殊固体潤滑剤を配合しており、高温での潤滑性に優れた効果を発揮します。滴点が280℃以上であるため、高温下でも流れにくくなっています。耐樹脂性、耐ゴム性に優れています。また潤滑性に優れており、金属接触部の金属摩耗を制御します。粘着性が強く、ブレーキ金属部分に密着し、金属間の振動による共振音(ブレーキ鳴き)を抑えることができます。高性能の防錆剤を配合しており、防錆性に優れています。
トラスコ品番553-1398容量(g)50粘度ペースト危険物の類別非危険物
TB1782 スリーボンドTB1782スリーボンド
3,998税込4,398
1本
11日以内出荷
危険物の類別非危険物主なワークパーツ