カテゴリ
- 接着剤・補修材(14)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
絞り込み
ブランド
- スリーボンド
- エーモン(1)
- コニシ(2)
- セメダイン(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「threebond 3953」の検索結果
特価

二液常温硬化型強力弾性接着剤 3953
スリーボンド¥9,998税込¥10,9981パック(2個)4日以内出荷広範囲の材質に対して接着性が良好です。硬化後はゴム状の強弾性体となり、弾性接着剤の中では非常に高強度・高伸張のタイプです。光・熱の硬化設備が不要です。二液混合後の可使時間(ゲルタイム)が比較的長く余裕をもって施工する時間が確保できます。貼り合わせ後加熱することで養生時間を短縮することができるため、状況に応じて 硬化速度をコントロールできます。トラスコ品番553-1391色本剤:黒色/硬化剤:白色容量(mL)23×2主成分本剤:エポキシ樹脂/硬化剤:シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)本剤:3.0/硬化剤:30.0危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量46mL危険物の性状非水溶性
常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤
スリーボンド(21件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(200g)当日出荷せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。 強力な接着力25MPa以上 可使時間が長く作業性に優れています。 強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。 主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。用途各種金属、プラスチックの接着。仕様2液混合型トラスコ品番169-1856色主剤:白/硬化剤:黄褐色質量(g)252主成分エポキシ樹脂可使時間(分)70容量混合比100:100粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤15[1500]/硬化剤16[160]硬化時間(時間)24(at25℃)/1(at60℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
二液カートリッジ用ノズル
スリーボンド¥39,980税込¥43,9781袋(100本)当日出荷TB2086M000専用のノズルです。用途2086M/3953/3955用トラスコ品番228-4887色半透明主成分ポリプロピレン危険物の類別非危険物適応2086M/3953/3955用
二液常温硬化型構造用接着剤
スリーボンド(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(90g)当日出荷エポキシ樹脂を主成分とした、常温硬化型構造用接着剤です。 各種材料・広範囲な接着が可能用途金属、タイル、ガラス等の硬い材質の接着硬度70(JIS D)主成分本剤 エポキシ樹脂 硬化剤 ポリアミドアミン可使時間(分)60(at25℃)主な用途金属、タイル、ガラス等の硬い材質の接着引張強度(MPa)65.7外観主剤:淡黄色透明液状 硬化剤:淡褐色液状反応形態付加反応硬化時間(時間)24(at25℃)・2(at60℃)粘度(Pa・s)主剤:13 硬化剤:30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.09LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤
スリーボンド(10件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本(150mL)当日出荷無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM固着時間(分)7(at23℃50%RH)危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
電気・電子用シリコーン接着シール剤
スリーボンド(7件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本(100g)当日出荷脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン樹脂・シリカ比重1.03伸び(%)500引張強度(MPa)2.2硬さ(デュロメータA)20粘度(Pa・s)65危険等級Ⅲタックフリータイム(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2液エポキシ樹脂補修用接着剤
スリーボンド(28件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(200g)当日出荷常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。 速硬化タイプです(低温硬化性良好)。用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど仕様2液混合型トラスコ品番243-8861色主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明質量(g)254比重主剤:1.17/硬化剤:1.15可使時間(分)5(at25℃)主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど容量混合比100:100剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄)硬化時間(時間)24(25℃)粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
二液カートリッジ用ハンドガン
スリーボンド¥8,998税込¥9,8981本当日出荷ツインカートリッジ入りの液剤を吐出するハンドガンです。2液を混合する工数を削減し、手塗り作業の負担を軽減します。用途2086M/3953/3955用トラスコ品番228-4886色白黒主成分ポリエチレン危険物の類別非危険物適応2086M/3953/3955用
常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 熱時高接着力タイプ
スリーボンド(14件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(100g)当日出荷エポキシ樹脂を主成分とした常温硬化型二液性エポキシ樹脂です。 耐熱性良好なエポキシ樹脂と高Tg付加型の硬化剤を組み合わせることにより、常温硬化させた場合でも、熱時(~200℃)での接着性に優れています。また、120℃×1時間の硬化養生を行えば、熱時接着性はさらに向上します。用途一液加熱硬化型エポキシ樹脂の用途で、仮止めが必要な個所の接着。熱配管の継ぎ手接着、補修車両・船舶関係の補修 各種金属、セラミックの接着トラスコ品番169-1872セット内容A剤+B剤 100g硬化速度25℃×24時間または120℃×1時間比重主剤:1.19、硬化剤:1.03可使時間(分)70硬化剤(g)20主剤(g)80外観主剤:黄色透明、硬化剤:黄褐色透明質量混合比100:25(主剤:硬化剤)粘度(Pa・s)主剤:40、硬化剤:4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
常温硬化型二液性エポキシ樹脂
スリーボンド¥3,398税込¥3,7381本(50mL)5日以内出荷硬化速度が速く常温(25℃)で5分程で硬化します。硬化後約30分で実用強度に達します。低温硬化性に優れています。用途各種金属・ガラス・陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなどへの接着トラスコ品番813-0554色(本剤)無色透明、(硬化剤)淡黄色透明質量(g)70主成分エポキシ樹脂硬化時間(分)30(25℃)粘度(Pa・s)(本剤)13、(硬化剤)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類/指定可燃物危険物の品名第三石油類/可燃性液体類危険物の数量0.05L/0.05LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
低温硬化型接着剤
スリーボンド(7件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(200g)当日出荷エポキシ樹脂を主成分とした低温硬化型接着剤です。 低温硬化性に優れており、-5℃でも硬化が可能です。 湿潤面でも接着力を発揮します。 強力な接着力をもっています。 硬化後は耐衝撃性に優れた可撓性のある硬化物になります。 本剤と硬化剤を目分量で同量ずつ取り出し混合する目分量等量混合型ですので、混合作業が楽に出来ます用途低温硬化性が良好ですので低温時における接着補修。硬化物は可撓性がありますので耐衝撃性を必要とする箇所の接着補修。各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着(ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、軟質硬化ビニル等の接着には向きません。)トラスコ品番374-8723硬化速度25℃ 約5分 硬化開始、約30分 実用強度、5℃ 約20時間 実用強度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ガス配管用シール剤
スリーボンド(17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(200g)5日以内出荷1液性無溶剤型のガス配管シール剤です。表面は硬化しますが内部は長期にわたって半硬化状態を保ちシール性・粘着性を維持します。用途天然ガス・都市ガス・プロパンガス配管ねじ部のシール剤として。トラスコ品番374-8804色アイボリータイプ脱アミド型主成分シリコーン樹脂比重1.23粘度(Pa・s)600タックフリータイム(分)20危険物の類別非危険物
万能型接着剤一液無溶剤 TB1530
スリーボンド¥6,098税込¥6,7081本(430g)当日出荷無溶剤で臭気も少なく、環境にやさしい製品です。用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着トラスコ品番813-0557色黒主成分シリル基含有特殊ポリマー液性ペースト状硬化時間(分)7危険物の類別非危険物主なワークパーツ