絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ユーラステクノ

ユーラステクノのページです。ユーラステクノは、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ユーラステクノ株式会社
設立2000/02/09
所在地〒807-0811 福岡県北九州市八幡西区洞北町1番1号
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユーラスバイブレータ ユーラステクノ

    ユーラスバイブレータ

    ユーラステクノ(2件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷
    高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。
    取付方式フレーム脚取付周波数(Hz)50/60モータータイプバイブレータ
  • バイブレータ ユーラステクノ

    バイブレータ

    ユーラステクノ
    ¥149,000~税込¥163,900~
    1台
    3日以内出荷
  • バイブレーター(4極三相誘導モーター) ユーラステクノ

    バイブレーター(4極三相誘導モーター)

    ユーラステクノ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
    用途振動フィーダ(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に。トラスコ品番207-2298幅(mm)265質量(kg)17高さ(mm)180出力(W)130奥行(mm)180ベアリング無給油モーター4極三相誘導モーター取付ボルト10mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](200V)1.2電流(A)[60Hz](200V)0.89、(220V)0.95遠心力(kN)3
  • バイブレーター(2極三相誘導モーター) ユーラステクノ

    バイブレーター(2極三相誘導モーター)

    ユーラステクノ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
    用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。トラスコ品番207-2299幅(mm)260質量(kg)14高さ(mm)175出力(W)250奥行(mm)180ベアリング無給油モーター2極三相誘導モーター取付ボルト12mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](200V)1.4電流(A)[60Hz](200V)1.2、(220V)1.2遠心力(kN)3.5
  • バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター) ユーラステクノ

    バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)

    ユーラステクノ
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌々日出荷
    高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
    用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。トラスコ品番207-2300幅(mm)210質量(kg)9.5高さ(mm)175出力(W)65奥行(mm)160ベアリング無給油モーターコンデンサー内蔵単相誘導モーター取付ボルト10mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](100V)1.2電流(A)[60Hz](100V)1.2、(110V)1.2遠心力(kN)1