カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ユーラステクノ
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- DAYTONA(デイトナ)(5,455)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- Kawasaki(8,651)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,484)
- SHIMANO(シマノ)(6,755)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- TRUSCO(12,445)
- エスコ(39,886)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,583)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,411)
- 三菱電機(11,679)
- 大阪魂(26,700)
- 工進(6,820)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
ユーラステクノ
ユーラステクノのページです。ユーラステクノは、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | ユーラステクノ株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 2000/02/09 |
| 所在地 | 〒807-0811 福岡県北九州市八幡西区洞北町1番1号 |

バイブレーター(4極三相誘導モーター)
ユーラステクノ¥99,980税込¥109,9781台当日出荷高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。用途振動フィーダ(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に。トラスコ品番207-2298幅(mm)265質量(kg)17高さ(mm)180出力(W)130奥行(mm)180ベアリング無給油モーター4極三相誘導モーター取付ボルト10mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](200V)1.2電流(A)[60Hz](200V)0.89、(220V)0.95遠心力(kN)3
バイブレーター(2極三相誘導モーター)
ユーラステクノ¥99,980税込¥109,9781台当日出荷高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。トラスコ品番207-2299幅(mm)260質量(kg)14高さ(mm)175出力(W)250奥行(mm)180ベアリング無給油モーター2極三相誘導モーター取付ボルト12mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](200V)1.4電流(A)[60Hz](200V)1.2、(220V)1.2遠心力(kN)3.5
バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)
ユーラステクノ¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。トラスコ品番207-2300幅(mm)210質量(kg)9.5高さ(mm)175出力(W)65奥行(mm)160ベアリング無給油モーターコンデンサー内蔵単相誘導モーター取付ボルト10mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](100V)1.2電流(A)[60Hz](100V)1.2、(110V)1.2遠心力(kN)1