絞り込み
ブランド
- スワロー電機
- モノタロウ(3,828)
- BIGM(丸山製作所)(66,073)
- DAYTONA(デイトナ)(5,451)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,776)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,255)
- SHIMANO(シマノ)(6,726)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,451)
- エスコ(39,812)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,668)
- スバル(14,573)
- ホンダ(58,209)
- メディアカバーマーケット(41,450)
- 三菱電機(11,676)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,817)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
スワロー電機
スワロー電機のページです。スワロー電機は、作業工具/電動・空圧工具、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在43件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | スワロー電機株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒546-0041 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目6-32 |

単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ
スワロー電機(8件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷から33日以内出荷作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
海外・国内用 変圧器 AGシリーズ
スワロー電機(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から15日以内出荷国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
単相 単巻 変圧器 SOシリーズ
スワロー電機(6件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から33日以内出荷作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。種別単相単巻変圧器1次電圧220V-200V-02次電圧110V-100V-0
単相 複巻 変圧器 SCシリーズ
スワロー電機¥5,398~税込¥5,938~1台当日出荷から18日以内出荷作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ
スワロー電機(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から62日以内出荷国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等付属品入力コード 1.3m絶縁種別B保護機能ノーヒューズブレーカー
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ
スワロー電機¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷から17日以内出荷IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台端子形状UPRoHS指令(10物質対応)対応
交流定電圧電源装置 AVRシリーズ
スワロー電機(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から43日以内出荷回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。周波数(Hz)50/60温度上昇主要発熱部85℃以下定格入力電圧(V)AC100±15%応答時間1sec以内(入力電圧±10%にて)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100MΩ以上保護機能ノーヒューズブレーカー絶縁耐圧AC1500V 1分間負荷変動0~100%周囲温度(℃)-5~40効率90%以上(最低入力電圧にて)出力電圧精度±2%波形歪入力電圧波形に同等
国内用トランスAUシリーズ
スワロー電機¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から23日以内出荷海外の製品を国内で使用できる。入力電圧(V)AC100出力電圧(V)AC120相数単相付属品入力コード 1.3m適合【電気製品】AV機器、パソコン、プリンター、テレビ、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタツ、炊飯器、ホットプレート、電子レンジ等タイプ国内専用保護機能ノーヒューズブレーカー巻線単巻
降圧 変圧器 ケース入り DPシリーズ
スワロー電機(4件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷単相 単巻 降圧用付属品入力コード 1.5m、出力コード 30cm仕様ケース入り種別降圧変圧器1次電圧220V(丸ピンプラグ付コード)2次電圧100V(コンセント付コード)取付穴径(Φmm)4.8×6.8
海外用トランスWORLDシリーズ
スワロー電機¥23,980~税込¥26,378~1個12日以内出荷適合シェーバー、ノート型パソコン、CD/MDプレーヤー、ビデオカメラ、デジタルカメラの充電器など出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~240(自動変換)機能電圧安定機能保護機能自動復帰型温度サーモプラグ形状丸ピンC2
単相 複巻 変圧器 PCシリーズ
スワロー電機¥5,898~税込¥6,488~1台10日以内出荷から18日以内出荷作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。端子形状アップねじ式端子台1次電圧440V-400V-380V-0
単相 単巻 携帯用トランス
スワロー電機¥18,980~税込¥20,878~1台8日以内出荷から43日以内出荷用途昇圧用、現場工事用コンセント個数4入力電圧(V)100入力100V絶縁種別B電線仕様-芯数3プラグ15A
海外用 交流定電圧電源装置 AVR-Eシリーズ
スワロー電機¥159,800税込¥175,7801台23日以内出荷電圧の安定しない国で電気製品を使用するのに最適です。付属品入力コード 1.5m出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC170~260保護機能ノーヒューズブレーカー
高性能小型無停電電源装置 UPSシリーズ
スワロー電機¥36,980~税込¥40,678~1台23日以内出荷から28日以内出荷停電時(瞬断時も含む)10msec以下でバックアップし、電圧変動に素早く対応しソフトスタート機能がついていますのでOA機器等に影響を与えません。停電時には警報としてブザー音と発光ダイオードで知らせ、他の外部機器へ停電信号を送るためのコネクターを設けています。常時商用給電方式ですから省エネで騒音がなくクリーンな環境を保ちます。バッテリーLOWの時にはインバーターが自動停止して、バッテリーの過放電を防ぎます。ノイズ対策を施していますのでCRT、他機器への干渉の心配も不要です。バッテリーはメンテナンスフリーの小型高性能バッテリーを使用しています。出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100運転方式常時商用給電方式付属品入力コード付種別高性能小型無停電電源装置定格入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)AC100
降圧 変圧器 ケース入り TBシリーズ
スワロー電機(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台10日以内出荷から12日以内出荷単相 単巻 降圧用。現場工事用・携帯変圧器入力電圧(V)AC200出力電圧(V)AC100/115タイプ降圧専用相数単相種別降圧変圧器コンセント個数4コンセント形状二極接地付電線仕様-長さ(m)2入力プラグ4P 20A絶縁種別B電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm)2巻線単巻
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PD-Eシリーズ
スワロー電機¥8,498~税込¥9,348~1台13日以内出荷から18日以内出荷作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
非常用電源装置 Zシリーズ
スワロー電機¥49,980~税込¥54,978~1台22日以内出荷電源のないところでAC100VとDC12Vの電気製品が使えます。USB コンセント付 スマートフォンの充電ができます。50/60Hz切替式 内蔵バッテリー・小形シール鉛蓄電池DC12V付属品ACアダプター、充電コード出力USB:5V 1A出力電圧(V)AC-100 DC-12RoHS指令(10物質対応)対応
単相 複巻 電源トランス
スワロー電機¥8,998税込¥9,8981台10日以内出荷から17日以内出荷結線作業をより速く簡単に、差し込むだけで結線ができるプッシュイン式端子台を備えたトランス 単線・棒端子は差し込むだけ、IV線はマイナスドライバーで、バネを押しながら差し込めば結線ができます。 青色LEDで通電表示仕様静電シールド、接地端子、通電表示付端子形状PI端子ねじ(mm)4
単相 復巻 電源トランス サービスコンセント付
スワロー電機¥16,980~税込¥18,678~1台6日以内出荷から17日以内出荷出力コンセント(AC100V)と超高輝度LED、サーキットプロテクタを内蔵した盤内用の電源トランス。 サービスコンセント付の電源トランス(CLシリーズ)を採用することで盤内の部品点数が減り、工数も削減できます。 青色LEDで通電表示端子形状UP2次電圧110V-100V-0-E絶縁種別E取付穴寸法E(mm)6.5×12取付穴寸法F(mm)5取付寸法A(mm)110取付寸法C(mm)76端子ねじ(mm)4
耐雷トランス
スワロー電機¥239,800税込¥263,7801台7日以内出荷雷によって発生するサージを減衰させ、サージに弱い電子機器を安全に保護します。用途通信、道路交通システムの電源に マイクロウエーブ、電光表示盤の電源に セキュリティーシステム、ロボットの制御装置に仕様サージ吸収素子、避雷器、コンデンサー付種別単相複巻端子形状V1次電圧100V-0-E2次電圧100V-0-E絶縁種別B端子ねじ(mm)5取付穴C(mm)10×30
三相 復巻 スコットトランス
スワロー電機(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台17日以内出荷三相から単相変換 二次側に90°位相の異なる単相回路が2回路とれます。1次電圧三相 200V
三相 複巻 ケース入りトランス
スワロー電機¥179,800税込¥197,7801台17日以内出荷仕様三相、低圧用、屋内ケース入り、乾式 A種、B種、H種1次電圧三相 440V-400V-380V2次電圧三相 220V-200V
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス
スワロー電機¥11,980~税込¥13,178~1台10日以内出荷から18日以内出荷通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。 青色LEDで通電表示仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台
単相 単巻 ケース入り トランス
スワロー電機¥5,998~税込¥6,598~1台18日以内出荷から43日以内出荷種別単相単巻 降圧用2次電圧100V(コンセント付コード)絶縁種別A取付寸法C(mm)4.8×6.8