カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • スワロー電機
  • 東和制電工業(TOWA)(21)
  • 岩崎電気(10)
  • SMC(4)
  • 三菱電機(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • EARTH MAN(2)
  • エレコム(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • アイシン精機(2)
  • 武藤化学(2)
  • MARUTO(大久保製作所)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • 国際電気(2)
  • RS PRO(2)
  • Baumer(2)
  • 今井電機(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110v 250w」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズスワロー電機(8件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
当日出荷から17日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズスワロー電機(8件のレビュー)
69,980税込76,978特価
1台
当日出荷から33日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズスワロー電機(3件のレビュー)
73,980税込81,378
1台
当日出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
単相 複巻 変圧器 SCシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 SCシリーズスワロー電機
64,980税込71,478特価
1台
当日出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相 単巻 変圧器 SOシリーズ スワロー電機単相 単巻 変圧器 SOシリーズスワロー電機(6件のレビュー)
87,980税込96,778
1台
当日出荷から52日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧220V-200V-02次電圧110V-100V-0種別単相単巻変圧器
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス スワロー電機マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランススワロー電機(1件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷から18日以内出荷
全世界の標準供給電圧に1台で対応可能入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様静電シールド、接地端子付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台回路方式単相・複巻
単相 複巻 変圧機 静電シールド付SGシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧機 静電シールド付SGシリーズスワロー電機
81,980税込90,178
1台
10日以内出荷から18日以内出荷
仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
単相 複巻 変圧器 PCシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 PCシリーズスワロー電機
66,980税込73,678
1台
10日以内出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0端子形状アップねじ式端子台
LED付電源トランス スワロー電機LED付電源トランススワロー電機
69,980税込76,978
1台
10日以内出荷から33日以内出荷
青色LEDで通電表示
仕様静電シールド、通電表示付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス スワロー電機マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランススワロー電機
79,980税込87,978
1台
10日以内出荷から22日以内出荷
通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。 青色LEDで通電表示
仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台
単相 複巻 電源トランス スワロー電機単相 複巻 電源トランススワロー電機
69,980税込76,978
1台
12日以内出荷から23日以内出荷
仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
単相 複巻 ケース入りトランス スワロー電機単相 複巻 ケース入りトランススワロー電機
42,980税込47,278
1台
12日以内出荷から33日以内出荷
仕様屋内ケース入り
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PD-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PD-Eシリーズスワロー電機
79,980税込87,978
1台
13日以内出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相 単巻トランス ケース入り スワロー電機単相 単巻トランス ケース入りスワロー電機
47,980税込52,778
1台
13日以内出荷から33日以内出荷
1次電圧220V-200V-02次電圧110V-100V-0
単相 複巻 ケース入りトランス スワロー電機単相 複巻 ケース入りトランススワロー電機
49,980税込54,978
1台
13日以内出荷から33日以内出荷
交流定電圧電源装置 スワロー電機交流定電圧電源装置スワロー電機
599,800税込659,780
1台
15日以内出荷から23日以内出荷
定格出力電圧(V)AC100
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズスワロー電機
75,980税込83,578
1台
17日以内出荷
IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台
端子形状UPRoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ