カテゴリ
- 制御機器(2)
- 無停電電源装置(UPS)本体(2)
絞り込み
出力容量(VA)
- 84(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 250(1)
- 300(2)
- 400(1)
- 500(1)
- 800(1)
- その他(1)
ブランド
- スワロー電機
- omron(オムロン)(100)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(133)
- パワーコムジャパン(5)
- 山洋電気(27)
- 富士電機(59)
- ユタカ電機製作所(61)
- シュナイダーエレクトリック(45)
- 三菱電機(22)
- サイバーパワー(24)
- SUN UP(262)
- イージーアップ(175)
- エレコム(142)
- オムロンソーシアルソリューションズ(83)
- StarTech.com(80)
- 日立インダストリアルプロダクツ(59)
- CyberPower(36)
- Jackery(ジャクリ)(32)
- エスコ(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
商品豆知識

高性能小型無停電電源装置 UPSシリーズ
スワロー電機¥36,980~税込¥40,678~1台23日以内出荷から28日以内出荷停電時(瞬断時も含む)10msec以下でバックアップし、電圧変動に素早く対応しソフトスタート機能がついていますのでOA機器等に影響を与えません。停電時には警報としてブザー音と発光ダイオードで知らせ、他の外部機器へ停電信号を送るためのコネクターを設けています。常時商用給電方式ですから省エネで騒音がなくクリーンな環境を保ちます。バッテリーLOWの時にはインバーターが自動停止して、バッテリーの過放電を防ぎます。ノイズ対策を施していますのでCRT、他機器への干渉の心配も不要です。バッテリーはメンテナンスフリーの小型高性能バッテリーを使用しています。種別高性能小型無停電電源装置出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100付属品入力コード付定格入力電圧(V)AC100運転方式常時商用給電方式定格出力電圧(V)AC100
非常用電源装置 Zシリーズ
スワロー電機¥49,980~税込¥54,978~1台22日以内出荷電源のないところでAC100VとDC12Vの電気製品が使えます。USB コンセント付 スマートフォンの充電ができます。50/60Hz切替式 内蔵バッテリー・小形シール鉛蓄電池DC12V付属品ACアダプター、充電コード出力USB:5V 1A出力電圧(V)AC-100 DC-12RoHS指令(10物質対応)対応