オフィスサプライ (2) 作業工具/電動・空圧工具 (33) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (129) 空調・電設資材/電気材料 (30) 自動車用品 (6,714) その他 (10) ブランド: NAKANOブランド: ワイドミュラーすべて解除
ワイヤーストリッパー STRIPAX ワイドミュラー (8件のレビュー) 当日出荷
電線サイズの調整不要で縦に配列された独自のスライドする自動調整刃は、芯線の丸みに合わせてスライドし、芯線にダメージを与えることなくストリップ可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
用途 PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります) 能力 ストリップ能力 0.08~6(10)mm2 (AWG28-7) 切断能力 0.08~6(10)mm2 (AWG28-7) 全長(mm) 190 質量(g) 175
マイクロRJ45カップリング ワイドミュラー 当日出荷
その他 プラギング回数:750 (RJ45)、項目説明:FrontComマイクロRJ45カップリング、付トルク固定ナット:2 Nm 適合 分電箱:シールド 材質 ハウジング主要:PA UL 94 V0 幅(mm) 29.5 色 黒色 高さ(mm) 44 取付方式 キャビネット 奥行(mm) 42.9 接点 360°シールド 深さ(mm) 42.9 接続 1・2:RJ45 正味質量(g) 25 表面 接触:ニッケル下地金メッキ 動作温度(℃) -40 ...70 使用壁厚(mm) (最大)5、(最小)1 保護 IP65(度合い) RoHS指令(10物質対応) 対応 カテゴリー Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
圧着工具 PZ 10 SQR 0.14~10sqmm ワイドミュラー (1件のレビュー) 当日出荷
独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。
最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。
圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2 まで用の圧着工具です。
用途 DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に 圧着範囲(mm2 ) 0.14~10(AWG26-7) 全長(mm) 195 仕様 1本用 トラスコ品番 818-7818 質量(g) 510 仕上 四角仕上
絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー (2件のレビュー) ¥ 959~税込 ¥ 1,055~
1セット(50個)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
種類 絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状 リングスリープ 材質/仕上 銅/スズメッキ、ポリプロピレン 仕様 DIN 462228 part4に基づく圧着端子
圧着工具 PZ 6 Roto L ワイドミュラー 当日出荷
圧着端子/スリーブ(フェルール)6mmまで用の圧着工具です。
独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工ができ、作業者の負担を軽減します。
すべてのサイズの電線を1つの圧着溝で加工ができるため、間違った溝で加工する心配がありません
回転するクランピングポジションを上部のボタンで固定でき、前面または側面からスリーブの挿入、圧着ができます。
用途 DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に 圧着範囲(mm2 ) 1本スリーブ0.14~6(AWG26~10)、2本スリーブ0.5~4(AWG21~12) 全長(mm) 200 トラスコ品番 751-6444 質量(g) 431
絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール) ワイドミュラー 当日出荷
スリーブ(フェルール)は電線のばらけを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。
用途 バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。 トラスコ品番 449-6337 材質 銅(すずメッキ)、ポリプロピレン(PP) 全長(mm) 12 色 灰 内寸(mm) 1.5 寸法L2(mm) 8 電線抱合範囲(撚線)(mm2 ) 0.14 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 撚線(mm2 ) 0.14 適合電線範囲 AWG(#) 26
2本用絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー ¥ 1,098~税込 ¥ 1,208~
1セット(50個)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
種類 絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状 リングスリープ 端子形状 棒端子 材質/仕上 銅/スズメッキ、ポリプロピレン
Sシリーズ端子台ツール&アクセサリ ワイドミュラー 当日出荷 から 5日以内出荷
材質 Wemid 色 ダークベージュ 等級 UL 94 可燃性:V-0 保管温度(℃) -25 ...55 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大動作温度(℃) 連続:130 最小動作温度(℃) -60
EcoLine シリーズ B ワイドミュラー 当日出荷 から 3日以内出荷
高さ(mm) 103 奥行(mm) 64 深さ(mm) 64 保証期間 5年 動作温度(℃) -10 ...60 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 電源LED: PWR Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port) 湿度(%) 5~95% (結露なし) 最大動作温度(℃) 60 最小動作温度(℃) -10
壁取り付け端子台 MK3 ワイドミュラー 当日出荷
機械などに直接取り付けられる小型端子台です。
丸端子不要でストリップした電線をそのままの接続できるクランプタイプです。
中継用端子台として省スペース化に貢献します。
用途 スペースのない場所での中継端子台として 取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 端子ねじ M2.5 長さ(mm) 15 高さ(mm) 16.1 使用温度範囲(℃) -60~130 定格電流(A) IEC24/UL20 接続ねじ M2.5 接続可能電線(mm2 ) 0.33~4 適合工具 マイナスドライバー・ストレートタイプ(刃厚×刃幅)0.6×3.5mm 取得規格 UL、CE 絶縁被覆むき長さ(mm) 5
レール端子台 ワイドミュラー 3日以内出荷 から 10日以内出荷
材質 Wemid 幅(mm) 5.1 奥行(mm) 37.9 等級 UL 94 可燃性:V-0 深さ(mm) 38 配線接続 断面:(最小)AWG 22 適合レール TS 35 保管温度(℃) -25 ...55 RoHS指令(10物質対応) 対応 レベル数 1 最大動作温度(℃) 連続:130 最小動作温度(℃) -60
圧着工具 PZ 10 HEX 0.14~10sqmm ワイドミュラー (1件のレビュー) 当日出荷
独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。
最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。
圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2 まで用の圧着工具です。
用途 DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に 圧着範囲(mm2 ) 0.14~10(AWG26-7) 全長(mm) 195 仕様 【スリーブ】1本用 トラスコ品番 779-5912 質量(g) 600 仕上 六角仕上
ワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATE ワイドミュラー (1件のレビュー) 当日出荷
独自の刃先形状により、ハロゲンフリーの固い被覆のケーブルでも簡単にストリップが可能です。
被覆を残すセミストリップにも対応しています。
用途 ハロゲンフリーの被覆の固い電線のストリップに。 適合電線(mm2 ) 0.25~6 トラスコ品番 497-4573 全長(mm) 190 質量(g) 221 切断能力 6mm2 剥き幅(mm) 25
絶縁カバー付フェルール ワイドミュラー 3日以内出荷
長さ(mm) 被覆剥き:8 色 橙色 寸法L1(mm) 12 端子形状 フェルール端子 カラーコード Weidmueller 電線抱合範囲AWG(#) 20 適合電線(mm2 ) 0.5 正味質量(g) 0.062 長さL2(mm) 6 寸法S2(mm) プラスチックカラー厚:0.25、金属製スリーブ厚さ:0.15 内径D1(Φmm) 1 被覆ストリップ長(mm) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応 内径D2(Φmm) 2.6
短絡接続 ワイドミュラー 3日以内出荷
適合 バージョン:長さに切れる 幅(mm) 61 高さ(mm) 13.1 奥行(mm) 4.8 深さ(mm) 4.8 端子間ピッチ(mm) 6.4 正味質量(g) 2.193 動作温度(℃) -40 ...60 保管温度(℃) -40 ...85 RoHS指令(10物質対応) 対応
スナップイン式コネクタ7.5mmピッチメス センターロック付 ワイドミュラー 当日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
用途 各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
ドライバー ワイドミュラー 当日出荷
標準的なストレートタイプのドライバーです。握りやすく、疲れにくい独自のSoftFinish[[R上]]グリップは、効率的にトルクを伝達し、快適な作業を提供します。クロムバナジウムモリブデン鋼に独自の加工を加えた先端は硬質クロムメッキを施し、耐久性に優れ長寿命です。
圧着工具 PZ 16 6~16sqmm ワイドミュラー 当日出荷
電線サイズに合わせて3つの圧着溝から最適なポジションを選んで圧着します。独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。圧着端子/スリーブ(フェルール)6-16mm2まで用の圧着工具です
用途 DIN 462228 part1 および4 に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に。 圧着範囲(mm2 ) 6~16(AWG10-6) 全長(mm) 200 仕様 1本用 質量(g) 418
ワイヤーストリッパー STRIPAX16 ワイドミュラー 当日出荷
電線の丸みに合わせた形状のストリップ刃は芯線にダメージを与えることなく安定したストリップが可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
用途 PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります) 能力 ストリップ能力 6~16mm2 (AWG10-6) 切断能力 0.08~6(10)mm2 (AWG28-7) 全長(mm) 190 質量(g) 175 トラスコ品番 449-6035
Push-in式 Aシリーズ ワイドミュラー 3日以内出荷 から 7日以内出荷
保管温度(℃) -25 ...55 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大動作温度(℃) 連続:130 最小動作温度(℃) 連続:-60
EcoLine シリーズ ワイドミュラー 当日出荷 から 3日以内出荷
動作温度(℃) -40 ...75 保管温度(℃) (最小)-40 ...(最大)85 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大動作温度(℃) 75 最小動作温度(℃) -40
産業用スイッチングHUB 8ポート 1240900000 ワイドミュラー 当日出荷
耐久性・耐環境性に優れたDINレールマウントタイプの産業用スイッチングHUBです。cLUus等の各種欧州認証に対応しています。
トラスコ品番 191-4152 材質 筺体:アルミ 幅(mm) 50 高さ(mm) 115 使用温度範囲(℃) -10~+60 奥行(mm) 70 ポート数 8(RJ45) 保護等級 IP30 RoHS指令(10物質対応) 対応
スナップイン式コネクタ5.0mmピッチメス センターロック付 ワイドミュラー 当日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
用途 各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
ケーブルタイ(高耐候性タイプ) ワイドミュラー 当日出荷 から 翌々日出荷
紫外線に強いポリアミドを使用しているため、強い紫外線にさらされても耐久性があり、屋外での使用に最適です。
用途 電線ケーブルの固定や結束用。 材質 ポリアミド 66(PA 66) 色 黒 タイプ UL認証高耐候性 使用温度範囲(℃) -40~85 RoHS指令(10物質対応) 対応
プラスチックナット・パッキン ワイドミュラー 当日出荷
システムの変更、点検、メンテナンスの際にケーブルを迅速に管理することができます。
用途 各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。 色 グレー RoHS指令(10物質対応) 対応
ケーブルエントリーシステム(真鍮製) ワイドミュラー 当日出荷
システムの変更、点検、メンテナンスの際にケーブルを迅速に管理することができます。
用途 各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。 材質 ニッケルめっき真鍮 色 ブロンズ RoHS指令(10物質対応) 対応
防水中継用アルミボックス ワイドミュラー ¥ 23,980~税込 ¥ 26,378~
1箱(10個)ほか
3日以内出荷
高い保護等級、最適なガスケット構造により保護性能に優れています。ステンレス製トルクネジは標準化されており、1つの工具で全て作業が完結します。DINレールや組端子を取り付けるマウンティングプレートもオプションで取り付け可能です。
用途 各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。 材質 アルミニウム(AlSi12) 色 グレー
絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール) ワイドミュラー ¥ 2,198~税込 ¥ 2,418~
1箱(100個)ほか
4日以内出荷 から 9日以内出荷
スリーブ(フェルール)は電線のバラケを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。
用途 バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。電線2本接続用。 材質 銅(スズメッキ)、ポリプロピレン
テンションクランプ式 Zシリーズ ワイドミュラー 3日以内出荷 から 4日以内出荷
その他 UL 94 可燃性等級:V-0 材質 Wemid 色 橙色 高さ(mm) 2.8 保管温度(℃) -25 ...55 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大動作温度(℃) 連続:130 最小動作温度(℃) 連続:-60