オフィスサプライ (2) 作業工具/電動・空圧工具 (33) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (129) 空調・電設資材/電気材料 (30) 自動車用品 (134) 農業資材・園芸用品 (25,300) その他 (10) ブランド: スバルブランド: ワイドミュラーすべて解除
ワイヤーストリッパー STRIPAX ワイドミュラー (8件のレビュー) 当日出荷
電線サイズの調整不要で縦に配列された独自のスライドする自動調整刃は、芯線の丸みに合わせてスライドし、芯線にダメージを与えることなくストリップ可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
用途 PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります) 能力 ストリップ能力 0.08~6(10)mm2 (AWG28-7) 切断能力 0.08~6(10)mm2 (AWG28-7) 全長(mm) 190 質量(g) 175 トラスコ品番 449-6019
マイクロRJ45カップリング ワイドミュラー 当日出荷
その他 プラギング回数:750 (RJ45)、項目説明:FrontComマイクロRJ45カップリング、付トルク固定ナット:2 Nm 適合 分電箱:シールド 材質 ハウジング主要:PA UL 94 V0 幅(mm) 29.5 色 黒色 高さ(mm) 44 取付方式 キャビネット 奥行(mm) 42.9 接点 360°シールド 深さ(mm) 42.9 接続 1・2:RJ45 正味質量(g) 25 表面 接触:ニッケル下地金メッキ 動作温度(℃) -40 ...70 使用壁厚(mm) (最大)5、(最小)1 保護 IP65(度合い) RoHS指令(10物質対応) 対応 カテゴリー Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
圧着工具 PZ 10 SQR 0.14~10sqmm ワイドミュラー (1件のレビュー) 当日出荷
独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。
最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。
圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2 まで用の圧着工具です。
用途 DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に 圧着範囲(mm2 ) 0.14~10(AWG26-7) 全長(mm) 195 仕様 1本用 トラスコ品番 818-7818 質量(g) 510 仕上 四角仕上
絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー (2件のレビュー) ¥ 959~税込 ¥ 1,055~
1セット(50個)ほか
当日出荷 から 9日以内出荷
種類 絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状 リングスリープ 材質/仕上 銅/スズメッキ、ポリプロピレン 仕様 DIN 462228 part4に基づく圧着端子