物流/保管/梱包用品/テープ (4,793) オフィスサプライ (262) オフィス家具/照明/清掃用品 (66,515) 作業工具/電動・空圧工具 (33) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (129) 空調・電設資材/電気材料 (31) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (4) 医療・介護用品 (10) その他 (10) ブランド: オカムラ(岡村製作所)ブランド: ワイドミュラーすべて解除
ワイヤーストリッパー STRIPAX ワイドミュラー (8件のレビュー) 当日出荷
電線サイズの調整不要で縦に配列された独自のスライドする自動調整刃は、芯線の丸みに合わせてスライドし、芯線にダメージを与えることなくストリップ可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
用途 PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります) 能力 ストリップ能力 0.08~6(10)mm2 (AWG28-7) 切断能力 0.08~6(10)mm2 (AWG28-7) 全長(mm) 190 質量(g) 175
マイクロRJ45カップリング ワイドミュラー 当日出荷
その他 プラギング回数:750 (RJ45)、項目説明:FrontComマイクロRJ45カップリング、付トルク固定ナット:2 Nm 適合 分電箱:シールド 材質 ハウジング主要:PA UL 94 V0 幅(mm) 29.5 色 黒色 高さ(mm) 44 取付方式 キャビネット 奥行(mm) 42.9 接点 360°シールド 深さ(mm) 42.9 接続 1・2:RJ45 正味質量(g) 25 表面 接触:ニッケル下地金メッキ 動作温度(℃) -40 ...70 使用壁厚(mm) (最大)5、(最小)1 保護 IP65(度合い) RoHS指令(10物質対応) 対応 カテゴリー Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
圧着工具 PZ 10 SQR 0.14~10sqmm ワイドミュラー (1件のレビュー) 当日出荷
独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。
最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。
圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2 まで用の圧着工具です。
用途 DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に 圧着範囲(mm2 ) 0.14~10(AWG26-7) 全長(mm) 195 仕様 1本用 トラスコ品番 818-7818 質量(g) 510 仕上 四角仕上
絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー (2件のレビュー) ¥ 959~税込 ¥ 1,055~
1セット(50個)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
種類 絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状 リングスリープ 材質/仕上 銅/スズメッキ、ポリプロピレン 仕様 DIN 462228 part4に基づく圧着端子
圧着工具 PZ 6 Roto L ワイドミュラー 当日出荷
圧着端子/スリーブ(フェルール)6mmまで用の圧着工具です。
独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工ができ、作業者の負担を軽減します。
すべてのサイズの電線を1つの圧着溝で加工ができるため、間違った溝で加工する心配がありません
回転するクランピングポジションを上部のボタンで固定でき、前面または側面からスリーブの挿入、圧着ができます。
用途 DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に 圧着範囲(mm2 ) 1本スリーブ0.14~6(AWG26~10)、2本スリーブ0.5~4(AWG21~12) 全長(mm) 200 トラスコ品番 751-6444 質量(g) 431
絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール) ワイドミュラー 当日出荷
スリーブ(フェルール)は電線のばらけを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。
用途 バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。 トラスコ品番 449-6337 材質 銅(すずメッキ)、ポリプロピレン(PP) 全長(mm) 12 色 灰 内寸(mm) 1.5 寸法L2(mm) 8 電線抱合範囲(撚線)(mm2 ) 0.14 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 撚線(mm2 ) 0.14 適合電線範囲 AWG(#) 26
2本用絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー ¥ 1,098~税込 ¥ 1,208~
1セット(50個)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
種類 絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状 リングスリープ 端子形状 棒端子 材質/仕上 銅/スズメッキ、ポリプロピレン
Sシリーズ端子台ツール&アクセサリ ワイドミュラー 当日出荷 から 5日以内出荷
材質 Wemid 色 ダークベージュ 等級 UL 94 可燃性:V-0 保管温度(℃) -25 ...55 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大動作温度(℃) 連続:130 最小動作温度(℃) -60
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 7日以内出荷 から 36日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様 ハンガー無 幅(mm) 636 寸法(mm) 636×607(607-816)×942(942-1034) 高さ(mm) 942(942-1034) 種類 オフィスチェア 奥行(mm) 607(607-816) キャスター あり 材質(キャスター) ナイロン 肘掛 あり(アジャストアーム) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 636×607(607-816)×942(942-1034) フレーム色 ブラック 足外径(Φmm) 667 材質(脚) 樹脂 色(本体) ブラック 背タイプ ハイバック キャスターの有無 あり
壁取り付け端子台 MK3 ワイドミュラー 当日出荷
機械などに直接取り付けられる小型端子台です。
丸端子不要でストリップした電線をそのままの接続できるクランプタイプです。
中継用端子台として省スペース化に貢献します。
用途 スペースのない場所での中継端子台として 取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 端子ねじ M2.5 長さ(mm) 15 高さ(mm) 16.1 使用温度範囲(℃) -60~130 定格電流(A) IEC24/UL20 接続ねじ M2.5 接続可能電線(mm2 ) 0.33~4 適合工具 マイナスドライバー・ストレートタイプ(刃厚×刃幅)0.6×3.5mm 取得規格 UL、CE 絶縁被覆むき長さ(mm) 5
VILLAGE オープン保管庫 オカムラ(岡村製作所) (3件のレビュー) 欠品中
扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。W800×D400×H700。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
EcoLine シリーズ B ワイドミュラー 当日出荷 から 3日以内出荷
高さ(mm) 103 奥行(mm) 64 深さ(mm) 64 保証期間 5年 動作温度(℃) -10 ...60 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 電源LED: PWR Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port) 湿度(%) 5~95% (結露なし) 最大動作温度(℃) 60 最小動作温度(℃) -10
レール端子台 ワイドミュラー 3日以内出荷 から 10日以内出荷
材質 Wemid 幅(mm) 5.1 奥行(mm) 37.9 等級 UL 94 可燃性:V-0 深さ(mm) 38 配線接続 断面:(最小)AWG 22 適合レール TS 35 保管温度(℃) -25 ...55 RoHS指令(10物質対応) 対応 レベル数 1 最大動作温度(℃) 連続:130 最小動作温度(℃) -60
ワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATE ワイドミュラー (1件のレビュー) 当日出荷
独自の刃先形状により、ハロゲンフリーの固い被覆のケーブルでも簡単にストリップが可能です。
被覆を残すセミストリップにも対応しています。
用途 ハロゲンフリーの被覆の固い電線のストリップに。 適合電線(mm2 ) 0.25~6 トラスコ品番 497-4573 全長(mm) 190 質量(g) 221 切断能力 6mm2 剥き幅(mm) 25
絶縁カバー付フェルール ワイドミュラー 3日以内出荷
長さ(mm) 被覆剥き:8 色 橙色 寸法L1(mm) 12 端子形状 フェルール端子 カラーコード Weidmueller 電線抱合範囲AWG(#) 20 適合電線(mm2 ) 0.5 正味質量(g) 0.062 長さL2(mm) 6 寸法S2(mm) プラスチックカラー厚:0.25、金属製スリーブ厚さ:0.15 内径D1(Φmm) 1 被覆ストリップ長(mm) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応 内径D2(Φmm) 2.6
短絡接続 ワイドミュラー 3日以内出荷
適合 バージョン:長さに切れる 幅(mm) 61 高さ(mm) 13.1 奥行(mm) 4.8 深さ(mm) 4.8 端子間ピッチ(mm) 6.4 正味質量(g) 2.193 動作温度(℃) -40 ...60 保管温度(℃) -40 ...85 RoHS指令(10物質対応) 対応
スナップイン式コネクタ7.5mmピッチメス センターロック付 ワイドミュラー 当日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
用途 各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
ドライバー ワイドミュラー 当日出荷
標準的なストレートタイプのドライバーです。握りやすく、疲れにくい独自のSoftFinish[[R上]]グリップは、効率的にトルクを伝達し、快適な作業を提供します。クロムバナジウムモリブデン鋼に独自の加工を加えた先端は硬質クロムメッキを施し、耐久性に優れ長寿命です。
シューズラック オカムラ(岡村製作所) 3日以内出荷 から 21日以内出荷
シューズトレイを取り外して簡単に清掃できます。キャスター付で簡単に移動できます。(2輪ストッパー付)
用途 整理,整頓と定位置管理に。 材質/仕上 本体:スチール、シューズトレイ:ポリプロピレン、車輪:ゴム車 高さ(mm) 350 タイプ 60 奥行(mm) 975 間口(mm) グレー 1マス有効寸法(間口mm) 40 1マス有効寸法(高さmm) 15 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 1300
壁固定金具 オカムラ(岡村製作所) 当日出荷
書庫・ラック等の壁固定に適したL型金具です。別途取付のビスが必要です。耐震奨励。
フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 7日以内出荷 から 32日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様 ハンガー無 幅(mm) 636 寸法(mm) 636×607(607-796)×882 高さ(mm) 882(882-974) 種類 オフィスチェア 奥行(mm) 607(607-796) キャスター あり 材質(キャスター) ナイロン 肘掛 なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 636×607(607-796)×882 フレーム色 ブラック 足外径(Φmm) 667 材質(脚) 樹脂 色(本体) ブラック 背タイプ ローバック キャスターの有無 あり
圧着工具 PZ 16 6~16sqmm ワイドミュラー 当日出荷
電線サイズに合わせて3つの圧着溝から最適なポジションを選んで圧着します。独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。圧着端子/スリーブ(フェルール)6-16mm2まで用の圧着工具です
用途 DIN 462228 part1 および4 に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に。 圧着範囲(mm2 ) 6~16(AWG10-6) 全長(mm) 200 仕様 1本用 質量(g) 418
ワイヤーストリッパー STRIPAX16 ワイドミュラー 当日出荷
電線の丸みに合わせた形状のストリップ刃は芯線にダメージを与えることなく安定したストリップが可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
用途 PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります) 能力 ストリップ能力 6~16mm2 (AWG10-6) 切断能力 0.08~6(10)mm2 (AWG28-7) 全長(mm) 190 質量(g) 175 トラスコ品番 449-6035
Push-in式 Aシリーズ ワイドミュラー 3日以内出荷 から 7日以内出荷
保管温度(℃) -25 ...55 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大動作温度(℃) 連続:130 最小動作温度(℃) 連続:-60
EcoLine シリーズ ワイドミュラー 当日出荷 から 3日以内出荷
動作温度(℃) -40 ...75 保管温度(℃) (最小)-40 ...(最大)85 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大動作温度(℃) 75 最小動作温度(℃) -40