物流/保管/梱包用品/テープ (2) オフィスサプライ (2) 作業工具/電動・空圧工具 (33) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (129) 空調・電設資材/電気材料 (30) 自動車用品 (39,656) トラック用品 (169,916) その他 (10) ブランド: 三菱ふそうブランド: ワイドミュラーすべて解除
ワイヤーストリッパー STRIPAX ワイドミュラー (8件のレビュー) 当日出荷
電線サイズの調整不要で縦に配列された独自のスライドする自動調整刃は、芯線の丸みに合わせてスライドし、芯線にダメージを与えることなくストリップ可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
用途 PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります) 能力 ストリップ能力 0.08~6(10)mm2 (AWG28-7) 切断能力 0.08~6(10)mm2 (AWG28-7) 全長(mm) 190 質量(g) 175 トラスコ品番 449-6019
マイクロRJ45カップリング ワイドミュラー 当日出荷
その他 プラギング回数:750 (RJ45)、項目説明:FrontComマイクロRJ45カップリング、付トルク固定ナット:2 Nm 適合 分電箱:シールド 材質 ハウジング主要:PA UL 94 V0 幅(mm) 29.5 色 黒色 高さ(mm) 44 取付方式 キャビネット 奥行(mm) 42.9 接点 360°シールド 深さ(mm) 42.9 接続 1・2:RJ45 正味質量(g) 25 表面 接触:ニッケル下地金メッキ 動作温度(℃) -40 ...70 使用壁厚(mm) (最大)5、(最小)1 保護 IP65(度合い) RoHS指令(10物質対応) 対応 カテゴリー Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
圧着工具 PZ 10 SQR 0.14~10sqmm ワイドミュラー (1件のレビュー) 当日出荷
独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。
最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。
圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2 まで用の圧着工具です。
用途 DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に 圧着範囲(mm2 ) 0.14~10(AWG26-7) 全長(mm) 195 仕様 1本用 トラスコ品番 818-7818 質量(g) 510 仕上 四角仕上
絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー (2件のレビュー) ¥ 959~税込 ¥ 1,055~
1セット(50個)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
種類 絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状 リングスリープ 材質/仕上 銅/スズメッキ、ポリプロピレン 仕様 DIN 462228 part4に基づく圧着端子
圧着工具 PZ 6 Roto L ワイドミュラー 欠品中
圧着端子/スリーブ(フェルール)6mmまで用の圧着工具です。
独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工ができ、作業者の負担を軽減します。
すべてのサイズの電線を1つの圧着溝で加工ができるため、間違った溝で加工する心配がありません
回転するクランピングポジションを上部のボタンで固定でき、前面または側面からスリーブの挿入、圧着ができます。
用途 DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に 圧着範囲(mm2 ) 1本スリーブ0.14~6(AWG26~10)、2本スリーブ0.5~4(AWG21~12) 全長(mm) 200 トラスコ品番 751-6444 質量(g) 431
2本用絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー ¥ 1,098~税込 ¥ 1,208~
1セット(50個)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
種類 絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状 リングスリープ 端子形状 棒端子 材質/仕上 銅/スズメッキ、ポリプロピレン
絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール) ワイドミュラー 当日出荷
スリーブ(フェルール)は電線のばらけを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。
用途 バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。 トラスコ品番 449-6337 材質 銅(すずメッキ)、ポリプロピレン(PP) 全長(mm) 12 色 灰 内寸(mm) 1.5 寸法L2(mm) 8 電線抱合範囲(撚線)(mm2 ) 0.14 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 撚線(mm2 ) 0.14 適合電線範囲 AWG(#) 26
Sシリーズ端子台ツール&アクセサリ ワイドミュラー 当日出荷 から 5日以内出荷
材質 Wemid 色 ダークベージュ 等級 UL 94 可燃性:V-0 保管温度(℃) -25 ...55 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大動作温度(℃) 連続:130 最小動作温度(℃) -60
壁取り付け端子台 MK3 ワイドミュラー 当日出荷
機械などに直接取り付けられる小型端子台です。
丸端子不要でストリップした電線をそのままの接続できるクランプタイプです。
中継用端子台として省スペース化に貢献します。
用途 スペースのない場所での中継端子台として 取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 端子ねじ M2.5 長さ(mm) 15 高さ(mm) 16.1 使用温度範囲(℃) -60~130 定格電流(A) IEC24/UL20 接続ねじ M2.5 接続可能電線(mm2 ) 0.33~4 適合工具 マイナスドライバー・ストレートタイプ(刃厚×刃幅)0.6×3.5mm 取得規格 UL、CE 絶縁被覆むき長さ(mm) 5
EcoLine シリーズ B ワイドミュラー 当日出荷 から 3日以内出荷
高さ(mm) 103 奥行(mm) 64 深さ(mm) 64 保証期間 5年 動作温度(℃) -10 ...60 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 電源LED: PWR Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port) 湿度(%) 5~95% (結露なし) 最大動作温度(℃) 60 最小動作温度(℃) -10
レール端子台 ワイドミュラー 3日以内出荷 から 10日以内出荷
材質 Wemid 幅(mm) 5.1 奥行(mm) 37.9 等級 UL 94 可燃性:V-0 深さ(mm) 38 配線接続 断面:(最小)AWG 22 適合レール TS 35 保管温度(℃) -25 ...55 RoHS指令(10物質対応) 対応 レベル数 1 最大動作温度(℃) 連続:130 最小動作温度(℃) -60