13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドミュラーマイクロRJ45カップリング
RoHS
その他プラギング回数:750 (RJ45)、項目説明:FrontComマイクロRJ45カップリング、付トルク固定ナット:2 Nm 適合分電箱:シールド 材質ハウジング主要:PA UL 94 V0 幅(mm)29.5 黒色 高さ(mm)44 取付方式キャビネット 奥行(mm)42.9 接点360°シールド 深さ(mm)42.9 接続1・2:RJ45 正味質量(g)25 表面接触:ニッケル下地金メッキ 動作温度(℃)-40 ...70 使用壁厚(mm)(最大)5、(最小)1 保護IP65(度合い) RoHS指令(10物質対応)対応 カテゴリーCat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Cabinet Line (キャビネットライン)シリーズは産業現場に適したRJ45コネクタ付きケーブルです。
トラスコ品番273-6073 ブルー 長さ(m)0.5 芯数8 コネクタRJ45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様タイプ:Field Installation Plug●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:1●シールドタイプ:STP●長さ:9.45mm●幅:12.9mm●深さ:51.32mm●RJ45プラグ、現場取り付け. Weidmullerのこの現場組み立て可能なAWG22プラグを使用することで、圧着工具なしで簡単に接続を行うことができます。RJ45プラグインコネクタはCategory 6aに適合していて、亜鉛ダイキャストハウジングに収められた360 °全周シールドを備えた頑丈なコネクタです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

ワイドミュラーWeidmuller RJカプラ Cat6a STP
RoHS
仕様タイプ:Coupler●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6a●シールドタイプ:STP●IP67プッシュプルプラスチック製ソケット. これらのSteadyTecコネクタは、オフィス及び産業用途向けの信頼性の高い、実用的かつ効率的なシステムです。最新の産業用途向けコネクタは、プロセスを簡素化し、高速データ伝送に対応できるように設計されています。これらのソケットは10ギガビットに対応していて、IEC61076-3-106及びIEC61076-3-117に準拠しています。. 特長と利点. 標準ピッチ マーカータグホルダ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイドミュラーEcoLine シリーズ B
RoHS
高さ(mm)103 奥行(mm)64 深さ(mm)64 保証期間5年 動作温度(℃)-10 ...60 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ電源LED: PWR Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port) 湿度(%)5~95% (結露なし) 最大動作温度(℃)60 最小動作温度(℃)-10
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性・耐環境性に優れたDINレールマウントタイプの産業用スイッチングHUBです。cLUus等の各種欧州認証に対応しています。
トラスコ品番191-4152 材質筺体:アルミ 幅(mm)50 高さ(mm)115 使用温度範囲(℃)-10~+60 奥行(mm)70 ポート数8(RJ45) 保護等級IP30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ワイドミュラーEcoLine シリーズ
RoHS
動作温度(℃)-40 ...75 保管温度(℃)(最小)-40 ...(最大)85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大動作温度(℃)75 最小動作温度(℃)-40
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性・耐環境性に優れたDINレールマウントタイプの産業用スイッチングHUBです。cLUus等の各種欧州認証に対応しています。
トラスコ品番191-4176 材質筺体:アルミ 幅(mm)30 高さ(mm)115 使用温度範囲(℃)-10~+60 奥行(mm)70 ポート数5(RJ45) 保護等級IP30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
欠品中