カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • 基板用コネクタ(2)
絞り込み
ブランド
  • ワイドミュラー
  • StarTech.com(10)
  • 冨士電線(東京)(3)
  • サンワサプライ(16)
  • 協和ハーモネット(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(7)
  • エレコム(4)
  • 日本製線(4)
  • エスコ(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • RS PRO(7)
  • BLACK BOX(6)
  • 興和オプトロニクス(4)
  • MH CONNECTORS(3)
  • ATEN(2)
  • Telegartner(2)
  • イメージニクス(2)
  • 共立電気計器(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat6a stp」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Weidmuller 1ポート RJアダプタ Cat6a STP ワイドミュラーWeidmuller 1ポート RJアダプタ Cat6a STPワイドミュラー
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
仕様タイプ:Field Installation Plug●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:1●シールドタイプ:STP●長さ:9.45mm●幅:12.9mm●深さ:51.32mm●RJ45プラグ、現場取り付け. Weidmullerのこの現場組み立て可能なAWG22プラグを使用することで、圧着工具なしで簡単に接続を行うことができます。RJ45プラグインコネクタはCategory 6aに適合していて、亜鉛ダイキャストハウジングに収められた360 °全周シールドを備えた頑丈なコネクタです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller RJカプラ Cat6a STP ワイドミュラーWeidmuller RJカプラ Cat6a STPワイドミュラー
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様タイプ:Coupler●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6a●シールドタイプ:STP●IP67プッシュプルプラスチック製ソケット. これらのSteadyTecコネクタは、オフィス及び産業用途向けの信頼性の高い、実用的かつ効率的なシステムです。最新の産業用途向けコネクタは、プロセスを簡素化し、高速データ伝送に対応できるように設計されています。これらのソケットは10ギガビットに対応していて、IEC61076-3-106及びIEC61076-3-117に準拠しています。. 特長と利点. 標準ピッチ マーカータグホルダRoHS指令(10物質対応)対応